商品豆知識
材質PE
形状底面:斜格子網目リブ
高さ(mm)(内寸)157
短辺(mm)(外寸)307
長辺(mm)(外寸)484
有効内寸(mm)短辺:268、長辺:428
圧縮荷重(kN[kgf])11.58[1182]
外寸法・高さ(mm)162
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)149
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)420×281×316
内容量(L)39.5
外寸(mm)セット寸法:470×319×354
色相ホワイト
使用例ダイアライザー用
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)293×213×302
内容量(L)20.4
外寸(mm)350×256×329
圧縮荷重(kN[kgf])4.02(410)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様種別:D41012F3
外寸(mm)1200×1000×150
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)372×258×516
内容量(L)54.8
外寸(mm)セット寸法:435×309×554
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)413×283×335
内容量(L)42.6
外寸(mm)セット寸法:476×335×366
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#20T、サンペールK#45T-2
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)282×191×340
内容量(L)20.4
外寸(mm)セット寸法:342×238×366
圧縮荷重(kN[kgf])4.46(455)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#45T
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)269×269×263
内容量(L)21
外寸(mm)327×315×299、フタ:314×314×34
圧縮荷重(kN[kgf])2.99(305)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)372×258×516
内容量(L)54.8
外寸(mm)438×310×554
圧縮荷重(kN[kgf])3.53(360)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋中央に中蓋がついているタイプです。蓋全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。本体、蓋、中蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)270×270×228
内容量(L)20
外寸(mm)セット寸法:327×315×299
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)372×258×516
内容量(L)54.8
外寸(mm)セット寸法:435×309×554
色相ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)420×281×324
内容量(L)40.6
外寸(mm)本体、フタセット時:471×320×354
圧縮荷重(kN[kgf])4.18(426)
ネスティング高さ(mm)85
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
SNS、ブログ、動画サイト、ホームページ等のURLから変換したQRコードと名前が一度に捺せるネームスタンプ「myQR」。
捺した印影のQRコードをスマートフォンで読み取ると、登録されたサイトに繋がります。
シリーズmyQR(マイキューアール)
インク色3色(朱色・黒・藍色)
書体8書体(楷書・行書・隷書・古印・勘亭流・クラフト墨・丸ゴシック・てん書)
印面サイズ(mm)20×20(内枠:8×8)
アズワン品番65-0340-12
表示文字数最大6文字(縦置き・横置きどちらでも作成できます)
使用可能回数捺印:約500回(メーカー試験データによる)
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
色イエロー
底形状網目その他
会社名・店舗名・契約者名・迷惑駐車・区画整理などに好評。フォント4種 2色から希望の文字内容を1本から制作!
材質PE樹脂
色赤
高さ(mm)700
サービス分類名入れ
1本
¥859
税込¥945
5日以内出荷
ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
タイプ90°クロス積載可能(スタッキング可)
適合(嵌合)サンテナーB#40シリーズ
材質PE
外寸(mm)622×462×196
フタなし
コンテナ種類メッシュ
ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。
裏面が下駄状になっています。
積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業高さ(mm)性を重視される場合のご使用に最適です。
仕様種別:S605F
種別2方差し単面使用型
質量(kg)5.4
外寸(mm)650×500×125
対応ハンドリフト
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)500
外寸法・間口(mm)650
ボトル収容量6本
フタの有無なし
材質PE
外寸(mm)395×274×436
内寸(mm)361×237×427
タイプスタッキング可
種別104807BLL
材質PE
有効内寸(mm)479×322×290
外寸(mm)521×364×305
内寸(mm)487×330×300
フタなし
底形状#54タイプ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ホームオリコン S30M
用途ソフトドリンクボトルΦ58 ×24本用
ボトル収容量ソフトドリンクボトルΦ58mm ×24本用
フタの有無なし
材質PE
種別#200-24-2
有効内寸(mm)370×245×225
外寸(mm)405×278×243
内寸(mm)377×252×235
用途明太子用コンテナー
種別F
有効内寸(mm)302×267×60
外寸(mm)346×307×70
内寸(mm)310×275×66
フタなし
底形状外周リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.61(470)
用途1Lゲーブルトップパック×16本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×16本用
フタの有無なし
材質PE
適合(嵌合)ピュアクレート16P
種別16P-2
有効内寸(mm)305×305×245
外寸(mm)340×340×270
内寸(mm)309×309×255
底形状格子網目
嵌合商品ピュアクレート 16P
慶事・弔事に便利な表書きスタンプ。使い始めてから約3000回の捺印が可能。本体外寸(約高60mm×縦70mm×横25mm)。印面サイズ(約縦60mm×横15mm)。個人名のみ作成可能です。行数は1行のみとなります。インク色は黒のみとなります。書体は行書のみとなります。文字のサイズに関しましては文字数によりメーカーでバランスを取らせていただきますあらかじめご了承ください。対応文字は漢字、ひらがな・カタカナです。お名前の旧字など作成できないものもございます。あらかじめご了承ください。
文字漢字、ひらがな・カタカナ
インク色黒
行数1行
書体行書
印面サイズ(mm)約縦60×横15
外寸法(縦×横×高さ)(mm)約70×25×60
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
会社名・店舗名・契約者名・迷惑駐車・区画整理などに好評。フォント4種 2色から希望の文字内容を29本から制作!
材質PE樹脂
色青
高さ(mm)700
サービス分類名入れ
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
会社名・店舗名・契約者名・迷惑駐車・区画整理などに好評。フォント4種 2色から希望の文字内容を1本から制作!
材質PE樹脂
色緑
高さ(mm)700
サービス分類名入れ
1本
¥859
税込¥945
5日以内出荷
会社名・店舗名・契約者名・迷惑駐車・区画整理などに好評。フォント4種 2色から希望の文字内容を1本から制作!
材質PE樹脂
色黒
高さ(mm)700
サービス分類名入れ
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質PE
形状角型
取手なし
用途180ml清酒瓶Φ65 ×30本用
ボトル収容量180ml清酒瓶Φ65 ×30本用
フタの有無なし
材質PE
適合(嵌合)ボトルクレート#180
種別#180
有効内寸(mm)65×65×128
外寸(mm)448×365×143
内寸(mm)420×337×138
嵌合商品ボトルクレート #180
SCP法による従来比20%の軽量化。
滑り止め効果アップ。
ハンドリング性能。
各種RFIDタグ設置機構付き。
水切り性良好。
印刷等の保護機構。
ストレッチフィルムの巻き上がり防止機構設置。
種別4方差し両面使用型
積載荷重(t)1
ボトル収容量900mL瓶×15本
材質PE
高さ(mm)(内寸)336
短辺(mm)(内寸)280
有効内寸(mm)87×87×324
外寸(mm)490×310×346
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ