ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。
仕様種別:S4065108
種別4方差し単面使用型
質量(kg)7.5
書きやすく、携帯しやすい伸縮ボディー。手にやさしくなじむソフトグリップ採用。 ソフトタッチで握りやすいグリップ(エラストマー)の採用により、長時間の筆記も快適にこなせます。ボディーは伸縮するスライド式。全長を縮めることができ、携帯にもたいへん便利です。筆記部は黒の油性ボールペンです。
インク色黒(油性)
寸法(mm)Φ13.7×19.8×111.5(筆記時138.5)
ボール径(Φmm)0.7
サービス分類名入れ
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
シート印刷タイプ。版下・版代無料!! 単色印刷(インクの色は白のみとなります)。
デザインはご相談ください。ロゴ・イラスト等印刷の際は、イラストレーター等のデータをご用意下さい。(jpg等の画像では印刷用のデータに変換出来ない場合がございます。)
小ロットから対応。メーカー独自のインクジェットプリントを使った直接印刷で、印字が鮮やかで耐久性にも優れます。内側に名刺ポケットが付いてます。
仕様名刺ポケット1ヶ所付
材質塩ビ・色生地シボ入り
寸法(高さH×幅W)(mm)(車検証入れ)220×312
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様種別:SKD411112SBL
材質PP
外寸(mm)1100×1100×150
雨風に強いナイロンターポリン製、屋外使用可
用途当該情報の明示、啓発に
仕様ハトメ4箇所、ヒモ付き
材質ターポリンⅡ類
寸法(縦×横)(mm)450×1800
取付け方法垂れ幕
サービス分類名入れ
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。工事用立看板として。鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。※WEB注文限定
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白無地
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×1550×25
質量(kg)4
取付方式スタンド式
サービス分類名入れ
タイプスタッキング可
仕様(カード差し取付面)両短辺
適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ
材質PP
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
適合(嵌合)ばんじゅうP-Sシリーズ、SNコンテナーC#32S
フタなし
底形状斜格子網目 一部ベタ
嵌合商品SNコンテナー C#32(S)
材質PE
適合ばんじゅうフタ、ばんじゅうフタ(透明)、クリスタルばんじゅうフタ、ばんじゅうマドフタ、(嵌合)ばんじゅうAシリーズ、SNコンテナーC#36Y、サンボックス#54
種別A-M2(S4)
有効内寸(mm)533×347×100
外寸(mm)575×389×123
内寸(mm)535×349×110
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])8.48(865)
適合カード差し10型(ワンタッチ式)、10-2型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス 54
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。 。工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。工事用立看板として。鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。※WEB注文限定
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白無地
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1100×1550×25
質量(kg)9
取付方式スタンド式
サービス分類名入れ
ボトル収容量200ml・250mlゲーブルトップパック(ストロー付)×20本用
材質PP
仕様嵌合1:ミルククレート S-20 (中仕切無)●嵌合2:ミルククレート S-20A●嵌合3:ミルククレート S-20-2●嵌合4:ミルククレート S-20A-2
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)130
短辺(mm)(内寸)274
外寸(mm)346×304×144
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)268×310×120
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。工事用立看板として。鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。※WEB注文限定
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白無地
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1550×25
質量(kg)6
取付方式スタンド式
サービス分類名入れ
安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
ご希望の文字内容を印字いたします。
5枚同一内容の印字となります。
用途工場や事業所等での安全活動啓蒙表示に。
付属品50cmヒモ4本
材質ターポリン(ハトメ穴4スミ)
取付方式吊り下げ
寸法(縦×横)(mm)1800×450
文字色黒・赤・白から選択可能
文字体丸ゴシック・角ゴシック・明朝体(選択可能)
文字数最大18文字
サービス分類名入れ
安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
ご希望の文字内容を印字いたします。
用途工場や事業所等での安全活動啓蒙表示に。
付属品50cmヒモ4本
材質ターポリン(ハトメ穴4スミ)
取付方式吊り下げ
寸法(縦×横)(mm)1800×450
文字色黒・赤・白から選択可能
文字体丸ゴシック・角ゴシック・明朝体(選択可能)
文字数最大18文字
サービス分類名入れ
ナス18kg用コンテナー
仕様48-2 孔有
適合嵌合製品:サンテナーB#50シリーズ、サンボックス#50A、セフティーコンテナーA、セフティーコンテナーB、SNコンテナーC#25、SNコンテナーC#25-2(4S)、SNコンテナーC#36
使用方法例:茄子収穫、保管用
材質PP
形状底面:格子リブ(水抜き孔有Φ8~Φ10)
有効内寸(mm)473×316×295
外寸(mm)522×365×312
内寸(mm)487×330×306
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2646)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品ホームオリコン S30M
関連キーワード