データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
シート印刷タイプ。版下・版代無料!! 単色印刷(インクの色は白のみとなります)。
デザインはご相談ください。ロゴ・イラスト等印刷の際は、イラストレーター等のデータをご用意下さい。(jpg等の画像では印刷用のデータに変換出来ない場合がございます。)
小ロットから対応。メーカー独自のインクジェットプリントを使った直接印刷で、印字が鮮やかで耐久性にも優れます。内側に名刺ポケットが付いてます。
仕様名刺ポケット1ヶ所付
材質塩ビ・色生地シボ入り
寸法(高さH×幅W)(mm)(車検証入れ)220×312
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フタの有無なし
種別SKOP40BSBL
材質PP
有効内寸(mm)492×333×253
外寸(mm)530×366×271
内寸(mm)492×334×260
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.6(1080)
嵌合商品オリコン P31B
用途200mlブリックタイプパック(ストロー付)×40本用
種別S-40
材質PP
有効内寸(mm)350×289×115
外寸(mm)396×324×138
内寸(mm)356×295×125
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])19.7(2010)
コンテナ種類メッシュ
関連キーワード