6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三甲(サンコー)TLパレット SN4-1111
特殊超強化PPによる超高剛性製品 新たな技術を駆使し、軽量、薄型でも高レベルの性能を確保した超高剛性製品です。従来同等品よりデッキ面厚さ1/2でも強さをキープ。 薄くても荷割れ強度UP。 既存SN4-1111と同じ差込口高さ88mmをキープしながら、デッキ厚みを約半分の22mmとすることで、パレット全高、ネスティング高さを大幅に圧縮しました。 これにより、フォークの作業性は犠牲にせず、保管時の収納効率・海外からの返却効率、特に40ftコンテナーでは既存品比で約2倍の収納効率を達成しました。 側面の方向指示ピーズを揃えて段積みするとネスティング、90°回転させて指示ピースを揃えずに段積みすると、スタッキングが可能です。 フォークリフト、ハンドリフトで4方向より差込が可能
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 質量(g)9.1 外寸(mm)1100×1100×110 ネスティング高さ(mm)22
1セット(2枚)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンボックス #9B-2(導電)
エコ商品
仕様●嵌合1:SNコンテナー B# 9-3●嵌合2:SNコンテナー B# 9-2(孔無)●嵌合3:SNコンテナー B# 9●嵌合4:サンボックス #9G 材質導電性PP 形状底面:斜格子リブ 高さ(mm)(内寸)120 短辺(mm)(内寸)241、(外寸)279 長辺(mm)(外寸)369 有効内寸(mm)短辺:232、長辺:307 外寸法・高さ(mm)123 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)111
1個ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三甲(サンコー)パレット SN4-1114 黒
仕様種別:SKSN41114BK 材質リサイクルPP 外寸(mm)1400×1100×120 ネスティング高さ(mm)45
1枚ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)大型ばんじゅう A-2
エコ商品
仕様●嵌合1:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合2:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)●嵌合3:SNコンテナー C#20PS●嵌合4:SNコンテナー B#32 材質PP 形状底面:ゲタ形状 クリーム 高さ(mm)(内寸)145 容量(L)32.7 短辺(mm)(外寸)417 長辺(mm)(外寸)643 有効内寸(mm)短辺:373、長辺:599 圧縮荷重(kN[kgf])14.31[1460] 外寸法・高さ(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)133
1個ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー C#56S孔有・底印刷有
エコ商品
仕様嵌合1:SNコンテナー B#24(水抜孔有)●嵌合2:SNコンテナー B#31W●嵌合3:SNコンテナー B#36孔有●嵌合4:SNコンテナー B#56 孔無・格子リブ●嵌合5:サンボックス 36-2 孔無●嵌合6:サンボックス 36-2A●嵌合7:サンボックス 36-2B●嵌合8:サンボックス 36-2C●嵌合9:サンボックス 36-2D 材質PP 形状底面:格子リブ 水抜き孔有 高さ(mm)(内寸)312 短辺(mm)(外寸)393 長辺(mm)(外寸)593 有効内寸(mm)短辺:328、長辺:528 圧縮荷重(kN[kgf])14.31[1460] ネスティング高さ(mm)163 外寸法・高さ(mm)322 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)300
1個ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)