種別SKB12TYE
材質PP
有効内寸(mm)459×259×92
外寸(mm)490×290×108
内寸(mm)466×266×100
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])15.29(1560)
コンテナ種類メッシュ
書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書
表示文字数パタ-ン1 [1]10文字 [2]13文字 [3]14文字 [4]13文字 パターン2 [1]10文字 [2]13文字 [3]11文字 パターン3 [1]11文字 [2]13文字 [3]10文字 パターン4 [1]11文字 [2]11文字
本体寸法(mm)38×38×147
パターン4
印面サイズ(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
オーダー方法WEBオーダー
印面種別ゴム印
サービス分類名入れ
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
表示文字数パターン1 [1]12文字 [2]7文字 [3]7文字 [4]12文字 パターン2 [1]12文字 [2]7文字 [3]11文字 パターン3 [1]12文字 [2]7文字 [3]13文字 [4]10文字 パターン4 [1]11文字 [2]7文字 [3]12文字 パターン5 [1]10文字 [2]13文字 [3]7文字 [4]12文字
本体寸法(mm)38×38×147
書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書
パターン5
印面サイズ(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
オーダー方法WEBオーダー
印面種別ゴム印
サービス分類名入れ
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
封筒に会社名や住所などの「名入れ印刷」をすることができます。お好みのレイアウトや書体や印刷の色もお選びいただけます。無料で「納品書在中」「料金後納郵便」なども追加可能です。ご注文枚数が多いほど1枚当たりの料金がお得です。
種別長形3号
材質古紙40%使用
サイズ長形3号
本体寸法(mm)120×235
文字色黒、グレー、青、紺、赤、若草、緑、茶、紫
その他設定項目なし、納品書在中、請求書在中、料金後納郵便、料金別納郵便
坪量(g/m2)85
書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体
レイアウト長T-2、長T-7、長T-10、長T-12、長Y-1,長Y-3、長Y-14、長Y-15
サービス分類名入れ
適合SNコンテナーC#12T/SNコンテナーC#20T/SNコンテナーC#20T-2/SNコンテナーC#23HB/SNコンテナーC#29T/SNコンテナーC#29T-2
材質PP
質量(kg)4.7
色ブルー
耐荷重(kg)100
キャスターΦ75×4輪自在ゴム車
外寸(mm)557×459×160
荷台寸法(幅)(mm)430
キャスター径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)510
適合積載可能製品:SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
関連キーワード