商品豆知識
仕様●外寸短辺(mm):238●外寸長辺(mm):342●嵌合1:サンペールK#45T本体●有効内寸短辺(mm):191●有効内寸長辺(mm):282●有効内寸高さ(mm):340
材質本体PP フタPE
色ホワイト
容量(L)20.4
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)366
平地部分に名入れをして宣伝効果の高いオリジナルタオルに。
色白
材質コットン
名入れサイズ(mm)平地部分中央200×70以内
名入れタオル
オーダー方法メール
サービス分類名入れ
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)282×191×340
内容量(L)20.4
外寸(mm)セット寸法:342×238×366
圧縮荷重(kN[kgf])4.46(455)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#45T
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)282×191×340
内容量(L)20.4
外寸(mm)セット寸法:342×238×366
圧縮荷重(kN[kgf])4.46(455)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#45T
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)282×191×340
内容量(L)20.4
外寸(mm)セット寸法:342×238×366
圧縮荷重(kN[kgf])4.46(455)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#45T
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)282×191×340
内容量(L)20.4
外寸(mm)セット寸法:342×238×366
圧縮荷重(kN[kgf])4.46(455)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#45T
金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。多目的に活躍するTATインキの浸透印。いろいろなものにワンアクションで押せる、連続なつ印もスピーディーなスタンパー。インキの補充なしで約8000回のなつ印が可能。補充インキや印面メンテナンス用の溶剤で繰り返しご利用いただけます。 。溶剤付き(専用溶剤20ml×1)
用途金属・プラスチック・ガラス・陶器・布・皮革・木材など
シリーズTAT
インク色黒、赤、藍色、緑、紫、白
書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体・勘亭流
印面サイズ(Φmm)20
インク油性顔料系
表示文字数1行あたり最大3文字(3文字の場合、文字が小さくなります)
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。多目的に活躍するTATインキの浸透印。いろいろなものにワンアクションで押せる、連続なつ印もスピーディーなスタンパー。インキの補充なしで約8000回のなつ印が可能。補充インキや印面メンテナンス用の溶剤で繰り返しご利用いただけます。 。溶剤付き(専用溶剤20ml×1)
用途プラスチック成形品・フィルム・ゴムなど
シリーズTAT
インク色黒
書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体・勘亭流
印面サイズ(Φmm)20
インク油性顔料系
表示文字数1行あたり最大3文字(3文字の場合、文字が小さくなります)
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
金属やプラスチック、布、革、ガラスなど、現代には様々な素材があふれています。そんなインキを吸収しにくい素材へのなつ印を可能にしたのがTATシリーズです。品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、いろいろな業種で活躍します。多目的に活躍するTATインキの浸透印。いろいろなものにワンアクションで押せる、連続なつ印もスピーディーなスタンパー。インキの補充なしで約8000回のなつ印が可能。補充インキや印面メンテナンス用の溶剤で繰り返しご利用いただけます。 。溶剤付き(専用溶剤20ml×1)
用途金属・ガラス・陶器など
シリーズTAT
インク色黒
書体楷書体・行書体・隷書体・古印体・明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・てん書体・勘亭流
印面サイズ(Φmm)20
インク油性顔料系
表示文字数1行あたり最大3文字(3文字の場合、文字が小さくなります)
オーダー方法WEBオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)413×283×335
内容量(L)42.6
外寸(mm)セット寸法:476×335×366
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#20T、サンペールK#45T-2
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)413×283×335
内容量(L)42.6
外寸(mm)セット寸法:476×335×366
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#20T、サンペールK#45T-2
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)413×283×335
内容量(L)42.6
外寸(mm)セット寸法:476×335×366
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#20T、サンペールK#45T-2
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)413×283×335
内容量(L)42.6
外寸(mm)セット寸法:476×335×366
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#20T、サンペールK#45T-2
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20T(フタ2型)との相互嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)177×122×221
内容量(L)5.6
外寸(mm)234×168×246
圧縮荷重(kN[kgf])3.7(376)
色相ホワイト
使用例医療廃棄物処理容器
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20T(フタ2型)との相互嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)177×122×221
内容量(L)5.6
外寸(mm)234×168×246
圧縮荷重(kN[kgf])3.7(376)
色相ホワイト
使用例医療廃棄物処理容器
RoHS指令(10物質対応)対応
適合SNコンテナーC#12T/SNコンテナーC#20T/SNコンテナーC#20T-2/SNコンテナーC#23HB/SNコンテナーC#29T/SNコンテナーC#29T-2
材質PP
質量(kg)4.7
色ブルー
耐荷重(kg)100
キャスターΦ75×4輪自在ゴム車
外寸(mm)557×459×160
荷台寸法(幅)(mm)430
キャスター径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)510
適合積載可能製品:SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
仕様●外寸短辺(mm):335●外寸長辺(mm):476●嵌合1:サンペールK#20T 本体●嵌合2:サンペールK#45T-2本体●有効内寸短辺(mm):283●有効内寸長辺(mm):413●有効内寸高さ(mm):335
材質本体PP フタPE
色ホワイト
容量(L)42.6
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)366
関連キーワード