材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)392
短辺(mm)(内寸)446、(外寸)507
長辺(mm)(外寸)710
有効内寸(mm)短辺:419、長辺:627
圧縮荷重(kN[kgf])10.20[1035]
ネスティング高さ(mm)144
外寸法・高さ(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)367
全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。冷凍用途にも使用できます。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト
幅(mm)260
質量(kg)17.9
高さ(mm)150
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×150
中央桁幅(mm)190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88
外寸法・奥行(mm)1100
関連キーワード