3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 測定範囲(mm)12.7 電源太陽電池(屋内用) 測定力(N)1.5以下 表示6桁LCD、符号 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 保護等級IP42 動作照度(最低)40ルクス 関連資料(2.51MB) 校正証明書再校正 サービス分類校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 関連資料(2.51MB) 校正証明書再校正 サービス分類校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 付属品モニタ用ボタン形酸化銀電池SR44(1個) 質量(g)140 測定範囲(mm)25.4 シリーズ543 電源SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 最小表示量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下 外枠径(mm)126 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 機能オリジンセット(ゼロリセット)機能、ディレクション切替機能、データ出力、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示 電池寿命(通常使用で約)5年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。 裏ぶた仕様耳金付き 広範囲行き精度(mm)0.02 戻り誤差(mm)0.02 繰返し精密度(mm)0.01 関連資料(2.51MB) ミツトヨ品番575-121 校正証明書再校正 サービス分類校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷