W1000の片袖デスクにもすっきり収まるコンパクトサイズです。背と座はへたりにくいモールドウレタンを使用。ボリューム感だけでなく長時間座っても疲れにくい工夫をしてあります。さらに3次曲面の座クッションでロークスとながら快適な座り心地を実現。
背もたれがフリーロッキングし、姿勢に合わせてロッキングの硬さ調節もできます。座高調整は、ガスシリンダーにより100mm上下昇降します。ロッキングの硬さも座面後部のグリップで調節でき、ベストマッチな座り心地。
商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、廃棄時の分別やリサイクルがしやすいようにしています。
モールドウレタンは金型に液体のウレタンを注入し、短時間で発泡させる製造方法でつくられたクッションで、高級ソファのクッションなどに用いられています。手触りの良いウレタン発泡成形のループ肘で作業効率をUPさせます。
寸法SH(mm)435~535
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
バランスの取れたベストセラーモデル。
通気性の良いメッシュ素材の背もたれに、腰への負担を軽減してくれるランバーサポート付です。
強弱の調整が可能な背座シンクロロッキング付きなので、お好みの硬さに調整可能です。
用途オフィスチェア サリダチェアシリーズ
材質座:布地張り、背:メッシュ張り、背・座フレーム:ポリプロピレン、脚:ガラス繊維強化ナイロン、キャスター:ウレタン双輪キャスター
幅(mm)615
質量(kg)11.7
高さ(mm)890~980
奥行(mm)590
キャスターあり
肘掛なし
ヘッドレストなし
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード