「RP2パネル」の専用オプション。キャスター付安定脚。
キャスター付き安定脚を取り付けた場合、H1420mmのパネル全高は1500mm。
H1720mmのパネルの全高は1800mmです。
パネル直線連結の長さは3600mmまで。
仕様組立品
付属品本体取付用ビス、キャスター(ストッパー付1無1/1本につき)
材質:脚:スチール芯ポリプロピレンカバー
色ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。
高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。
オプションで幕板(JTN-P18)、棚板(JTN-T18)が取付できます。
仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト)
幅(mm)1800
高さ(mm)720
キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き)
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
関連資料組立説明書(0.9MB)
取扱説明書(0.67MB)
パネルなし
サービス分類組立・設置・取付
棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。
高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。
オプションで幕板(JTN-P15)、棚板(JTN-T15)が取付できます。
仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト)
幅(mm)1500
高さ(mm)720
キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き)
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
関連資料組立説明書(0.9MB)
取扱説明書(0.67MB)
サービス分類組立・設置・取付
オプションで肘の取り付けができるエコノミータイプの「C622R」OAチェア(肘なし)「組立有料サービス付」。
安定感のある大きめの背クッションでロッキング機能付き。
オプションで固定肘セット(C3-LA)の取り付けが可能。
肘を取り付けた場合、肘までの高さは635~745mm。
オプションで床面や用途に合わせてキャスターを付け替えできる5種類のチェア用脚もあり。
材質背・座(張地/芯材):布張(アクリル)/ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター
機能ガス圧座上下、背ロッキング
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×400
サービス分類組立・設置・取付
安定した座り心地のスタンダードな事務イスC201J肘なし。
張ぐるみの背と広めの座面が安定した座り心地を実現。
オプションで固定肘セット(380-852)の取り付けが可能です。
チェア本体に肘を取り付けた場合、肘までの高さは630~700mmになります。
材質背・座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/合板、クッション:スラブウレタン+チップウレタン、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター
肘掛なし
機能ガス圧座上下、背ロッキング
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×450
ヘッドレストなし
サービス分類組立・設置・取付
色や張地のバリエーションが豊富で、リーズナブルな価格を実現した事務用チェアC3シリーズ「C301J」布張り(肘なし)「組立有料サービス付」。
背面は樹脂製。クッションは2層構造で座り心地アップ。
へたりづらい硬めのチップウレタン層の上にやわらかいスラブウレタン層を重ねました。
オプションで固定肘セット(C3-LA)の取り付けが可能。
肘を取り付けた場合、肘までの高さは640~750mm。
材質背・座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/樹脂成形品、クッション:スラブウレタン+チップウレタン、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター
機能ガス圧座上下、背ロッキング
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)455×425
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
アジャスター機能付の「YSシリーズ」フォールディングコーナーテーブル(棚なし)。
アジャスター付きですので天板の高さの微調整が可能です。
フォールディングタイプですので平行スタッキング収納が便利。
サイドにはかばんなどが掛けられるフック付です。
オプションで幕板が取付可能です。
通常タイプ(1500mm:YS-1545/YS-1560、1800mm:YS-1845/YS-1860)と組み合わせて使用するとサークルレイアウトも可能です。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS、脚部:Φ31.8mmスチール(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)
高さ(mm)700
天板厚さ(mm)25
アジャスター機能付の「YSシリーズ」フォールディングテーブル(棚なし)。
アジャスター付きですので天板の高さの微調整が可能です。
フォールディングタイプですので平行スタッキング収納が便利。
サイドにはかばんなどが掛けられるフック付です。
オプションで幕板が取付可能です。
コーナータイプ(W1500はYS-C1245、W1800はYS-C1460)と組み合わせて使用するとサークルレイアウトも可能です。
高さ(mm)700
天板厚さ(mm)25
パネルなし
座った状態で、右肘先端のダイヤルを回転させることにより、体格に合った座面の高さに調節することができます。
前傾姿勢をとると座面の前縁部が最大10°たわみ大腿部の圧迫を軽減させます。
背にもたれると肘と背の取付部の2つの支点で傾き、無操作で合計25°まで傾きます。
底突き感の少ない座面形状。3次元形状が座る人を正しい着座位置へ誘導します。
座面が前方へ最大30mmスライド。後傾しても安定感があり、狭い場所でも後方スペースを確保できます。
用途バーテブラチェア 5本脚
幅(mm)570
質量(kg)11.6
高さ(mm)775
奥行(mm)550
キャスターあり
肘掛あり
グリーン購入法適合
ハンガーなし
ランバーサポートなし
軽快に動かしやすく、スタッキング可能で片付けやすい。細部にこだわり、使いやすさを追求したミーティング用ツール。すっきり片付くスタッキング
仕様特記事項:機能/スタッキング可能、コードフック(2つ)、ディスプレイの取付高さは2段階(取付金具中心:H1360、H1130)
材質【フレーム】スチール丸パイプ(焼付塗装)【ディスプレイ取付金具】スチール(焼付塗装)【キャスター】双輪キャスター(本体ナイロン、車輪ウレタン巻き)
質量(kg)10.7
耐荷重(kg)約20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×615×1580
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード