座り心地が良いモールドウレタンクッション採用。動かしやすい肘とキャスター付きで水平スタッキング収納。
幅(mm)560
高さ(mm)780
奥行(mm)480
事務用チェア「C401R」。
安定感ある座り心地に加え、ガス厚座上下、シンクロロッキング、多段階位置停止可能などベーシックな機能を集約し、色々なワークシーンにマッチします。
クッションは型崩れしにくく耐久性に優れたモールドウレタンを採用。
肘は標準で付属しませんが、別売のオプション品でループ肘、または可動肘の取り付けが可能です。
また、床面や用途に合わせてキャスターを付け替えできる5種類のチェア用脚もございます(別売)。
材質背・座(張地/芯材)=布(ポリエステル)/樹脂成形品(ポリプロピレン)、クッション=モールドウレタンフォーム、脚=強化樹脂、キャスター=ナイロン双輪キャスター
幅(mm)604
質量(kg)15.6
高さ(mm)915~985
奥行(mm)605
キャスターあり
肘掛なし
機能ガス圧座上下、シンクロロッキング、多段階位置停止可能
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500
関連資料組立説明書(1.91MB)
取扱説明書(1.93MB)
背タイプハイバック
サービス分類組立・設置・取付
オプションで肘の取り付けができるエコノミータイプの「C622R」OAチェア(肘なし)「組立有料サービス付」。
安定感のある大きめの背クッションでロッキング機能付き。
オプションで固定肘セット(C3-LA)の取り付けが可能。
肘を取り付けた場合、肘までの高さは635~745mm。
オプションで床面や用途に合わせてキャスターを付け替えできる5種類のチェア用脚もあり。
材質背・座(張地/芯材):布張(アクリル)/ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター
機能ガス圧座上下、背ロッキング
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×400
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)495
材質/仕上●背・座:成型合板塗装仕上または布地張り
質量(kg)5
高さ(mm)795
奥行(mm)535
張地布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)
材質(脚)スチール粉体塗装仕上または無垢材塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)495
材質/仕上●背・座:成型合板塗装仕上または布地張り
質量(kg)5
高さ(mm)795
奥行(mm)535
張地布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)
材質(脚)スチール粉体塗装仕上または無垢材塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
スタッキングが可能な「GK-90シリーズ」ミーティングチェア(背メッシュブラック)肘なし。
平行スタッキング可能。背はメッシュ素材で、背中の角度がフィットする背チルト機能搭載。
座は座り心地を追求した厚めのクッションです。
肘付タイプは垂直スタッキングも可能です。
材質背(張地/芯材):メッシュ張(ポリエステル)/ポリプロピレン、座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/合板・ポリプロピレン、クッション:ウレタンフォーム、キャスター:ナイロン双輪キャスター
幅(mm)568
高さ(mm)850
奥行(mm)515
キャスターあり
肘掛なし
機能背ロッキング、平行スタッキング(165mmピッチ)、キャスター付
座高(mm)430
材質(脚)スチールパイプ(焼付塗装)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)433×450
グリーン購入法適合
スタッキング可
色(背面)ブラック
サービス分類組立・設置・取付
柔らかな質感の抗菌、耐アルコール加工ビニルレザーを採用したマネージャーチェアMA-08シリーズ。クッションは厚みがありゆったりとした座り心地を実現。ガス圧座上下に加えロッキングは位置固定が可能です。ハイバックタイプとローバックタイプの2タイプをご用意しました。
材質背・座(張地/芯材)=PVCレザー(抗菌・耐アルコール)/成形合板、クッション=ウレタンフォーム、肘=ポリウレタン・スチール、脚=アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上)、キャスター=ナイロン双輪キャスター
幅(mm)670
色ブラック
キャスターあり
肘掛あり
機能ガス圧座上下、シートロッキング(背もたれ位置固定可)
座高(mm)430~500
肘高さ(mm)605~675
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)525×480
関連資料取扱・組立説明書(1.35MB)
サービス分類組立・設置・取付
使うシーンに応じてメモ台付きやアミ棚付きが選べる、座クッション付きのミーティングチェア「GK-C10R」メモ台なし。
座クッションは布張り、背座はヌードタイプ。
シックな黒仕様で落ち着いた雰囲気です。
4脚までスタッキング可能なのでコンパクトに収納できます。
オプションでアミ棚(347-463)の取り付けが可能。
仕様専用台車なし
材質背・座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/ポリプロピレン、クッション:ポリウレタン、脚:Φ11.1mmスチールパイプ(粉体塗装)
幅(mm)508
高さ(mm)820
奥行(mm)545
キャスターなし
肘掛なし
座高(mm)455
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×447
グリーン購入法適合
スタッキング可
メモ台なし
色(背面)ブラック
サービス分類組立・設置・取付
W1000の片袖デスクにもすっきり収まるコンパクトサイズです。背と座はへたりにくいモールドウレタンを使用。ボリューム感だけでなく長時間座っても疲れにくい工夫をしてあります。さらに3次曲面の座クッションでロークスとながら快適な座り心地を実現。
背もたれがフリーロッキングし、姿勢に合わせてロッキングの硬さ調節もできます。座高調整は、ガスシリンダーにより100mm上下昇降します。ロッキングの硬さも座面後部のグリップで調節でき、ベストマッチな座り心地。
商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、廃棄時の分別やリサイクルがしやすいようにしています。
モールドウレタンは金型に液体のウレタンを注入し、短時間で発泡させる製造方法でつくられたクッションで、高級ソファのクッションなどに用いられています。手触りの良いウレタン発泡成形のループ肘で作業効率をUPさせます。
寸法SH(mm)435~535
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード