レベル7の中でも世界最小レベルの裁断サイズを実現したハイセキュリティモデルです。細断サイズ幅0.7×長さ3.5mmは、セキュリティの国際基準「ISO/IEC21964-1,2,3」で定められた”書かれた文字の復元が不可能”と認められるセキュリティレベル7をクリアしています。
電源(V)AC100(50/60Hz)
ダストボックス容量(L)76
定格細断枚数(50Hz/60Hz)4枚
定格消費電力(W)(50/60Hz)約500
細断寸法(mm)約0.7×3.5
投入口幅(mm)310(A3対応)
セキュリティレベル:7
最大細断枚数6枚
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最大細断枚数(50Hz/60Hz)6枚
最大投入幅A3
サービス分類組立・設置・取付
色(本体)サテンブラックT
質量(kg)29.5
材質/仕上スチール塗装仕上
鍵なし
棚板数(枚)1
高さ(mm)1038
奥行(mm)450
幅(mm)900
適合ベースHTMA-069BA-T1
適合【天板】HTRA-029TT-71
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)864×415×988
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×130(×2口)
棚ピッチ(mm)15.8
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥56,980
税込¥62,678
19日以内出荷
書庫どうしを左右・上下で連結ができ、転倒防止の効果が上がります。ゴミ箱ベット必要。
質量(g)35300
種類片開き
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)300
質量(kg)13.5
高さ(mm)800
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板アクリル塗装仕上、カギ2個付
奥行(mm)400
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード