スタック可能脚数:(CK-M640・S640)30脚、(CK-M641)25脚
仕様カラベルシリーズ専用台車
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
脚折りたたみ式テーブルを積載できる、収納に便利な台車です。
搬送時に壁や物に当たっても傷を付けにくいコーナーバンパー付き。
安定感のある6輪キャスター仕様で方向転換もしやすく移動をアシストします。
W1800×D450~600mmのテーブルを10台まで積載可能です。
天板サイズW1800mm以下のテーブルを積載する場合は、運搬時にテーブルがずれないようにご注意ください。
仕様コーナーバンパー付、積載台数:10台、組立品
材質スチールパイプ/粉体塗装(グレー)
質量(kg)37.5
色グレー
車輪径(Φmm)125(センター2個)、100(4角4個)
材質(車輪)耐油ゴム
荷台寸法(mm)760×1970
最大積載荷重(kg)260
ハンドル高さ(mm)1400
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)スチール
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥129,800
税込¥142,780
11日以内出荷
関連キーワード