大量の重要書類、機密書類を効率よく保管する耐火ファイリングキャビネット。
テンキーだけで簡単操作。鍵の管理を必要としない「キーレスタイプ」。
最上段の引出しは、テンキー操作により、常に施錠、開錠ができます。
最上段を除く引出しは、引出し右側面のフックを上下させることにより、常に最上段の施錠にかかわらずフリーにする事と、最上段の施錠に連動し、最上段の引出しを開いた状態での開閉が可能となります。
A4紙対応。
テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。
ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。
4~16桁までの任意の暗証番号が設定できます。
便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。
暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
2つの暗証番号の組合せによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。
5回の間違え入力で自動ロックする機能付。安心、安全のラッチ機能付。
電池交換の時期がボタン操作ひとつで簡単に識別できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法キーレスタイプ
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×505×272(引出し1段)
耐火時間60分
サービス分類組立・設置・取付
使用しないときは平行スタックで、省スペースに収納できます。
静音性に優れたΦ100mmの大型キャスターを採用しています。
PNS運用をしている病院など、ペアで働く際にPC用ナーシングカートのサブワゴンとして使用できます。
組み立て式。
キャスターΦ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)
材質本体/スチール粉体塗装、トレー/PP(ポリプロピレン)
耐荷重(kg)【トレー】上・中段/約5/下段約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×690×908
キャスター径(Φmm)100
トレー内寸(mm)360×480×25~33
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード