8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」の片袖机シリンダー錠タイプです。 天板に配線口、天板下には配線受けと余長フックを備え、OAタップの収納や余ったケーブルをまとめることができます。 サイド収納の鍵はキーで施錠・解錠を行うスタンダードタイプ。引出しには大型幅広取っ手を採用し、開けやすい位置に手をかけることができます。 また、サイド収納の引出しだけでなく、センタートレーにもラッチ機構を搭載。地震などの振動によるトレー飛び出しの危険性を低減します。 サイド収納の2段目、3段目はA4サイズ対応でダブルサスペンションレールを採用のため引出しを大きく開くことができ、奥に入れた収納物の出し入れも容易です。
材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装) 高さ(mm)720 奥行(mm)700 天板厚さ(mm)30 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:328×442×72、中・下段:317×527×265 関連資料組立説明書(1.23MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.69MB) 最大耐荷重(kg)天板:140/トレー:5/引出(上段):10/引出(中段):25/引出(下段):30 サービス分類組立・設置・取付
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」の片袖机ダイヤル錠タイプです。 天板に配線口、天板下には配線受けと余長フックを備え、OAタップの収納や余ったケーブルをまとめることができます。 サイド収納の鍵は4桁の暗証番号を設定することで施錠・解錠を行うダイヤル錠タイプ。引出しには大型幅広取っ手を採用し、開けやすい位置に手をかけることができます。 また、サイド収納の引出しだけでなく、センタートレーにもラッチ機構を搭載。地震などの振動によるトレー飛び出しの危険性を低減します。 サイド収納の2段目、3段目はA4サイズ対応でダブルサスペンションレールを採用のため引出しを大きく開くことができ、奥に入れた収納物の出し入れも容易です。
材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装) 高さ(mm)720 奥行(mm)700 天板厚さ(mm)30 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:328×442×72、中・下段:317×527×265 関連資料組立説明書(1.23MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.54MB) 最大耐荷重(kg)天板:140/トレー:5/引出(上段):10/引出(中段):25/引出(下段):30 サービス分類組立・設置・取付
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」の両袖机シリンダー錠タイプです。 天板に配線口、天板下には配線受けと余長フックを備え、OAタップの収納や余ったケーブルをまとめることができます。 サイド収納の鍵はキーで施錠・解錠を行うスタンダードタイプ。引出しには大型幅広取っ手を採用し、開けやすい位置に手をかけることができます。 また、サイド収納の引出しだけでなく、センタートレーにもラッチ機構を搭載。地震などの振動によるトレー飛び出しの危険性を低減します。 サイド収納右側の2段目、3段目はA4サイズ対応、左側の3段目はB4・A4サイズ対応でダブルサスペンションレールを採用のため引出しを大きく開くことができ、奥に入れた収納物の出し入れも容易です。
仕様センタートレー×1、ダブルサスペンションレール(左引出下段、右引出中・下段)、ラッチ機構、ワイヤーロック取付可、天板配線口、オールロック機能(サイド収納)、アジャスター付 付属品仕切板SS×2・M×1・L×3、ペントレー×2、配線受け×1、余長ケーブルフック×1 材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装) 高さ(mm)720 奥行(mm)700 最大積載量(kg)天板:140、トレー:5、左右引出上段:10、左引出中段:10、右引出中段:25、左右引出下段:30 天板厚さ(mm)30 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左引出上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×527×295、右引出上段:328×442×72、中・下段:317×527×265 関連資料組立説明書(1.23MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.69MB) サービス分類組立・設置・取付
1台
92,980 税込102,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ720mm、ラッチ機構標準搭載デスクシリーズ「UJデスク」の両袖机ダイヤル錠タイプです。 天板に配線口、天板下には配線受けと余長フックを備え、OAタップの収納や余ったケーブルをまとめることができます。 サイド収納の鍵は4桁の暗証番号を設定することで施錠・解錠を行うダイヤル錠タイプ。引出しには大型幅広取っ手を採用し、開けやすい位置に手をかけることができます。 また、サイド収納の引出しだけでなく、センタートレーにもラッチ機構を搭載。地震などの振動によるトレー飛び出しの危険性を低減します。 サイド収納右側の2段目、3段目はA4サイズ対応、左側の3段目はB4・A4サイズ対応でダブルサスペンションレールを採用のため引出しを大きく開くことができ、奥に入れた収納物の出し入れも容易です。
仕様センタートレー×1、ダブルサスペンションレール(左引出下段、右引出中・下段)、ラッチ機構、ワイヤーロック取付可、天板配線口、オールロック機能(サイド収納)、アジャスター付 付属品仕切板SS×2・M×1・L×3、ペントレー×2、配線受け×1、余長ケーブルフック×1 材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板・脚部:鋼板(樹脂焼付塗装) 高さ(mm)720 奥行(mm)700 最大積載量(kg)天板:140、トレー:5、左右引出上段:10、左引出中段:10、右引出中段:25、左右引出下段:30 天板厚さ(mm)30 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左引出上段:328×442×72、中段:328×442×239、下段:317×527×295、右引出上段:328×442×72、中・下段:317×527×265 関連資料組立説明書(1.23MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.54MB) 最大耐荷重(kg)天板:140/トレー:5/左右引出上段:10/左引出中段:10/右引出中段:25/左右引出下段:30 サービス分類組立・設置・取付
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐火ファイリングキャビネット R3シリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 動画あり
大量の重要書類、機密書類を効率よく保管する耐火ファイリングキャビネット。 テンキーだけで簡単操作。鍵の管理を必要としない「キーレスタイプ」。 最上段の引出しは、テンキー操作により、常に施錠、開錠ができます。 最上段を除く引出しは、引出し右側面のフックを上下させることにより、常に最上段の施錠にかかわらずフリーにする事と、最上段の施錠に連動し、最上段の引出しを開いた状態での開閉が可能となります。 A4紙対応。 テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。 4~16桁までの任意の暗証番号が設定できます。 便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。 2つの暗証番号の組合せによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。 5回の間違え入力で自動ロックする機能付。安心、安全のラッチ機能付。 電池交換の時期がボタン操作ひとつで簡単に識別できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法キーレスタイプ 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×505×272(引出し1段) 耐火時間60分 サービス分類組立・設置・取付
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然のウォールナット材の素材感を生かした美しいフロントパネルと最新のタッチパネル式+指紋認証式採用のプレミアム金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。 サイズも設置場所や用途に合わせて3種類。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート 天然ウオールナット材 収納サイズA4 (横に収納) ロックシステム暗証+暗証、指紋+暗証 ドアロック方式OTFタイプ
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品格のあるヘアライン仕上げカラーステンレスの90分プレミアム耐火金庫。 世界100カ国以上で愛用されている金庫の世界ブランド、世界の様々な 規格に合格した信頼の品質。 使い易く操作が容易なタッチパネル式と指紋認証用のロックを採用。
用途90分耐火性能、急加熱衝撃落下併用試験合格。セキュリティにも配慮した便利な機能付き。(1)4~16桁までの暗証番号を2つ設定可能 (2)指紋は32個の登録が可能(3)衝撃や傾きなどに対し作動する取外し可能な警報アラーム付(4)2つの暗証番号の組合せにより開錠するデュアルコントロール機能 (5)覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能 (6)5回の暗証番号押し間違いで自動ロック作動 (7)緊急時の緊急解除キー付(8)安心の18カ月保証 材質耐火コンクリート、鋼材 質量(kg)100 収納サイズA4 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×555×643 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×290×50 ロックOTFタッチパネル+指紋認証 RoHS指令(10物質対応)対応 特性急加熱、衝撃・落下、デジタルメディアA、アラーム付、デュアルロック、覗き見防止 施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証 耐火時間90分 サービス分類組立・設置・取付
1台
309,800 税込340,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽快に動かしやすく、スタッキング可能で片付けやすい。細部にこだわり、使いやすさを追求したミーティング用ツール。すっきり片付くスタッキング
仕様特記事項:機能/スタッキング可能、コードフック(2つ)、ディスプレイの取付高さは2段階(取付金具中心:H1360、H1130) 材質【フレーム】スチール丸パイプ(焼付塗装)【ディスプレイ取付金具】スチール(焼付塗装)【キャスター】双輪キャスター(本体ナイロン、車輪ウレタン巻き) 質量(kg)10.7 耐荷重(kg)約20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×615×1580 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
56,980 税込62,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)