32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨 付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め×2、ACスイッチカバー×1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m) 消費電力(W)130 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8 × 712.6 × 63.6 本体質量(kg)ディスプレイ:17.2 最大消費電力(W)200 コントラスト比1300:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1 VESAマウント(mm)400×400、M6 接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ55 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)400 サービス分類組立・設置・取付
1セット
199,800 税込219,780
11日以内出荷

設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの32BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-823Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨 付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m) サイズ32型 消費電力(W)50 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:726.5 × 425.4 × 69.1 本体質量(kg)ディスプレイ:5.7 最大消費電力(W)100 コントラスト比4000:1 表示色約1677万色 解像度1920×1080 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1 VESAマウント(mm)100x100,、200x200、M4 接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)350 サービス分類組立・設置・取付
1セット
149,800 税込164,780
11日以内出荷

設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働 付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m), サイズ43型 消費電力(W)75 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:973 × 561.2 × 63.5 本体質量(kg)ディスプレイ:11.1 最大消費電力(W)122 コントラスト比1200:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0x2、DVI-Ix1、DisplayPort1.2x1 VESAマウント(mm)200×200、M6 接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)500 サービス分類組立・設置・取付
1セット
199,800 税込219,780
11日以内出荷

設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨 付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m) サイズ50型 消費電力(W)115 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5 本体質量(kg)ディスプレイ:14.3 最大消費電力(W)190 コントラスト比4000:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0x2、DVI-Ix1 VESAマウント(mm)400×400、M6 接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)400 サービス分類組立・設置・取付
1セット
179,800 税込197,780
11日以内出荷

設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働 付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m), サイズ50型 消費電力(W)75 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5 本体質量(kg)ディスプレイ:14.6 最大消費電力(W)126 コントラスト比4000:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1 VESAマウント(mm)400×400、M6 接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)500 サービス分類組立・設置・取付
1セット
229,800 税込252,780
11日以内出荷

設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働 付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m), サイズ55型 消費電力(W)112 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8 × 712.6× 63.6 本体質量(kg)ディスプレイ:17.2 最大消費電力(W)160 コントラスト比5000:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1 VESAマウント(mm)400×400、M6 接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)500 サービス分類組立・設置・取付
1セット
259,800 税込285,780
11日以内出荷

設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨 付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m) サイズ43型 消費電力(W)96 適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2 本体寸法(mm)ディスプレイ:973.0 × 561.2 × 63.5 本体質量(kg)ディスプレイ:11.06 最大消費電力(W)170 コントラスト比1200:1 表示色約10億7000万色 解像度3840×2160 保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。) 使用環境温度(℃)操作時:0~40 入力端子HDMI2.0x2、DVI-Ix1 VESAマウント(mm)200×200(ネジM6) 接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2 スピーカー10W+10W 使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)400 サービス分類組立・設置・取付
1セット
169,800 税込186,780
11日以内出荷

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 開放型に側板と裏板を取り付けた仕様です。側面および裏面からの収納物の落下や隣の棚との保管物の混在を防ぎます。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
33,980 税込37,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 密閉型の棚板に仕切板を付け、物品を区分して収納・保管する仕様です。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 最大積載量(kg)棚板:150(等分布荷重)、棚1連:1000 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
46,980 税込51,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 開放型に側板と裏板を取り付けた仕様です。側面および裏面からの収納物の落下や隣の棚との保管物の混在を防ぎます。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
42,980 税込47,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 開放型に側板と裏板を取り付けた仕様です。側面および裏面からの収納物の落下や隣の棚との保管物の混在を防ぎます。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
30,980 税込34,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
34,980 税込38,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 開放型に側板と裏板を取り付けた仕様です。側面および裏面からの収納物の落下や隣の棚との保管物の混在を防ぎます。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
48,980 税込53,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 開放型に側板と裏板を取り付けた仕様です。側面および裏面からの収納物の落下や隣の棚との保管物の混在を防ぎます。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 密閉型の棚板に仕切板を付け、物品を区分して収納・保管する仕様です。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 最大積載量(kg)棚板:150(等分布荷重)、棚1連:1000 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 密閉型の棚板に仕切板を付け、物品を区分して収納・保管する仕様です。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 最大積載量(kg)棚板:150(等分布荷重)、棚1連:1000 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
42,980 税込47,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 密閉型の棚板に仕切板を付け、物品を区分して収納・保管する仕様です。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 最大積載量(kg)棚板:150(等分布荷重)、棚1連:1000 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
32,980 税込36,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 開放型に側板と裏板を取り付けた仕様です。側面および裏面からの収納物の落下や隣の棚との保管物の混在を防ぎます。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
45,980 税込50,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 開放型に側板と裏板を取り付けた仕様です。側面および裏面からの収納物の落下や隣の棚との保管物の混在を防ぎます。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
48,980 税込53,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
33,980 税込37,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
26,980 税込29,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
25,980 税込28,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 開放型に側網と裏網を取り付けた仕様です。通気性に優れ、視野が広がります。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 金網ピッチ(mm)27 金網線径(mm)Φ2.0(外枠Φ4.0) 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 開放型に側網と裏網を取り付けた仕様です。通気性に優れ、視野が広がります。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 金網ピッチ(mm)27 金網線径(mm)Φ2.0(外枠Φ4.0) 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
53,980 税込59,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 開放型に側網と裏網を取り付けた仕様です。通気性に優れ、視野が広がります。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 金網ピッチ(mm)27 金網線径(mm)Φ2.0(外枠Φ4.0) 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 開放型に側網と裏網を取り付けた仕様です。通気性に優れ、視野が広がります。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 金網ピッチ(mm)27 金網線径(mm)Φ2.0(外枠Φ4.0) 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
47,980 税込52,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 開放型に側網と裏網を取り付けた仕様です。通気性に優れ、視野が広がります。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 金網ピッチ(mm)27 金網線径(mm)Φ2.0(外枠Φ4.0) 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
35,980 税込39,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 開放型に側網と裏網を取り付けた仕様です。通気性に優れ、視野が広がります。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 金網ピッチ(mm)27 金網線径(mm)Φ2.0(外枠Φ4.0) 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
45,980 税込50,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オフィス、工場、倉庫等、さまざまな物流環境の幅広いニーズにお応えする軽量棚 クラス・トップ水準の棚板最大積載質量は200kg/段を誇ります(W900は150kg/段)。 質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組合せにより、自由な棚システムをつくることができます。 数量単位ごとの保管から多品種同時保管まで、軽量物のあらゆる保管管理をこなします。 開放型に側網と裏網を取り付けた仕様です。通気性に優れ、視野が広がります。
用途物品棚 仕様支柱のシグナルマーク:150mmピッチごとにイトーキマーク 金網ピッチ(mm)27 金網線径(mm)Φ2.0(外枠Φ4.0) 取付ピッチ(mm)支柱の棚板:25 棚板厚さ(mm)35 サービス分類組立・設置・取付
1台
54,980 税込60,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連カテゴリ