上下連結組み合わせ可能で、コストパフォーマンスに優れた鍵付組立式書庫です。
JH-8840Sはスチール戸、JH-8840Gはアクリル戸となります。
色ホワイトグレー
付属品可動棚板2枚、鍵2枚、本体上下連結ビス
材質本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、棚板:スチール、引手:ABS、錠前:ZDC2(亜鉛合金ダイカスト)
高さ(mm)880
タイプ引違い扉
最大積載量(kg)90、【棚】30/段
棚板数(枚)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×880
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)856×335×815
棚板厚さ(mm)20
鍵シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×880
棚板調整ピッチ(mm)24
均等耐荷重(kg/段)30
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)300
質量(kg)13.5
高さ(mm)800
材質(本体)亜鉛メッキ鋼板アクリル塗装仕上、カギ2個付
奥行(mm)400
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード