4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッキングチェアを積載できるチェア用台車です。対応シリーズはジョインテックス FRS-10L / FRS-20L、FM-1R、FSN-M6L、FRK-S2LN / FRK-S2 / FRK-T2RL / FRK-T2R、TOKIO MCR-2、FRENZ NSC-B50L / NSC-W50L、の6シリーズになります。
材質パイプ:スチール(メラミン樹脂焼付塗装・グレー)、キャスター:ゴムキャスター 幅(mm)715 質量(kg)13 高さ(mm)800 奥行(mm)877 パイプ径(Φmm)25.4 キャスター径(Φmm)100 適合シリーズジョインテックス FRS-10L / FRS-20L(積載台数20台まで)、FM-1R(積載台数20台まで)、FSN-M6L(積載台数25台まで)、FRK-S2LN / FRK-S2 / FRK-T2RL / FRK-T2R(積載台数30台まで)、TOKIO MCR-2(積載台数20台まで)、FRENZ NSC-B50L / NSC-W50L(積載台数25台まで) サービス分類組立・設置・取付
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

脚折りたたみ式テーブルを積載できる、収納に便利な台車です。 搬送時に壁や物に当たっても傷を付けにくいコーナーバンパー付き。 安定感のある6輪キャスター仕様で方向転換もしやすく移動をアシストします。 W1800×D450~600mmのテーブルを10台まで積載可能です。 天板サイズW1800mm以下のテーブルを積載する場合は、運搬時にテーブルがずれないようにご注意ください。
仕様コーナーバンパー付、積載台数:10台、組立品 材質スチールパイプ/粉体塗装(グレー) 質量(kg)37.5 グレー 車輪径(Φmm)125(センター2個)、100(4角4個) 材質(車輪)耐油ゴム 荷台寸法(mm)760×1970 最大積載荷重(kg)260 ハンドル高さ(mm)1400 材質(車輪・金具)スチール 材質(荷台)スチール サービス分類組立・設置・取付
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷

スタック可能脚数:(CK-M640・S640)30脚、(CK-M641)25脚
仕様カラベルシリーズ専用台車 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様粉体塗装、Φ100キャスター付 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)965 材質(車輪)ゴム シリーズチェアポーター 荷台寸法(幅)(mm)605 適合品番CK-M620/M620 荷台寸法(奥行)(mm)1145 商品タイプ本体 サービス分類組立・設置・取付
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷