「JTN」フォールディングテーブルのオプション棚(パイプ棚)。
JTNフォールディングテーブルに棚を取り付けた際、棚までの高さは600mmになります。
用途JTN フォールディングテーブル用棚
材質直径13mmスチールパイプ(粉体塗装)
色ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
ゴールドメタリック色塗装脚の脚折りたたみ式テーブル。
天板は程よい重厚感のブラウン系木目のローズ1柄とチーク1柄の2タイプ。
サイズは奥行き450mmと600mmからお選びいただけます。
天板下には書類を置くのに便利なパイプ棚付き。
仕様棚付
材質天板=メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード(枠組フラッシュペーパーハニカムコア)、エッジ=共縁、脚部=26mm角スチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・ゴールド)
幅(mm)1800
高さ(mm)700
高さH(mm)天板下:672、脚下:550
最大積載量(kg)45
機構脚部:スライド式
天板厚さ(mm)28
折りたたみ時高さ(mm)92
取扱説明書(0.8MB)
アジャスター有
サービス分類組立・設置・取付
オープンラック(GR-1835R)と合わせてレイアウトできるスチール製多目的ラックデスク。
ラック収納部分は奥行350mmで省スペース、デスク部分を含めた奥行きは600mmと700mmの2種類からお選びいただけます。
棚板は20mmピッチで調節でき、背面からファイルが落ちないよう片側に立ち上がり付き。
ご使用にあわせてオプション棚板(GR-30TT)と仕切板(GR-SI)を追加できます。
オプションの複式固定金具(GR-HK)を使用して横連結・背面連結が可能。
設置の際は転倒防止のため壁面固定金具(GR-HK)をお使いください。
付属品可動棚板4枚
材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、フレーム・棚板:スチール(粉体塗装)、棚板固定部品:スチール製爪
高さ(mm)1800
最大積載量(kg)30/棚1段あたり、【天板】60
機能横連結可能(横連結用ビス付)、背面連結可能(要複式固定金具 GR-FK)
棚板調整ピッチ(mm)20
アジャスターなし
サービス分類組立・設置・取付
RJデスクII平机の足元に収納スペースを広げるオプションの平机用棚板です。
デスクサイズ奥行600mm、700mm共通です。
荷物を置いたり、ファイルの収納にとても便利でデスク下のスペースを有効活用できます。
棚板高さは2段階に調節可能。
材質鋼板(樹脂焼付塗装)
高さ(mm)30
取付方式ネジ止め
奥行(mm)260
最大積載量(kg)20
関連資料組立説明書(0.16MB)
サービス分類組立・設置・取付
充実の収納力と実用性を備えたコクヨのスタンダードデスク。デスク下に設置できる補助棚です。
区分本体
シリーズデスク用補助棚
キャスターあり
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
棚板耐荷重は2タイプご用意。ノンボルトタイプです。棚本体にはボルトを使用していないため、組み立て・解体に時間がかかりません。棚板は、収納物に合わせて50mmピッチで自由に移動させることができます。
材質本体・棚板:スチール、焼付塗装
色ナチュラルグレー
等分布荷重(kg)棚板1枚あたり:約300、1台あたり:約2000
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
開梱・設置・階段上下費用が含まれております。
2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品
のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。
詳細は図面と下記をご確認ください。
【変更内容】
●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの
溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。
●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。
060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段
070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段
080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段
【変更の理由】
●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。
●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキー
ドアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキー
サービス分類組立・設置・取付
材質本体:鋼板、焼付塗装、ベースプレート裏:クッション材付
サービス分類組立・設置・取付
材質フレームパネル:ポリプロピレン樹脂
最大積載量(kg)30
仕切板4本付
材質(フレーム)アルミ押出し材
材質(棚板)鋼板、焼付塗装
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
シンプルなスチール製のインサイドボックス2段。
高さ600mmでデスク下にぴったりサイズです。
奥行335mmタイプと、250mmタイプがございます。
最下段棚位置はH177mm。
仕様完成品
材質本体・棚板:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
キャスターあり
最大積載量(kg)30、棚:10/1段あたり
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)30(7段階)
サービス分類組立・設置・取付
材質棚:鋼板、フレーム:スチールパイプ、アミノアルキッド樹脂焼付塗装
グリーン購入法適合
棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。
高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。
オプションで幕板(JTN-P15)、棚板(JTN-T15)が取付できます。
仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト)
幅(mm)1500
高さ(mm)720
キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き)
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
関連資料組立説明書(0.9MB)
取扱説明書(0.67MB)
サービス分類組立・設置・取付
棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。
高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。
オプションで幕板(JTN-P18)、棚板(JTN-T18)が取付できます。
仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト)
幅(mm)1800
高さ(mm)720
キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き)
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
関連資料組立説明書(0.9MB)
取扱説明書(0.67MB)
パネルなし
サービス分類組立・設置・取付
コンパクト設計が人気のデスクインサイドボックス。
奥行320mmと奥行250mmのコンパクトサイズ。ファイルの転倒を防ぐ本立ホルダーが2本付いています。
棚板は収納物に合わせて30mmピッチで調節できます。
最下段の棚位置は142mm。
付属品可動棚板1枚、ブックサポート2本、キャスター(ストッパー無)
材質材質:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
高さ(mm)【最下段棚板位置】142
寸法(幅W×高さH)(mm)(棚)470×480
キャスターあり
最大積載量(kg)40、15/棚1段あたり
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)30(7段階)
サービス分類組立・設置・取付
アジャスター機能付の「YSシリーズ」フォールディングテーブル(棚なし)。
アジャスター付きですので天板の高さの微調整が可能です。
フォールディングタイプですので平行スタッキング収納が便利。
サイドにはかばんなどが掛けられるフック付です。
オプションで幕板が取付可能です。
コーナータイプ(W1500はYS-C1245、W1800はYS-C1460)と組み合わせて使用するとサークルレイアウトも可能です。
高さ(mm)700
天板厚さ(mm)25
パネルなし
スタッキングピッチ99mmを実現したアルミダイキャスト脚のフォールディングテーブル。
天板開閉時に使用する操作レバーはしっかり握れる大きめサイズを採用し、アジャスターにより高さ調節が可能。
キャスターのストッパーは操作がしやすい大きめのレバーを採用。
オプションで幕板、棚、配線トレーを設置できます。
仕様アジャスター(調整範囲:+10mm)、配線口付、フォールディング機構、平行スタッキング
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:50×29.5mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)・アルミダイキャスト
高さ(mm)720
キャスターストッパー2個付
天板厚さ(mm)20
関連資料組立説明書(1.75MB)
取扱説明書(0.39MB)
サービス分類組立・設置・取付
軽量棚 ERR型 開放型(支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。)クラス・トップ水準の 棚1連の最大積載質量:1000kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様です。W89.5XD30.8XH120.2。棚段数3、(天板は含みません)。棚板の取付ピッチは25mmです。質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組み合わせにより、自由なシステムを作ることができます。
用途物品棚 軽量タイプ RR型
サービス分類組立・設置・取付
軽量棚 ERR型 開放型(支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。)クラス・トップ水準の 棚1連の最大積載質量:1000kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様です。W89.5XD30.8XH210.2。棚段数5、(天板は含みません)。棚板の取付ピッチは25mmです。質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組み合わせにより、自由なシステムを作ることができます。
用途物品棚 軽量タイプ RR型
サービス分類組立・設置・取付
軽量棚 ERR型 開放型(支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。)クラス・トップ水準の 棚1連の最大積載質量:1000kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様です。W89.5XD30.8XH180.2。棚段数4、(天板は含みません)。棚板の取付ピッチは25mmです。質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組み合わせにより、自由なシステムを作ることができます。
用途物品棚 軽量タイプ RR型
サービス分類組立・設置・取付
軽量棚 RE型・ボルトレス 単体タイプ。開放型。 W89XD31.3XH120.5。【棚板の最大積載質量(等分布質量):150kg ・棚1連の最大積載質量:750kg】。支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。組立・解体が容易なボルトレスタイプ。ワークユニットとの組み合わせで、効率的な収納空間を生みだせます。
用途物品棚RE型
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
軽量棚 ERR型 開放型(支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。)クラス・トップ水準の 棚1連の最大積載質量:1000kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様です。W89.5XD30.8XH150.2。棚段数3、(天板は含みません)。棚板の取付ピッチは25mmです。質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組み合わせにより、自由なシステムを作ることができます。
用途物品棚 軽量タイプ RR型
サービス分類組立・設置・取付
軽量棚 RE型・ボルトレス 単体タイプ。開放型。 W89XD31.3XH210.5。【棚板の最大積載質量(等分布質量):150kg ・棚1連の最大積載質量:750kg】。支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。組立・解体が容易なボルトレスタイプ。ワークユニットとの組み合わせで、効率的な収納空間を生みだせます。
用途物品棚RE型
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
コストパフォーマンス重視の業務用耐火金庫。
テンキーとシリンダーキーによるダブルロック。シリンダーキーを開錠しておけばテンキーだけの開錠と施錠も可能。
安心の120分耐火。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。
セキュリティにも配慮した便利な機能付き。
4~16桁までの暗証番号設定
オン・オフ可能な警報アラーム内蔵
2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能
暗証番号の間に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能
便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能
5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動
電池の消耗を液晶で表示
付属品棚板3(可動式)、鍵付引出1、鍵各2
収納サイズA4 (縦に収納)
ロックR3 Series + シリンダーキーのダブルロック
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法テンキー式、シリンダ錠
耐火時間120分
サービス分類組立・設置・取付
ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。
デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。
さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。
カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。
オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。
オプションの平机用棚板(別売)を取り付けることで、デスク下に収納スペースを拡張することができます。
仕様天板配線口、対向配線可能
材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体:鋼板(樹脂焼付塗装)
高さ(mm)700
奥行(mm)600
最大積載量(kg)天板:140、トレー:5
天板厚さ(mm)30
関連資料組立説明書(0.44MB)
鍵なし
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.69MB)
アジャスター有
引出しあり
サービス分類組立・設置・取付
軽量棚 ERR型 開放型(支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。)クラス・トップ水準の 棚1連の最大積載質量:1000kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様です。W89.5XD30.8XH240.2。棚段数5、(天板は含みません)。棚板の取付ピッチは25mmです。質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組み合わせにより、自由なシステムを作ることができます。
用途物品棚 軽量タイプ RR型
サービス分類組立・設置・取付
軽量棚 RE型・ボルトレス 単体タイプ。開放型。 W89XD31.3XH180.5。【棚板の最大積載質量(等分布質量):150kg ・棚1連の最大積載質量:750kg】。支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。組立・解体が容易なボルトレスタイプ。ワークユニットとの組み合わせで、効率的な収納空間を生みだせます。
用途物品棚RE型
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
軽量棚 RE型・ボルトレス 単体タイプ。開放型。 W89XD31.3XH150.5。【棚板の最大積載質量(等分布質量):150kg ・棚1連の最大積載質量:750kg】。支柱と棚板で構成される基本的なオープン仕様です。組立・解体が容易なボルトレスタイプ。ワークユニットとの組み合わせで、効率的な収納空間を生みだせます。
用途物品棚RE型
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
木天板のデスクサイド書庫。天板付きで、デスクと同じ高さにすれば作業スペースも広がります。
H700mmはA4縦ファイルとボックスファイルを収納可能。
H720mmはA4縦ファイル(H320mm以内)を2段収納可能。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、本体:スチール
色ホワイト
最大積載量(kg)天板:100、棚板:40/1枚あたり
天板厚さ(mm)20
サービス分類組立・設置・取付
ベーシックな機能を備えたデスクです。
その他引出ロック方法/オールロック機構、ラッチ機構/下段のみ、付属品/ペントレー1個、仕切板2枚、鍵2個
材質天板(表面)/スチール、引出/スチール(焼付塗装)、脚/スチール(焼付塗装)
高さ(mm)600
奥行(mm)602
間口(mm)395
段数3段
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段/W328×D435×H65、中段/W318×D435×H162、下段/W318×D540×H292
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/395×602×600
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
小規模オフィス向けのミニマムな機能に、明るく軽快なデザインを採用した通販専用デスク奥まで広々使える、カジュアルなシンプルデスク。机上面奥の配線トレーと天板下のコード受けで、ケーブル類をすっきりとまとめられます。
付属品仕切り板(大・小、各1個入り)
材質天板:スチール(焼付塗装)本体:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS)、キャスター:樹脂(POM,PA)
幅(mm)395
高さ(mm)600
奥行(mm)602
段数3
キャスターあり
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
施錠あり(シリンダー)
ベーシックな機能を備えたデスクです。
材質天板(表面)/スチール、引出/スチール(焼付塗装)、脚/スチール(焼付塗装)
高さ(mm)600
奥行(mm)602
間口(mm)395
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/395×602×600
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!
会議テーブル
モノタロウ
¥8,998~
税込¥9,898~
最もベーシックな脚折りたたみ機構付のテーブルです。持ち運びに配慮した軽量化が図られています。
高さ(mm)700
キャスターなし
サイズバリエーション、配線機能、収納量を備えたデスクシステムです。
高さ(mm)600
材質(本体)スチール(焼付塗装)
区分本体
シリーズiSデスクシステム
キャスターあり
材質(天板)スチール
色(本体)ホワイト
グリーン購入法適合
材質(鏡板)樹脂(ABS)
サービス分類組立・設置・取付
多彩な機能とバリエーションを持つスタンダードワゴン。
グリーン購入法適合
ロングセラーとして、長年使いこまれてきたスタンダードなミーティングテーブルです。
高さ(mm)700
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
軽量棚 ERR型 密閉型(開放型に側板と裏板を取り付けた仕様です。側面および裏面からの収納物の落下が防げます。)クラス・トップ水準の 棚1連の最大積載質量:1000kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様です。W89.7XD30.9XH210.2。棚段数5、(天板は含みません)。棚板の取付ピッチは25mmです。質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組み合わせにより、自由なシステムを作ることができます。
用途物品棚 軽量タイプ RR型
サービス分類組立・設置・取付
軽量棚 ERR型 密閉型(開放型に側板と裏板を取り付けた仕様です。側面および裏面からの収納物の落下が防げます。)クラス・トップ水準の 棚1連の最大積載質量:1000kg。棚板の最大積載質量:150kg仕様です。W89.7XD30.9XH180.2。棚段数4、(天板は含みません)。棚板の取付ピッチは25mmです。質量のかさむ多種類の部品管理を容易にします。また、多彩なオプションの組み合わせにより、自由なシステムを作ることができます。
用途物品棚 軽量タイプ RR型
サービス分類組立・設置・取付
多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
高さ(mm)720
グリーン購入法適合
袖にはオールロック機構を採用しています。
区分本体
シリーズ事務用デスク SR型
キャスターなし
施錠あり(オールロック)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ