1段にスリッパが2組収納できる、スリムタイプのスリッパラック。
合計で28組のスリッパが収納可能です。
用途スリッパラックタイプのシューズボックス
仕様棚板13枚付、可動棚30mmピッチ、1段スリッパ収納数:2組分
材質スチール塗装仕上げ
質量(kg)48
タイプシューズボックス スリッパラックタイプ(28組用)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×1790
色(本体)ホワイトグレー
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥79,980
税込¥87,978
15日以内出荷
【組立設置サービス付き】。【耐荷重300kg/段】【幅150cm】【ポール直径25mm】高耐荷重メタルラックのセットです。 工具不要で簡単に組立・設置が可能です。高耐荷重を実現するために(棚板1枚あたり300kg)縦方向の線材を増やし、「面」の強度アップさせています。さらに積載物の取り出しをスムーズにする為に、縦方向の線材を上部に組むことで抵抗が低減し、取り出しやすくなりました。工場現場から事務所まで幅広くお使いいただけます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
付属品アジャスター
色シルバー
間口(mm)1500
耐荷重(kg/段)300
耐荷重(kg)300(棚板1枚当たり)
キャスターなし
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
ポール径(Φmm)25
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード