4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色や張地のバリエーションが豊富で、リーズナブルな価格を実現した事務用チェアC3シリーズ「C301J」布張り(肘なし)「組立有料サービス付」。 背面は樹脂製。クッションは2層構造で座り心地アップ。 へたりづらい硬めのチップウレタン層の上にやわらかいスラブウレタン層を重ねました。 オプションで固定肘セット(C3-LA)の取り付けが可能。 肘を取り付けた場合、肘までの高さは640~750mm。
材質背・座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/樹脂成形品、クッション:スラブウレタン+チップウレタン、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター 機能ガス圧座上下、背ロッキング 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)455×425 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

事務用チェア「C301J」のPVCレザー張タイプ。 座面はへたりづらい硬めのチップウレタンに座り心地のよいスラブウレタンを重ねた2重構造。シートはPVCレザー張り。 ガス圧座上下と背ロッキング機能付き。 肘は標準で付属しませんが、別売のオプション品でループ肘の取り付けが可能です。 また、オプションで床面や用途に合わせて付け替えできる5種類のチェア用脚(キャスター・固定脚)もございます(別売)。
材質背・座(張地/芯材)=PVCレザー/樹脂成形品、クッション=スラブウレタン+チップウレタン、脚=強化樹脂、キャスター=ナイロン双輪キャスター 幅(mm)575 質量(kg)9.4 高さ(mm)830~940 奥行(mm)551 キャスターあり 肘掛なし 機能ガス圧座上下、背ロッキング 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)455×425 グリーン購入法適合 取扱説明書(3.1MB) サービス分類組立・設置・取付
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルームでの作業に適したチェアシリーズ クリーンブース内で組立を行っています。 (生産用クリーンブース内はISO規格におけるクラス6レベルで管理し ています。) イス本体に帯電した静電気を床まで逃がしやすい構造となっており、出荷前には導電性のチェックを行っています。導電性能は108以下です。 (工場出荷時の社内データ) 昇降レバーグリップは導電性樹脂を採用しています。また、キャスターも 導電タイプとなっています。 着座時に発生する静電気を帯電させにくい導電性レザーを使用。静電気 を通りやすくし、ホコリを付着しにくくする効果があります。 背座に防座布を用い、内部からのホコリの発生を抑えます。
グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1脚
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安定した座り心地のスタンダードな事務イスC201J肘なし。 張ぐるみの背と広めの座面が安定した座り心地を実現。 オプションで固定肘セット(380-852)の取り付けが可能です。 チェア本体に肘を取り付けた場合、肘までの高さは630~700mmになります。
材質背・座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/合板、クッション:スラブウレタン+チップウレタン、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター 肘掛なし 機能ガス圧座上下、背ロッキング 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×450 ヘッドレストなし サービス分類組立・設置・取付
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)