9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょっとしたミーティングシーンに便利なスモールサイズの両面ホワイトボード。 広いスペースが取れない場所に最適です。スモールサイズながらも両面使用できます(板面は固定式で回転しません)。 付属の金具を使用することで板面の傾斜を10度に固定することができます。 横幅967mmタイプ(VS2-23DSJ)は組立時に高さを1000mmまたは1300mmの2段階で調整できます。
付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)、マグネット付トレー 材質板面:水性塗装鋼板、芯材:ダンボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装) 種類脚付き・無地 奥行(mm)400 キャスターストッパー付 表示内容無地 材質(表面)スチール グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木調の床や壁面を採用した空間にも自然に溶け込む両面木目調タイプが新登場。 木目調の板面に書き込み可能。自由なレイアウト変更で、コミュニケーションを活性化。 座ったままでも書き込みしやすい、省スペースの縦長形状。 ミーティングスペースに便利な衝立パーティション兼用の両面ホワイトボード。 両面ともスチールホワイトボードを使用しており、パーティションでありながらホワイトボードになります。 マグネットトレイ付属。フレームはシックなブラック。板面は両面とも木目調です。 工場現場でも、働き方改革により、執務スペースや会議室が見直され、多彩なミーティングスペースが増えてきています。 パーテーションホワイトボードがあれば、サッと空間を仕切って、あらゆる場所がミーティングスペースに早変わりします。 また、掲示物の貼り付けや工場内研修(グループワークなど)でも活用できます。 使用しない時は、重ねてコンパクトに収納可能(スタッキング対応)。 プラスのパーテーションホワイトボードは、バリエーション豊富なので、オフィス環境に合わせた仕様の製品を採用いただくことで、 工場現場での情報共有を活性化させることができます。
用途ホワイトボード、パーティション、案内板 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)876×1643 付属品トレイ(幅350mm)、マーカー(黒・赤 各1本 )、イレーザー(大) 材質芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、脚:スチール(粉体塗装)、トレイ:ABSマグネット式 質量(kg)12.8 タイプ組立サービス付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×560×1840 サービス分類組立・設置・取付
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

プラスの脚付ホワイトボード「VSシリーズ」のスチール片面無地タイプ。 スチール板面タイプはVOC抑制に配慮したホワイトボードです。板面はプラス独自の水性塗装鋼板で平滑性と硬度を高める工夫を施し、消去性を向上させました。 シンプルですっかりとしたフレームでボードは片面固定式ですが、裏面にもマグネットが使用できるので裏面を掲示板としてご利用いただけます。 マグネット両面使用可、粉受け付きです。
種類脚付き・無地 材質(表面)スチール 仕様片面無地(暗線なし) 付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大) 材質板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)、背面:カラー鋼板 高さ(mm)1800 奥行(mm)562 キャスターストッパー付 表示内容無地 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンアクションで折りたため、気軽に持ち運びができ、スリムに収納。
グリーン購入法適合 種類脚付き・無地 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)【片面・正面】630×1130 幅(mm)665 高さ(mm)1345 奥行(mm)570 材質(フレーム)PVC、ナイロン 材質(脚)ウレタン サービス分類組立・設置・取付
1台
62,980 税込69,278
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 動画あり
プリンタなし、スタンドセット スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能 ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。 ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり 保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応 BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付 材質(表面)- 種類脚付き・無地
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスの脚付ホワイトボード「VSシリーズ」のホーロー両面無地タイプ。 スチール板面に比べ耐久性に優れたホーロー鋼板板面を採用。 シンプルですっかりとしたフレームでボードは回転式。センターストッパーでワンタッチ操作、しっかり固定できます。 マグネット使用可、粉受け付きです。
種類脚付き・無地 仕様両面無地(暗線なし) 付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大) 材質板面:ホーロー鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装) 高さ(mm)1800 奥行(mm)562 キャスターストッパー付 表示内容無地 材質(表面)ホーロー グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロジェクタ投影対応の脚付ホワイトボード。 片面はホワイトボード、もう片面は投影用のスクリーンとして使用できます。 ボード固定式タイプです。
種類脚付き・無地 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1776×1176 仕様片面ホワイトボード無地(暗線なし)、片面投影用板面、マグネット使用可、板面固定タイプ 付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大) 材質板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装) 幅(mm)1867 質量(kg)19.9 高さ(mm)1975 奥行(mm)562 キャスターストッパー付 表示内容無地 材質(表面)スチール グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

プラスの脚付ホワイトボード「VSシリーズ」のスチール両面(片面無地・片面月予定)タイプ。 スチール板面タイプはVOC抑制に配慮したホワイトボードです。板面はプラス独自の水性塗装鋼板で平滑性と硬度を高める工夫を施し、消去性を向上させました。 シンプルですっかりとしたフレームでボードは回転式。センターストッパーでワンタッチ操作、しっかり固定できます。 マグネット使用可、粉受け付きです。
種類脚付き・片面無地/片面月予定 仕様片面無地(暗線なし)、片面月予定(一行高41mm) 付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大) 材質板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装) 高さ(mm)1800 奥行(mm)562 キャスターストッパー付 表示内容予定表(月) 材質(表面)スチール グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)