9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
背面板あり。ポリカーボネートタイプ。手元が明るく照度を確保。各パネルはアルミレールに差し込むだけで、組立・解体・移動がしやすい構造なので、レイアウト変更が容易で、収納性の高い設計です。
幅(mm)743 高さ(mm)1200 質量(g)24250 奥行(mm)638 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

背面板なし。ポリカーボネートタイプ。手元が明るく照度を確保。各パネルはアルミレールに差し込むだけで、組立・解体・移動がしやすい構造なので、レイアウト変更が容易で、収納性の高い設計です。
幅(mm)743 高さ(mm)1200 質量(g)16450 奥行(mm)617 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

背面板なし。木パネルタイプ。デスクライトを置くことができます。各パネルはアルミレールに差し込むだけで、組立・解体・移動がしやすい構造なので、レイアウト変更が容易で、収納性の高い設計です。
幅(mm)743 高さ(mm)1200 質量(g)17850 奥行(mm)594 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

背面板あり。木パネルタイプ。デスクライトを置くことができます。各パネルはアルミレールに差し込むだけで、組立・解体・移動がしやすい構造なので、レイアウト変更が容易で、収納性の高い設計です。
幅(mm)743 高さ(mm)1200 質量(g)21300 奥行(mm)614 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

背面板あり。ポリカーボネートタイプ。手元が明るく照度を確保。各パネルはアルミレールに差し込むだけで、組立・解体・移動がしやすい構造なので、レイアウト変更が容易で、収納性の高い設計です。
幅(mm)743 高さ(mm)1200 質量(g)20650 奥行(mm)638 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C) 消費電力(W)【ACアダプター(USB Type-C)】20 キャスターナイロンキャスター全個ストッパー付き インターフェースUSBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C 画質リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900 ネットワークタイプ無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45) サービス分類組立・設置・取付
1台
309,800 税込340,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)0-40 使用湿度範囲20-80%(結露なきこと) 最大解像度3840×2160ドット スピーカー10W+10W 高さ調整範囲(mm)不可 稼働時間(時間)連続:16 サービス分類組立・設置・取付
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の高い直立タイプ。画面中心高は最上段で1263mm(3段階で高さ調整可能)毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)0-40 消費電力(W)115 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×815×1745 使用湿度範囲20-80%(結露なきこと) 最大解像度3840×2160ドット 中心高さ(mm)画面:1263(MAX) スピーカー10W+10W 高さ調整範囲(mm)1745/1695/1645 稼働時間(時間)連続:16 サービス分類組立・設置・取付
1台
249,800 税込274,780
15日以内出荷

仕様EIA規格レール付、収納ユニット数:24ユニット、棚板:移動可、4枚付、キャスター付 幅(mm)1060 材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●幕板・側板:ウレタン化粧紙貼り 質量(kg)52 高さ(mm)800 奥行(mm)750 材質(天板)メラミン化粧板(MA、MP) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
229,800 税込252,780
23日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)