テーブルの高さが生む視線のズレが、居心地のよさと適度な距離感を生むオフィスラウンジ向けテーブル。「ソロワークとコミュニケーション」を両立・選択できる絶妙な距離設定。リビングテイストを感じるデザインで気分転換やアイデア出しにも適します。
幅(mm)1050
奥行(mm)1050
天板耐荷重(kg)約50
機能アジャスタータイプ
グリーン購入法適合
仕事の合間のリフレッシュやリラックスワークもできるパネルとテーブル付きのソファーです。適度な遮蔽感のスクリーンパネルが居心地の良い空間を提供します。リビングテイストを感じるデザインで気分転換やアイデア出しにも適します。
材質背・座:ポリウレタンフォーム、張り地:ウール、ポリエステル、脚:ブナ(ポリウレタン塗装着色仕上げ)、天板:オーク突板(ポリウレタン塗装着色仕上げ)、パネル:イエローポプラ材、ラワン合板、不織綿
質量(kg)40.5
耐荷重(kg)1席当たり:約80、天板:約20
電源コード(m)1.5
機能床傾斜調整範囲18mm、2口コンセント(合計1200Wまで使用可能)
保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×890×1250
肘高さ(mm)625
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)750×500
グリーン購入法適合
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)作業面:482×272(肘部除く)
サービス分類組立・設置・取付
脚折りたたみ式テーブルを積載できる、収納に便利な台車です。
搬送時に壁や物に当たっても傷を付けにくいコーナーバンパー付き。
安定感のある6輪キャスター仕様で方向転換もしやすく移動をアシストします。
W1800×D450~600mmのテーブルを10台まで積載可能です。
天板サイズW1800mm以下のテーブルを積載する場合は、運搬時にテーブルがずれないようにご注意ください。
仕様コーナーバンパー付、積載台数:10台、組立品
材質スチールパイプ/粉体塗装(グレー)
質量(kg)37.5
色グレー
車輪径(Φmm)125(センター2個)、100(4角4個)
材質(車輪)耐油ゴム
荷台寸法(mm)760×1970
最大積載荷重(kg)260
ハンドル高さ(mm)1400
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)スチール
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥129,800
税込¥142,780
11日以内出荷
前傾・アップライト・後掲姿勢をやさしくサポート。心地よく揺れるチェアー。前傾姿勢での集中作業も快適に。働きやすい姿勢を保ちます。ゆらゆらと動きながら、アイデア出しの気分転換もできます。座クッション構造:中央部を深く設定したベース層に厚みのあるモールドウレタンを重ねました。着座感が良く、耐久性にもすぐれています。抗菌剤入りPP背板:抗菌加工されていない製品の表面と比較し、24時間後に99%の細菌が減少。抗菌性は国際基準ISO22196 に準じた試験結果に基づきます。
幅(mm)555
質量(kg)6.3
高さ(mm)760
奥行(mm)480
キャスター無
肘掛あり
材質(座面)座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン
材質(背)背板:抗菌剤入りポリプロピレン
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード