5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ジョインテックス衝立 SPX(組立サービス付)
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」全面ポリエステル化粧板タイプ。 上下にジョイントをはめ込むワンタッチ連結で簡単セッティング。 45°ピッチで角度設定が可能です。 1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚をご使用ください。 こちらの商品は組み合わせレイアウトにより別途安定脚や連結パーツが必要でございます。関連部材の御社登録情報は次の通りでございます。安定脚(注文コード51969375)、キャスター付き安定脚(51969384)、エンド用アジャスター(51969418)、2方向連結樹脂上下セット(51969427)、3方向連結樹脂上下セット(51969436)、4方向連結樹脂上下セット(51969445)
仕様マグネット・プッシュピン不可、組立品 パネル厚(mm)30 サービス分類組立・設置・取付
1枚
31,980 税込35,178
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【組立設置サービス付き】。【耐荷重300kg/段】【幅150cm】【ポール直径25mm】高耐荷重メタルラックのセットです。 工具不要で簡単に組立・設置が可能です。高耐荷重を実現するために(棚板1枚あたり300kg)縦方向の線材を増やし、「面」の強度アップさせています。さらに積載物の取り出しをスムーズにする為に、縦方向の線材を上部に組むことで抵抗が低減し、取り出しやすくなりました。工場現場から事務所まで幅広くお使いいただけます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
付属品アジャスター シルバー 間口(mm)1500 耐荷重(kg/段)300 耐荷重(kg)300(棚板1枚当たり) キャスターなし 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール ポール径(Φmm)25 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) サービス分類組立・設置・取付
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A0用マップケースです。引出し5段。ラッチ機構付。重量98kg。
用途A0、A1、A2、A3サイズの用紙収納に タイプA0用 質量(kg)98 種類引出し 段数5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×989×414 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) サービス分類組立・設置・取付
1台
159,800 税込175,780
22日以内出荷

【組立設置サービス付き】。【耐荷重300kg/段】【幅120cm】【ポール直径25mm】高耐荷重メタルラックのセットです。 工具不要で簡単に組立・設置が可能です。高耐荷重を実現するために(棚板1枚あたり300kg)縦方向の線材を増やし、「面」の強度アップさせています。さらに積載物の取り出しをスムーズにする為に、縦方向の線材を上部に組むことで抵抗が低減し、取り出しやすくなりました。工場現場から事務所まで幅広くお使いいただけます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
付属品アジャスター シルバー 間口(mm)1200 耐荷重(kg/段)300 耐荷重(kg)300(棚板1枚当たり) キャスターなし 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール ポール径(Φmm)25 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) サービス分類組立・設置・取付
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)