ビスなしで簡単に組立できるアンダーデスクワゴン「組立有料サービス付」。
ビスなしの簡単組立。棚板高さは2段階に設置可能です。
材質本体・棚板:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、キャスター:PA
キャスターあり
最大積載量(kg)40、【棚板】15/段
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)上下H330固定
サービス分類組立・設置・取付
スタッキングチェアを積載できるチェア用台車です。対応シリーズはジョインテックス FRS-10L / FRS-20L、FM-1R、FSN-M6L、FRK-S2LN / FRK-S2 / FRK-T2RL / FRK-T2R、TOKIO MCR-2、FRENZ NSC-B50L / NSC-W50L、の6シリーズになります。
材質パイプ:スチール(メラミン樹脂焼付塗装・グレー)、キャスター:ゴムキャスター
幅(mm)715
質量(kg)13
高さ(mm)800
奥行(mm)877
パイプ径(Φmm)25.4
キャスター径(Φmm)100
適合シリーズジョインテックス FRS-10L / FRS-20L(積載台数20台まで)、FM-1R(積載台数20台まで)、FSN-M6L(積載台数25台まで)、FRK-S2LN / FRK-S2 / FRK-T2RL / FRK-T2R(積載台数30台まで)、TOKIO MCR-2(積載台数20台まで)、FRENZ NSC-B50L / NSC-W50L(積載台数25台まで)
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
開梱・設置・階段上下費用が含まれております。
2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品
のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。
詳細は図面と下記をご確認ください。
【変更内容】
●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの
溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。
●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。
060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段
070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段
080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段
【変更の理由】
●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。
●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキー
ドアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキー
サービス分類組立・設置・取付
トラッシュボックスユニット L6(エルロク)スタンダードタイプです。
推奨分別ペールはCN50シリーズ(別売)です。
<L6(エルロク)シリーズについて>
保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。
幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。
行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。
スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。
ユーティリティアイテムなども充実しています。
種別トラッシュボックス
質量(kg)28.2
色ホワイト
材質(本体)鋼板、焼付塗装
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(引出し下)864×449×906
ベース必須(別売 L5-11)
設置姿勢下置き用
材質(底部)ステンレス
材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥69,980
税込¥76,978
25日以内出荷
大型日本製耐火金庫。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。高性能キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。
用途金庫、耐火金庫、防災、防犯、貴重品として。
質量(kg)93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×528×677
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×315×490
施錠方法ダイヤル錠
耐火時間1時間
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
大型日本製耐火金庫。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。アラーム機能付き。特殊マグネット錠。扉の開閉は特殊マグネットキーを差込んでハンドル操作のみ。
用途金庫、耐火金庫、防災、防犯、貴重品として。
質量(kg)93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×502×677
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×315×490
施錠方法マグネット錠
耐火時間1時間
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
働く人たちの日々の活力の支えとなるためにストレスなく座れることはもちろん、様々な体勢に柔軟に対応できる考え抜かれた設計。洗練されたデザインの中に、多彩な機能を集約しました。メッシュ生地ならではの軽やかな座り心地、軽量でソフトな座り心地のメッシュを採用。
体圧を吸収する適度な弾力性によって長時間座り続けても疲れにくい設計です。座左前側前方のレバーで背もたれのロッキング調節が初期位置含め4段階可能です。座面の奥行きを調節できます。(50mm)。腰部を支えるランバーサポートは、5mmずつ4段階の前後調節が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×650×915~1035
寸法SH(mm)435~555
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
働く人たちの日々の活力の支えとなるためにストレスなく座れることはもちろん、様々な体勢に柔軟に対応できる考え抜かれた設計。洗練されたデザインの中に、多彩な機能を集約しました。メッシュ生地ならではの軽やかな座り心地、軽量でソフトな座り心地のメッシュを採用。
体圧を吸収する適度な弾力性によって長時間座り続けても疲れにくい設計です。座左前側前方のレバーで背もたれのロッキング調節が初期位置含め4段階可能です。座面の奥行きを調節できます。(50mm)。腰部を支えるランバーサポートは、5mmずつ4段階の前後調節が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×650×915~1035
寸法SH(mm)430~550
グリーン購入法適合
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
サービス分類組立・設置・取付
幅広いメディアに対応したデータメディア専用機。
CD/DVD、FD、MD、ビデオテープ、カード類が細断可能です。
ダストボックス容量(L)46
トラスコ品番827-9150
幅(mm)510
質量(kg)185
高さ(mm)950
奥行(mm)550
消費電力(W)750
電源100V
定格使用時間連続
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2~8.5
投入口幅(mm)125
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×550×950
カットサイズ(mm)12.5×50(不定形)
リバース機能あり
最大投入幅125mm
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
10日以内出荷
省スペースなデスクサイドモデル
電源(V)AC100(50/60Hz)
ダストボックス容量(L)45
定格細断枚数(50Hz/60Hz)8/8枚
定格消費電力(W)(50/60Hz)約390
細断寸法(mm)約2.3×18
投入口幅(mm)310(A3対応)
セキュリティレベル:4
最大細断枚数15/15枚
細断形状クロスカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最大細断枚数(50Hz/60Hz)15/15枚
細断可能物ホチキス(No.10以下)
最大投入幅A3
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
関連キーワード