1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省スペースと快適な座り心地を両立。コンパクトサイズの省スペースチェアー。充実の基本機能に加え、座の前傾チルト機構を搭載し、快適な座り心地を提供します。
質量(kg)15.6 内寸法(mm)【肘】455 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×570×1015~1215 機能ガス圧昇降式、オートアジャストロッキング(ロッキング角度:12°)、ロッキングの固定(初期位置)、座の高さ調節(ストローク:90mm)(最低位:390mm)、前傾チルト(前傾角度:5°)、ポスチャーサポートシート(クッション最厚部:68mm)、オフセットアーム、省スペース対応、コンパクト設計 座面高さ(mm)550~750 肘高さ(mm)715~915 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×440 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1脚
66,980 税込73,678
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • m-222