棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。
高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。
オプションで幕板(JTN-P15)、棚板(JTN-T15)が取付できます。
仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト)
幅(mm)1500
高さ(mm)720
キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き)
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
関連資料組立説明書(0.9MB)
取扱説明書(0.67MB)
サービス分類組立・設置・取付
棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。
高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。
オプションで幕板(JTN-P18)、棚板(JTN-T18)が取付できます。
仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト)
幅(mm)1800
高さ(mm)720
キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き)
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
関連資料組立説明書(0.9MB)
取扱説明書(0.67MB)
パネルなし
サービス分類組立・設置・取付
プラスのデスクトップパネルに連結可能なサイドパネル。デスクトップパネルと連結して設置するタイプです。サイドパネル単体での設置はできませんのでご注意ください。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)
適合【デスク】プラス RJデスクⅡ 奥行700mmタイプ 平机 / 片袖机 / 両袖机、プラス JSデスク 平机(ロングタイプを除く) / 片袖机 / 両袖机【プラス デスクトップパネル】 JS2-103P / JS2-123P / JS2-143P / JS2-163P
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
質量(kg)1.5
高さ(mm)384
取付方式付属の連結プレートを使用しデスクトップパネルへのねじ留め
奥行(mm)60
間口(mm)690.5
関連資料組立説明書(0.36MB)
パネル厚(mm)25
取扱説明書(0.14MB)
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード