省スペースと快適な座り心地を両立。コンパクトサイズの省スペースチェアー。充実の基本機能に加え、座の前傾チルト機構を搭載し、快適な座り心地を提供します。
質量(kg)12.3
内寸法(mm)【肘】455
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×855~945
機能ガス圧昇降式、オートアジャストロッキング(ロッキング角度:12°)、ロッキングの固定(初期位置)、座の高さ調節(ストローク:90mm)(最低位:390mm)、前傾チルト(前傾角度:5°)、ポスチャーサポートシート(クッション最厚部:68mm)、オフセットアーム、省スペース対応、コンパクト設計
座面高さ(mm)390~480
肘高さ(mm)555~645
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×440
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード