幅(mm)490
材質/仕上●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DF)●脚フレーム:Φ12.7スチールパイプ粉体塗装仕上(T1、W9、Z5)●スタッキング 10脚●台車はありません
質量(kg)3.8
高さ(mm)645
奥行(mm)490
色(天板)アッシュドパインL
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥11,980
税込¥13,178
21日以内出荷
スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ
USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能
ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。
ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり
保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応
BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付
材質(表面)-
種類脚付き・無地
スインギー ハイタイプ KSW-10317-T1 座合板タイプ [フレーム:T1/ブラックT x 座:17 / ウォールナット]。”仕事にも健康にも良い行動”を推進するイトーキのワークサイズ。左右の運動に対し視点が変わらないスツール、それが「swingy(スインギー)」です。頭の位置は動かさず腰から下だけをストレッチすることが可能。視点が変わらないので会話やパソコン作業をしながら運動することができます。座面に使用した成型合板、および突板は材料の特性上、木目・色合いに若干の差異がある場合があります。特に追加購入時などは色や柄が合わない場合がありますので、あらかじめご了承ください。※ハイタイプは左右に動きませんのであらかじめご了承ください。
用途ミーティングチェア スインギーシリーズ
種別スツール
背もたれなし
高さ調節不可
幅(mm)830
質量(kg)9.6
高さ(mm)630
材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上
奥行(mm)22
材質(金具)スチール製塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)830
質量(kg)5
高さ(mm)315
材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上
奥行(mm)22
材質(金具)スチール製塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)906
質量(kg)5.4
高さ(mm)298
材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上
奥行(mm)22
材質(金具)スチール製塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)906
質量(kg)10.4
高さ(mm)615
材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上
奥行(mm)22
材質(金具)スチール製塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)830
質量(kg)5
高さ(mm)315
材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上
奥行(mm)22
材質(金具)スチール製塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)906
質量(kg)10.4
高さ(mm)615
材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上
奥行(mm)22
材質(金具)スチール製塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)906
質量(kg)5.4
高さ(mm)298
材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上
奥行(mm)22
材質(金具)スチール製塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)830
質量(kg)9.6
高さ(mm)630
材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上
奥行(mm)22
材質(金具)スチール製塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード