4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング 折り畳み可否不可 材質PP
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターあり トラスコ品番464-9133 質量(kg)33.5 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)862 外寸法・高さ(mm)738 外寸法・奥行(mm)657 有効内寸法・奥行(mm)587 有効内寸法・高さ(mm)500 有効内寸法・幅(mm)792
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

大型でありながら軽量化を実現したTP規格コンテナーです。段プラボックスの切り替えとしてご利用頂けます。底面にTP規格に基づいたブロックが配置されています。TP規格シリーズであればサイズや方向を問わず安定した段積みが可能です。
材質PP 適合カード差し(別売)カード差し5型、97型、102型、122型
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)