13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定面は超硬チップ付。 定圧装置付。 基準リングゲージ付。
用途内側寸法の測定 最小読取値(mm)0.01 タイプアナログ 寸法A(mm)28 寸法D(mm)18 寸法B(mm)5 寸法C(mm)8 主な用途内側寸法の測定に 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●基準リングゲージ付です。●定圧装置付です。●測定面は超硬チップ付です。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)13
1台ほか
30,980 税込34,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

キャリパー形の測定子で小径の測定にも対応 測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付 基点調整のための基準ゲージが別途必要 デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標準タイプの棒形内側マイクロメータです。 測定面は超硬合金チップ付です。 基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。 測定面超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
69,980 税込76,978
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

堅牢で緻密な構造です。 三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。 定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
その他セットリング、エクステンションロッドは付属していません。
1個ほか
56,980 税込62,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 種別標準外側
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
目量(mm)0.01 測定力(N)3以下 使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。 タイプ替測定子交換タイプ 指示範囲(mm)2 裏ぶた仕様平裏ぶた 指示誤差(μm)±20
1個ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

0~150mmまでの標準外側マイクロメータ6個セットです。保管に便利な専用木箱付入りです。
用途外側寸法の測定。 測定範囲(mm)0~150 最小表示(mm)0.01 付属品キースパナ×3 セット内容外側マイクロメータ:0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150(6個)/基準棒:25、50、75、100、125(5本) 最小読取値(mm)0.01 組数6 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄 主な用途外側寸法の測定に 質量(kg/セット)3.8 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 最大許容誤差(μm)4、5、6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●MC105シリーズのマイクロメータ6本セットです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●測定面は超硬チップ付です。●定圧装置付です。●フレームは塗装仕上です。●基準棒5本付です。
1セット(6個)
67,980 税込74,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定圧装置付。 測定面超硬チップ付。
用途深さの測定に 測定範囲(mm)0~25 最小読取値(mm)0.01 許容誤差最大/4μm 付属品PCケース、キースパナ 材質測定子:高炭素クロム軸受鋼 寸法D(mm)18 寸法E(mm)17 寸法B(mm)9 寸法C(mm)4.5 主な用途深さの測定に 材質(ベース)ステンレス 最大許容誤差(μm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●高精度深さ測定用マイクロメータです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●定圧装置付です。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。 付属品PCケース 材質(本体)スチール 主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)