1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルCRノギス 東栄工業 動画あり
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。 ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。 ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。 絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm) 材質ステンレス(SUS420J2) 厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3 最小表示C=0.01 / R=0.01 測定項目C面寸法、外R寸法 測定精度C=±0.05 / R=±0.08 最小表示(mm)C=0.01/R=0.01 測定対象C面寸法、外R寸法 使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個 使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個 防塵防水性能IP50 測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
1本ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 角尺