設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)本体:約155(電池含む)、センサ:123
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-40.0~250.0
電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
関連キーワード