3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック 測定範囲(μm)0~2000(鉄)、0~1000(非鉄) 適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキ セット内容校正用プレート【コーティングプレート(1,006μm)・ゼロ調整プレート(鋼鉄)・ゼロ調整プレート(アルミニウム)】、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書 材質ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105 分解能(μm)1 測定対象鉄・非鉄 精度(μm)【鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999、【非鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000 校正1点校正、2点校正
1個ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です。 デュアルタイプの膜厚計。素地が鉄でも非鉄でも測定できます。 素地自動判別。自動で素地を判別し、その測定モードになります。 アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載。電磁式・渦電流式各8種、16本までの調整済みのアプリケーション(検電線)を記憶します。 データ出力端子を装備。測定データをパソコンやプリンタに出力可能。 多彩な機能を装備。
測定範囲0~2000μmまたは0~80.0mils 仕様アプリケーションメモリ/電磁式・渦電流式各8種、計16本の検量線を記憶 付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000μm)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2本、リストストラップ 質量(g)約160 電源(V)電池1.5(単4アルカリ)×2本 測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付) 表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32 外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能 測定対象磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜 電池寿命(時間)60(バックライト非点灯時、連続使用) データメモリ(点)約1000 消費電力(mW)40(バックライト非点灯時) 動作周囲温度(℃)0~40
1台ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック 測定範囲(μm)0~2000(鉄) 適合(皮膜)塗装・ライニング・メッキ セット内容校正用プレート、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書 材質ABS樹脂 電源単4乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×27×105 分解能(μm)1 測定対象 精度(μm)±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999 校正1点校正、2点校正
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)