7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 長針1回転(mm)1 指示誤差[1回転](μm)10 指示誤差[1/2回転](μm)9 指示誤差[1/10回転](μm)5 戻り誤差(μm)3 繰返し精密度(μm)3 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法A(mm)47.2 寸法D(mm)18.1 寸法E(mm)20 寸法C(mm)57 寸法I(mm)7.6 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

0.01mmまで測定できます。
用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ 測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 付属品平裏フタ、収納ケース 材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう 寸法(mm)107×55×44 材質(本体)スチール・ABS樹脂 質量(g)100(耳金付裏フタ装着時) 外枠径(mm)55 目盛仕様±0-50-100 本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時) 戻り誤差(μm)5 指示誤差[全測定範囲](μm)20 材質(ステム)アルミ 1/10回転隣接誤差(μm)8 材質(外枠)ABS樹脂 材質(スピンドル)ステンレス 特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。 材質(クランプ)真ちゅう
1台ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01 繰返し精密度(μm)3 材質(ステム)SK焼き入れ鋼
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

デジタルタイプのインジケータです。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度などの変位測定に。 測定範囲(mm)0~12.7 最小表示(mm)0.01 測定力(N)1.5以下 付属品耳金付蓋 材質測定子先端:鋼 幅(mm)56 高さ(mm)115 材質(本体)スチール 質量(g)140(平蓋装着時) タイプ標準 奥行(mm)26 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.01 最小読取値(mm)0.01 戻り誤差(μm)10 指示誤差[全測定範囲](μm)20 主な用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に 繰返し精度(μm)10 裏ぶた仕様平タイプと耳金付タイプの2種類 取付可能軸径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●ホールド機能付です。●オー卜オフ機能付(約5分)です。●裏フタは平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。 5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。 広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。 マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm 質量(g)170 測定範囲(mm)12.7 シリーズ543 電源リチウム金属電池CR2032 1個標準付属(動作確認用) 最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能) 測定力(N)MPL:1.5以下 機能最小値検出機能、プリセット機能(3つまでメモリ可能)、公差判定機能(3組までメモリ可能)、最小表示量切換機能、アナログバー目量切換機能、キーロック機能、表示値ホールド機能(外部機器未接続時)、データ保存/呼出機能(外部機器未接続時)、データ出力機能、外部PC設定入力機能、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示 裏ぶた仕様 戻り誤差(mm)HMPE:0.003 繰返し精密度(mm)RMPE:0.002 電池寿命(年)通常使用で約1(使用回数や使い方により異なります。数値は目安としてお考えください。) 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140F(Fタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105パラメータ・セットアップキット:No.21EZA313ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション) 全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
1台ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)