73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ 材質SC材 幅(mm)11 全長(mm)160 精度(mm)±0.04 最小読取値(mm)0.05 仕上硬質クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.05 板厚(mm)1.2 硬度HV480 テーパー7°9′10″ 種別テーパーゲージ
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径や隙間の寸法の測定に便利です。 円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
測定範囲(mm)1~15 材質ステンレス 厚さ(mm)1.2 硬度Hv400以上 精度(mm)±0.05 全長×幅W(mm)148×17
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。 細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
1個
8,688 税込9,557
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。 円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。 クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺) 材質ステンレス 長さ(mm)160 厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺) 質量(g)20 硬度Hv360~495 精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺) 仕上硬質クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ 材質ステンレス 目盛精度(mm)測定範囲に対し±0.05
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ 材質炭素工具鋼(SK6) 硬度HV360~600 厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属ケースで先端を保護。
用途内径測定・孔径測定・隙間測定 長さ(mm)155 測定範囲(mm)1~15 硬度Hv360~495 精度(mm)±0.05(測定範囲に対して) 材質ステンレス 質量(g)25 仕様ポケットクリップ・ストラップ穴付 寸法(mm)155×20×6(収納時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージ 直尺付 SK(新潟精機) 動画あり
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定 測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺) 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5 全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージ 267M SK(新潟精機) 動画あり
用途本品は巾のテーパーを利用して、隙間やパイプの内径又は、各種孔径等の測定に 測定範囲(mm)1~27 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×板厚(mm)144×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シクネスゲージ SK(新潟精機) 動画あり
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
1セット(9枚)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.01~0.10の10枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)シクネスゲージ
RoHS
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~0.40の10枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,398 税込10,338
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)シクネスゲージ
RoHS
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 必要最低限のセットです。 長さ違いもあります。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

SK(新潟精機)シクネスゲージ
RoHS
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~1.00の19枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)シクネスゲージ
RoHS
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.04~3.00の12枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパーゲージダブル シンワ測定 動画あり
2枚を合わせた厚みにより、測定基準面に対してブレずに安定した垂直差込が可能になりました。 隙間の片面に沿わせるだけで簡単に読み取れる隙間測定目盛を採用しました。 穴径測定目盛は、板厚分の誤差をあらかじめ補正した目盛です。もう面倒な換算は不要です。 隙間測定、穴径測定、長さ測定に使用できます。
測定範囲(mm)(隙間)1~15、(穴径)Φ2~15、(長さ)0~120 材質ステンレス 質量(g)25 本体寸法(mm)144×16.3×5.5 精度(mm)(隙間)±0.05、(穴径)±0.05、(長さ)±0.15
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)シクネスゲージ
RoHS
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 0.03~3.00の13枚組です。 長さ違いもあります。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
7,698 税込8,468
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に 材質ポリカーボネイト 質量(g)5 全長×幅W×厚さ(mm)205×55×8
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージ#700 45~60 SK(新潟精機) 動画あり
測定範囲(mm)45~60 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 質量(g)80 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×板厚(mm)161.5×1.2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーゲージ#700 30~45 SK(新潟精機) 動画あり
測定範囲(mm)30~45 種別テーパーゲージ 材質ステンレス焼入鋼 質量(g)60 精度(mm)±0.05 最小読取値(mm)0.1 仕上硬質クロームメッキ 全長×板厚(mm)159×1.2
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
7,898 税込8,688
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)




ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
測定範囲(mm)0~10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.8以下 仕様測定子・アンビル フラット 材質測定子・アンビルセラミック製 全長(mm)106.7 タイプフレーム・ゲージ部一体型タイプ 測定深さ(mm)120 測定子直径(Φmm)10 測定子平行度(μm)5 アンビル(mm)直径:10 指示誤差(μm)±20
1セットほか
14,980 税込16,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。 測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く) ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
アンビル(mm)Φ10フラット 測定子(mm)Φ10フラット 平行度(μm)測定子・アンビル5以下 シリーズ7 アンビルΦ10フラット
1セットほか
16,980 税込18,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セットほか
16,980 税込18,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
52,980 税込58,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セットほか
16,980 税込18,678
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

目量0.001mmタイプのシックネスゲージです。 特殊フレームの開発により温度変化による指示値誤差を最小限に押さえることを可能にしました。長時間厚み測定をしても、温度変化の激しい現場で使用してもゼロ点が極端に狂いません。
目量(mm)0.001 測定力(N)1.8以下 仕様測定子・アンビル フラット 測定深さ(mm)20 測定子直径(Φmm)5 測定子平行度(μm)3 アンビル(mm)直径:5
1セットほか
27,980 税込30,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属ワークはもちろん、レンズ、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
測定範囲(mm)20 目量(mm)0.01 測定力(N)3.5以下 種別ダイヤル 材質測定子、アンビル:セラミック 質量(g)180 タイプ小形シックネス 測定深さ(mm)26 目盛仕様0-50-100 アンビル形状(mm)Φ10平 測定子形状(mm)Φ10平 差込深さ(mm)30 平行度(μm)5 精度(μm)±20 指示誤差(μm)±20
1セットほか
19,980 税込21,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)