12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器 動画あり
シェル型のポケットに収まる小型サイズ 4000カウント液晶表示 電源スイッチの切れ忘れを防ぐ節電設計 レンジホールド機能付き オートパワーオフ機能付き
付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 全長(m)約0.5(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×57×18 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz サンプルレート(回/s)3(数値部) 使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.7%最高確度 レンジホールド オートパワーオフ(約15分) 解除不可 導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム 電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計 関連資料単品カタログ(0.38MB) ピン長さ(mm)15
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ 三和電気計器 動画あり
持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5~100k 全長(m)約0.7(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz 電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3(数値部) 交流電流(A)40m/400m 直流電流(A)40m/400m 使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管 デューティー比20~80% 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付 関連資料単品カタログ(0.41MB) ピン長さ(mm)19
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4000カウント高精度ポケットテスタ。カードタイプで多機能型(周波数、デューティ、ダイオードテスト、オートパワーオフ、オートレンジ)
用途電気工事・保守・メンテナンス。電圧・抵抗・周波数などの測定。 付属品コイン型リチウム電池CR2032×1、携帯ケース×1、取扱説明書×1 周波数(Hz)5/50/500/5k/50k 交流電流(A)- 最大表示4000カウント 直流電流(A)- 直流電圧0.1mV~500V 抵抗0~400.0Ω/4.000、40.00、400.0kΩ/40.00MΩ DUTY0.1~99% ダイオードテスト0~1.5V 検波方式平均値整流(MEAN) 導通ブザー音 静電容量40/400nF/4μF/40/100μF
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DC/ACA測定可能なカード型テスタです。
電池寿命(時間)約200 交流電流(A)20m/200m 直流電流(A)20m/200m 直流電流20mA/200mA 交流電流20mA/200mA
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンデンサー容量、周波数、デューティー比も測定できるカードDMM。4000カウントLCD、DCV0.5%の高精度。スライドスイッチ式。導通試験、ダイオードテスト。手帳型キャリングケース付き
仕様導通試験、ダイオードテスト 付属品1022キャリングケース、電池(1.5V LR44)内蔵及びスペア各2個、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×56×11 抵抗(Ω)レンジ:400/4k、40k/400k、4M、40M、分解能:0.1/1、10/100、1k、10k 直流電圧(V)レンジ:400m、4/40、400、600、分解能:100μ、1m/10m、100m、1 表示4000カウントLCD 文字高(mm)9 周波数(レンジ)9.99Hz~999.9kHz、(分解能)0.01Hz~0.1kHz 機能偏差測定、オートパワーオフ サンプリング2回/秒 レンジ切替オートレンジ 開放端子電圧約0.44V 直流電圧(レンジ)400mV、4V、40V、400V、600V、(分解能)100μV、1mV、10mV、100mV、1V 抵抗(レンジ)400Ω、4kΩ、40kΩ、400kΩ、4MΩ、40MΩ、(分解能)0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ、10kΩ デューティー比(レンジ)0.0%~99.9%、(分解能)0.1% 静電容量(レンジ)0.1nF~200μF、(分解能)0.001nF~μF
1台ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器 動画あり
本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付
付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 全長(m)約0.5(テストリード) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×76×18 表示数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント 周波数特性45~1kHz サンプルレート(回/s)1.3(数値部)、13(バーグラフ部) 使用環境0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V 導通チェック約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能 関連資料単品カタログ(0.38MB) ピン長さ(mm)15
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートレンジ。導通ブザー。オートパワーオフ
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(4/40/400/450V)、直流電圧(400m/4/40/400/450V)、抵抗、(400Ω/4k/40k/400k/4M/40MΩ)●DCV:400m~450V●ACV:4~450V●Ω:400Ω~40MΩ●電源:LR44×2 アズワン品番64-3729-13 校正証明書一般校正
1個
19,980 税込21,978
22日以内出荷

導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48 表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント 周波数特性45~500Hz 電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部) 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15 使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと ダイオードテスト開放電圧:約2.7V 内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管 デューティー比20~80% 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ 導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V RoHS指令(10物質対応)対応 特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可 関連資料単品カタログ(0.36MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さわずか9mm、重さ60gの超うす型軽量カードテスター。 使いやすい大型ロータリースイッチ。 ディスプレイホールド、オートパワーオフ。 便利な手帳型キャリングケースが付属。 テストリードのピン先は、錆びに強い金メッキ仕様。 本体・テストリード一体型。
仕様導通試験、ダイオードテスト 付属品1013キャリングケース、電池(3V CR2032)1個 内蔵、取扱説明書 寸法(mm)55×9×109 使用温度範囲(℃)0~40 規格CEマーク認証。 IEC-61010-1、CATⅡ600V、 CATⅢ300V、及びEMCテスト合格 耐電圧AC3.52kV (50Hz) 1分間(入力端子とケース間) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×55×9 抵抗(Ω)レンジ:200、2k、20k、200k、2M、20M、分解能:0.1、1、10、100、1k、10k 表示2000カウントLCD 文字高(mm)12 分解能直流電圧/100μV(200mV)、1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)交流電圧/1mV(2V)、10mV(20V)、100mV(200V)、1V(600V)抵抗/0.1Ω(200Ω)、1Ω(2kΩ)、10Ω(20kΩ)、100Ω(200kΩ)、1kΩ(2MΩ)、10kΩ(20MΩ) 連続使用時間150時間以上(直流電圧レンジ0mV入力時) 機能オートパワーオフ、ディスプレイホールド 消費電流(mA)約2 サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 開放端子電圧約0.45V 直流電圧200mV、2V、20V、200V、600V 抵抗200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ 温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃ 保存温度範囲(℃)-20~60 確度直流電圧:±1.3%rdg±5dgt(200mV)、±1.3%rdg±3dgt(2V、20V、200V、600V)、交流電圧:±2%rdg±8dgt(2V、20V、200V、600V)、抵抗:±2%rdg±4dgt(200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ)・±5%rdg±4dgt(20MΩ) 保存湿度(%)70RH以下(結露のないこと) 過負荷保護V:最大900V DC/AC(1分間)、Ω:最大300V DC/AC rms(1分間) 使用湿度(%RH)80以下(結露のないこと)
1個ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般校正証明書付き。テストリード収納付ハードケース付。3999カウント表示 デジタルマルチメーター。持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能。スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐ。オートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)、一般校正証明書 測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック 表示3999カウント液晶表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約60 測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts) 入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ) デューティー比0.1~99.9 ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定 最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrms コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts) 導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート3回/秒 取扱説明書(0.6MB) 最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ) 校正証明書一般校正
1セット
24,980 税込27,478
15日以内出荷