157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) 厚さ(mm)3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 サムローラなし 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子なし(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常の使用状態で約5
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)155 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)40 寸法a(mm)235 本体寸法(mm)235×77×15.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)64 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)77 保存温度(℃)-10~60 デプスバーあり 本体サイズ(mm)235×77×15.5 寸法c(mm)15 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)16 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm)3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm)16 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) サムローラあり 許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子あり(測定データ) 最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年)通常の使用状態で約5 適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
1台ほか
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)270 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)60 寸法a(mm)400 本体寸法(mm)400×102×15.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)64 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)102 保存温度(℃)-10~60 デプスバーあり 本体サイズ(mm)400×102×15.5 寸法c(mm)19 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)17 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。 オートパワーオフ機能付です。 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。 比較測定のできるゼロセット機能付です。 測定値の固定ができるホールド機能付です。 保管や持ち運びに便利なケース付です。 デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)90 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)30 寸法a(mm)167 本体寸法(mm)167×60×15 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)53 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)60 保存温度(℃)-10~60 製品質量(g)90 本体サイズ(mm)167×60×15 寸法c(mm)12 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)13 保存湿度(%)80以下 保管温度(℃)-10~60 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)175 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)50 寸法a(mm)294 本体寸法(mm)294×90×15.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)64 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)90 保存温度(℃)-10~60 デプスバーあり 本体サイズ(mm)294×90×15.5 寸法c(mm)19 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)16 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有) 質量(g)65 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)40 寸法a(mm)237 本体寸法(mm)237×77×19 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)60 最小読取値(mm)0.1 寸法b(mm)77 保存温度(℃)-10~60 本体サイズ(mm)237×77×19 寸法c(mm)16 寸法g(mm)3.9 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)16 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)外側測定:±300/内側測定:±500 特性●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス 最小読取値(mm)0.05 材質ステンレス 最小表示量(mm)0.05
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

デジタルノギス SK(新潟精機) 動画あり
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。 最小表示(mm)0.01 付属品ハードケース 材質本尺:ステンレス鋼 タイプデジタル 使用温度範囲(℃)0~40 電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 表示大型LCD 最小読取値(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 保存温度(℃)-10~40 デプスバー 最大応答速度(m/sec)1 主な用途外側・内側・段差・深さ測定に 取扱説明書(0.3MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高速応答性(最大応答速度3m/s)ムラのない滑らかな、しゅう動性。防滴構造(水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作します)。データーホールド機能。オートパワーオフ機能。サムローラー付、転がして微量な調整が可能です。
用途外側範囲測定、内側範囲測定、段差測定、深さ測定 最小表示(mm)0.01 材質(ジョウ・本体)SUS420J2相当品、(表示部)ABS樹脂 電源CR2032形リチウム電池×1個 寸法E(mm)16 繰返し精度(mm)±0.01 最大応答速度3m/s 最大応答速度(m/sec)3 外形寸法E(mm)16 防水仕様IP54相当 デプスバー(有・無) 特性高速応答性、最大応答速度3m/s。ムラのない滑らかな、しゅう動性。サムローラー付き、防滴仕様IP54 電池寿命(年)約1
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーボンファイバーデジタルノギス SK(新潟精機) 動画あり
見やすい液晶デジタル表示です。カーボンファイバー製なので。1.軽い⇒長時間の作業も疲れにくく快適に。2.錆びない⇒炭素繊維で錆びない。3.傷つけない⇒傷つきやすい素材の測定も安心文房具等を一緒に収納できるケース付
用途寸法測定、外側・内側・段差、深さ測定に(CDN-150のみ) 材質カーボンコンポジットプラスチック 最小表示量(mm)0.1 機能オートスタート機能 使用電池SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電池の消耗軽減(2way power) 精密な作業に最適(最小読取値0.01mm) 高い精度を実現(器差±0.03mm)
最小読取値(mm)0.01 付属品ケース付 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~40 電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.01 使用温度(℃)0~40 保存温度(℃)-10~60 電池寿命約1年(電池のみで使用した場合) 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●オートパワーオフ機能付です。
1セットほか
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタルノギス シンワ測定 動画あり
最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。表示が見えない時に便利なホールド機能付です。微動送りツマミで微調整に便利です。測定原点を変更することなく表示を0.00にできるABS機能付です。ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
用途外側測定、内側測定、段差測定、比較測定、段差測定に。 最小読取値(mm)0.01 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.01 使用温度(℃)0~40 最大応答速度1m/s 保存温度(℃)-10~60 デプスバー無し 使用湿度範囲80%以下 寸法g(mm)- 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。●比較測定・間接測定のできるゼロセット機能付です。●表示が見えない時に便利なホールド機能です。●大きな物も測定できます。●ゼロ点に0.01mm単位で数値を加減することができるプリセット機能付です。
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.01 使用温度(℃)0~40 最小読取値(mm)0.01 文字高(mm)13 防塵防水性能IP67(防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。) オートパワーオフ無操作状態で約5分後 デプスバー(有・無)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 シリーズ530
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

SK(新潟精機)デジタルノギス
RoHS
測定範囲(mm)0~300 質量(kg)2.05 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 デプスバー(有・無) RoHS指令(10物質対応)対応 ジョウ寸法(mm)外側用/150、内側用/38
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 原点設定に便利なマスタプレート付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途穴の芯間寸法の測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型液晶表示デジタルノギス。基本測定機能(外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定)が可能。サムローラー付で、転がして微量な調整が可能。ゼロリセット機能で、比較測定、間接測定が可能。データーホールド機能付き。オートパワーOFF機能で、無駄な電池消耗を防ぎます
用途長さ計測および管理を必要とする業務。 電源CR2032形リチウム電池1個 繰返し精度(mm)±0.01 最大応答速度3m/s 電池寿命約1年 デプスバー(有・無)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

左勝手デジタルノギス SK(新潟精機) 動画あり
左利きの方用に開発致しました。見やすいデジタルタイプです。
用途外側・内側・段差・深さ測定。 測定範囲(mm)0~150 最小表示(mm)0.01 付属品PCケース 材質(本体)ステンレス 質量(g)150 タイプデジタル 電源SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属 最小読取値(mm)0.01 デプスバー 主な用途外側・内側・段差・深さ測定に デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±30 特性●左利き専用ノギスです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●オートオフ機能付(約20分)です。 ジョウ寸法(mm)外側用/40、内側用/16
1台
30,980 税込34,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードな長尺デジタルノギスです。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。 電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー(有・無)
1台ほか
84,980 税込93,478
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KANON(中村製作所)上下限設定デジタルノギス
RoHS
測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。 通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。
用途外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。 材質ステンレス(SUS420J2) 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー
1本ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。 材質ステンレス鋼 測定範囲(mm)0~150 使用温度範囲(℃)0~40 電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属) 寸法A(mm)235 寸法D(mm)40 寸法B(mm)76 表示大型LCD 寸法C(mm)15 器差(mm)±0.03 繰返し精度(mm)0.01 最小表示(mm)0.01 保存温度(℃)-10~40 最大応答速度(m/sec)1 デプスバー(有・無)有り 取扱説明書(0.3MB) 校正証明書一般校正
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 内、外側測定面に超硬チップ付で荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Bluetooth®通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。 材質(デジタルユニット部)ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 電源リチウム電池CR2032x1個 最小表示量(mm)0.01 文字高(mm)13
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデ-タをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデ-タ解析ができます。送信機が内蔵されています。
用途外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピ-ディなデ-タ管理に最適です。ぺ-パ-レス時代の先駆け セット内容ボタン型電池CR-2032 1個 材質SUS420J2 質量(g)280 測定範囲(mm)0.01~300
1セットほか
73,980 税込81,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。 材質ステンレス鋼 測定範囲(mm)0~300 使用温度範囲(℃)0~40 電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属) 寸法A(mm)400 寸法D(mm)60 寸法B(mm)100 表示大型LCD 寸法C(mm)20 器差(mm)±0.04 繰返し精度(mm)0.01 最小表示(mm)0.01 保存温度(℃)-10~40 最大応答速度(m/sec)1 デプスバー(有・無)有り 取扱説明書(0.3MB) 校正証明書一般校正
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。 材質ステンレス鋼 測定範囲(mm)0~100 使用温度範囲(℃)0~40 電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属) 寸法A(mm)167 寸法D(mm)30 寸法B(mm)60 表示大型LCD 寸法C(mm)10 器差(mm)±0.03 繰返し精度(mm)0.01 最小表示(mm)0.01 保存温度(℃)-10~40 最大応答速度(m/sec)1 デプスバー(有・無)有り 取扱説明書(0.3MB) 校正証明書一般校正
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 端面から穴芯までの寸法を素早く測定できます。 穴用の測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 原点設定に便利なマスタプレート付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途端面から穴芯までの寸法測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
49,980 税込54,978
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)左勝手デジタルノギス
RoHS
左利き専用ノギスです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に
1セット
41,980 税込46,178
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
仕様器差:±0.03mm 材質本体/ステンレス、デジタルユニット部/ABS樹脂 校正証明書一般校正
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)サークルデジタルノギス E-CCM
RoHS
測定子のローラーを滑らせるだけで「MAX」の値が保持されます。 スライドさせても測定値をそのまま読み取れます。 測定子先端はベアリングになっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途大きなワークの内・外径の測定 材質ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm)内側ジョウ:24.5 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 使用電池ボタン電池(SR44)×1個(付属) デプスバー(有・無)
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。 無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。 測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。 受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に 付属品ボタン型電池CR-2032×1個 材質SUS420J2 寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 通信可能距離(m)約5 デプスバー(有・無)
1台ほか
59,980 税込65,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタル表示で見やすい大文字です。別売のBluetoothBOXを使用することで、測定値をPCへ送信することができます。
仕様校正証明:付き 材質ステンレス(SUS420相当) 電源SR44酸化銀電池×1個(テスト用付属) 機能ホールド機能付き 校正証明書一般校正
1個
13,880 税込15,268
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。
用途球・パイプなどの直径測定に 材質ステンレス(SUS420J2) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) デプスバー(有・無)
1個
86,980 税込95,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタルCRノギス 東栄工業 動画あり
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。 ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。 ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。 絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm) 材質ステンレス(SUS420J2) 厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3 最小表示C=0.01 / R=0.01 測定項目C面寸法、外R寸法 測定精度C=±0.05 / R=±0.08 最小表示(mm)C=0.01/R=0.01 測定対象C面寸法、外R寸法 使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個 使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個 防塵防水性能IP50 測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リファレンス機能による素早い測定が可能です。IP67クラスのプロテクションにより、ほこり、潤滑剤から保護します。数値の表示高さ11mmのハイコントラストLCDディスプレイです。スライドには防塵ワイパーが装備されています。ステップ測定機能です。ハイコントラストのアナログディスプレイです。段差測定・内径測定・外径測定・深さ測定などに。
仕様メーカーコード:4103310●電源:コイン型リチウム電池(CR2032)(付属)●器差(mm):0.03●外側用ジョウ(mm):40●内側用ジョウ(mm):16●ガイドウェイを上昇させてスケールを保護●ステップ測定機能●ほこり、クーラント、潤滑剤に対する優れた抵抗力●照合システムによる周辺測定値●測定スピード最大2.5m/秒●内蔵ワイヤレス通信●保護等級:IP67●ラップ(研磨された)ガイドウェイ●内径測定用ブレード●上部ロックネジ●焼入れステンレス鋼製のスライドとビーム●セット内容:ケース●コード番号:835-4813 測定範囲(mm)0~150 最小表示(mm)0.01 アズワン品番62-8748-80-20 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正
1本
24,280 税込26,708
11日以内出荷

ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
仕様器差(mm):±0.04●外側用ジョウ(mm):60●内側用ジョウ(mm):21●ボタン型酸化銀電池(SR44)×1●オートパワーOFF機能付●ゼロリセット機能付●ホールド機能付●サムローラー付●セット内容:収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)●コード番号:855-1728 材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金 測定範囲(mm)0~300 最小表示(mm)0.01 アズワン品番62-8874-01-20 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正
1本
16,980 税込18,678
12日以内出荷

切削液が大量にかかる環境でも使用が可能です。オートパワーON/OFF機能が付いています。
仕様繰り返し精度:0.01mm●表示:LCD 文字高9.0mm●器差:±0.02mm●保護等級:IP67●重量:168g●電源:SR44ボタン型酸化銀電池×1個(テスト用付属)●※測定データ出力端子はありません。 測定範囲(mm)0~150 最小表示量(mm)0.01 アズワン品番6-5700-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷