4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 平面度(μm)0.3 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。) 寸法c(mm)2.5 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ベースに石材定盤を使用しています。 ベースが錆びないため、保守が容易です。 石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません 従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。
測定台石材
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 種別標準外側
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター 測定範囲(mm)0.001~25 最小読取値(mm)0.001 器差(μm)±3 付属品球面アタッチメント、電池フタ用スパナ 寸法(mm)61×156×28 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.001 使用温度(℃)0~40 測定力(N)10 電池寿命(通常使用で約)8ヶ月 材質(フレーム)機械構造用炭素鋼 測定圧力10N 本体サイズ(mm)61×156×28 電池寿命8ヶ月 材質(測定面)超硬チップ 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 特性●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)