21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ 先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応 質量(g)約600(電池含む) 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴) 使用電池単3乾電池R6P(1.5V)×6 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70 確度接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3% RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
質量(g)約690(電池含む) 電源単3乾電池 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
55,980 税込61,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地抵抗計 HIOKI(日置電機) 動画あり
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
用途接地抵抗測定 仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時) 電圧許容知:25Vrms 質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く) 抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着) 適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44 測定周波数範囲(Hz)128±2 機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター 測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内 使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと) 測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下 地電圧測定:0~30Vrms 保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと) 防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529) 確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC) 使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで RoHS指令(10物質対応)対応 測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易アーステスター(2極法) 共立電気計器 動画あり
接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器! 200/2000Ω2レンジオート 100Ω以下をブザーでお知らせ 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能) AC/DC電圧測定(ACは真の実効値) 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定) 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯) バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン 使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 測定範囲接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別) 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC) 測定方式簡易測定(2極法) インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回) 動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時) 確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)760 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×119×88 測定周波数範囲(Hz)測定周波数切換 575 / 600 接地AC電圧測定範囲 (V)0~30、許容差: ±3.0 % f.s. 測定電流3電極法:15mArms以下、2電極法:3mArms以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能 大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付。 測定毎の自己校正が不要。
用途建造物の接地抵抗の測定。 質量(g)約500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×118×55
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁抵抗計の定番3レンジ式タイプ及び簡易接地測定が可能な複合タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7103A(リモートスイッチ付測定プローブ)、7161A(フラットテスト棒/黒)、7131B(安全ワニグチクリップ)、8017(先端金具・ロング)、9092(コードケース)、9121(肩掛けベルト)、単3乾電池(R6P)×8本、取扱説明書 質量(g)約1000(電池含む) 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61557、JIS C 1302:2002 準拠 使用電圧(V)1.5(単3乾電池R6P×8) 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8 接地抵抗簡易測定機能(0~12Ω、0~120Ω、0~1200Ω) 抵抗測定絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応、接地/D種接地工事(2極法)に対応 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×183×100 確度絶縁抵抗計:指定値の±5%、指定値の±10%・接地抵抗計:最大目盛値の±3%・電圧計:最大目盛値の±3% 接地抵抗(Ω)0~12、0~120、0~1200(簡易測定)(精密測定) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC5550/1分間
1セット
65,980 税込72,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)クランプ接地抵抗計
RoHS
多重接地の接地抵抗測定用接地抵抗計 電源ラインの漏れ電流測定 60Aまでの負荷電流測定も対応 薄型センサ採用で狭い場所でもクランプ可能 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真、図面、および地図情報などを用いたレポートが素早く作成できます。
用途多重接地の点検、漏れ電流の確認、負荷電流の確認 仕様最大許容入力(電流測定):AC 100 A 連続、AC 200 A 2分間 (50 Hz/60 Hz)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能) 付属品携帯用ケース×1、動作確認用抵抗(1Ω、25Ω)×各1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1 質量(g)約620(電池除く) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 動作方式電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算(一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用、接地極が多いほど正確な値になります ) 表示液晶、最大2000カウント 表示更新レート 約2回/秒 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×218×43 連続使用時間(時間)約40(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210未装着)/約35(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210装着、無線通信時) その他の機能データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(Z3210装着時のみ) 接地抵抗測定レンジ(Ω)0.2(分解能0.01)~1600(分解能20)、10レンジ、0.02未満ゼロサプレス 防塵防水性能IP40(EN60529)ただしクランプセンサを閉じた状態 メモリー機能メモリ保存数2000個 測定可能導体径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流【最大】AC100 A連続、 AC200 A 2分間 (50/60Hz)(周波数によるディレーティングあり) クレストファクタ5以下 (60 Aレンジは1.7以下) 電流レンジ20mA(分解能0.01mA)~60A(分解能0.1A)、5レンジ、0.05mA未満ゼロサプレス アラーム[機能]抵抗/電流アラーム: しきい値未満または超過でビープ鳴動 通信距離(m)10(Z3210装着時のみ) 基本確度[接地抵抗レンジ]±1.5%rdg±0.02Ω、[電流レンジ]±2.0%rdg±0.05mA(30Hz~400Hz、真の実効値整流) 最大定格電圧(V)[対地間]AC600測定カテゴリIV(予想される過渡過電圧8000)
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3極法、2極法に対応した測定が可能です。軽量コンパクトで防塵、防滴構造です。
用途接地抵抗測定用。 付属品測定リード(3本1式:EY200用):98074、接地棒(2本1式):98070/2極法測定リードセット(EY200用):98075、ソフトケース(EY200用):93041/肩掛けベルト:99018、マンガン単3乾電池(R6)×6、取扱説明書 1部 周波数(Hz)約820 電源単3乾電池(R6P)×6本(付属) 表示LCD表示方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×158×70 連続使用時間(時間)約4.5(5秒間測定×3300回) 電池寿命(時間)単3乾電池(アルカリ:LR6、またはマンガン:R6)×6 測定回数3300回以上 使用温湿度範囲0~40℃、85%Rh以下 測定電流約3mA(20Ωレンジ) 確度接地抵抗(20Ωレンジ:±2%rdg±0.1Ω200Ωレンジ:±2%rdg±3dgt2000Ωレンジ:±2%rdg±3dgt)/地電圧(±1%rdg±4dgt) 適合安全規格IEC61010-1(JISC1010-1)CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-31 IEC61557-5、IEC60529(IP54防塵・防滴)
1セット
93,980 税込103,378
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接地抵抗と接地電圧の測定に対応した製品。配電線、屋内配線、電気機械設備、接地銅棒施工現場に。 接地電圧測定機能は、精密測定の「三線式」と簡易測定の「二線式」の両対応。X1、x10、x100の測定レンジから選択可能。最高測定抵抗は1200Ω。 接地電圧測定機能は、最高電圧AC30Vまで測定可能。 正しい設置状況を確認できるLED付き。 暗い場所でも測定ができるバックライト付き。
用途接地工事 仕様●測定対応接地種類:三線式接地抵抗測定→A種~D種、二線式接地抵抗測定→D種 付属品精密測定プローブセット (赤色プローブ20m × 1本、黄色プローブ10m × 1本、緑色プローブ5m × 1本)、T型補助接地棒 × 2本、簡易型接地プローブセット(赤色 × 1本、緑色 × 1本)、テスト棒フラット(赤色 × 1本、黒色 × 1本)、安全ワニグチ(赤ワニグチ × 1個、黒ワニグチ × 1個)、取扱説明書 トラスコ品番494-9811 性能最大測定電流出力:3mA接地電圧測定方式:平均値整流接地抵抗測定方式:(交流定電流測定出力)×1Ωレンジ/約AC 3mA、×10Ωレンジ/約AC 2mA、×100Ωレンジ/約AC 1mA、(交流定電流周波数出力)約820Hz最大測定可能誤差範囲(最大動作誤差(±30%)が維持される測定範囲):×1Ωレンジ:6~12Ω間、×10Ωレンジ:10~120Ω間、×100Ωレンジ:100~1200Ω間 質量(g)350(電池含まず) 電源単三形アルカリ乾電池×4 適合規格EC 61326IEC 61010-2-033IEC 61010-1、 CAT.III 300V 測定項目接地抵抗、接地電圧 反応時間1秒以内 表示アナログメータトートバンド式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×160×50 分解能接地電圧:0.5V、接地抵抗:20Ω、2Ω、0.2Ω 機能バックライト搭載、防塵 校正 測定レンジ接地抵抗:×100レンジ、×10レンジ、×1レンジ 使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 確度接地電圧:最大目盛値の±3.0%接地抵抗:最大目盛値の±3.0% (補助接地抵抗は100Ω±5%とする) (接地電圧は10V以下とする) 絶縁抵抗100MΩ/DC1000V(測定端子と外ケース間) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)測定端子と外ケース間でAC3700(50/60Hz)1分間
1セット
68,980 税込75,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁測定・接地抵抗計・電圧測定可能な複合測定器です。 絶縁測定:4レンジ定格測定電圧125V(100)/250/500/1000V(125Vおよび100Vは切換設定)。500V、1000Vレンジは長押し切換で誤動作防止選択不可にすることも可能。オートディスチャージ機能付で測定後に充電された電圧を自動的に放電。 接地抵抗計:簡易測定(2極法)/精密測定(3極法)が可能(精密測定コード別売)。リモートスイッチ付プローブの簡易測定で簡単。補助接地抵抗値のチェック機能付。 電圧測定:歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定。直流/交流は自動で判別して測定。
用途絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応 接地/A~D接種工事(3極)まで全て対応 仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V) 付属品7196B(リモートスイッチ付測定プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、8017(先端金具・ロング)、8072(先端金具・標準)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付))、9156A(ソフトケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書 質量(g)約900(電池を含む) 硬度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)電圧計:±1%rdg±4dgt 適合規格JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2 耐電圧AC5320V (50/60Hz)/5秒間 (電気回路と外箱間) 使用電池単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6 測定レンジ(オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定) 測定電流(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133 確度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt 測定電圧(V)(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000 短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)DC1.5以下 使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V) 有効測定範囲絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
1セット
87,980 税込96,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動力の線間電圧も測定可能な電圧測定機能(最大440V) ELBの誤作動を防ぐ2mA以下の測定電流(接地測定時) 作業ミスを防止する活線警告機能(絶縁・接地測定選択時) 画面が見えない状態でもブザーでお知らせコンパレータ機能 アプリで設定をカスタマイズ 使わない機能やレンジのON/OFF 最大測定表示値やコンパレータのしきい値を任意で設定 交換可能な4種の先端ピン 標準・ロング・モールドの3種が標準付属 高い場所にある分電盤での作業にオススメL型プローブ(別売) Bluetooth通信機能付 タブレットやスマートフォンに測定値を保存
仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/1MΩ(50V)、2MΩ(125V)、2MΩ(250V)、5MΩ(500V) 付属品7248(ワニグチコードセット)、8072A(先端金具・標準)、8017B(先端金具・ロング)、8253(先端金具・モールド)、9161(携帯用ケース)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書 測定範囲【絶縁抵抗計】第一有効測定範囲:(50V)0.1~10MΩ、(125V)0.1~25MΩ、(250V)0.1~50MΩ、(500V)0.1~100MΩ、第二有効測定範囲:0.05~0.099MΩ、(50V)10.01~200MΩ、(125V)25.1~200MΩ、(250V)50.1~200MΩ、(500V)100.1~200MΩ、【その他】0~0.049MΩ【接地抵抗計】200/2000Ω(オートレンジ)【電圧計】AC 2.0~440.0V / DC ±2.0~±440.0V(AC/DC 2V以上で自動判別) 質量(g)約230(電池含む) 適合規格JIS 1302:2018、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 60529(IP40) インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0 レンジ2/20/200MΩ(オートレンジ) 使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×2 出力電流(mA)200Ωレンジ:約1.6、 2000Ωレンジ:約0.7 周波数825Hz 動作温湿度範囲-10~50℃、85%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時) 確度絶縁抵抗計:(第一有効)±2%rdg±2dgt、(第二有効)±2%rdg±4dgt、±5%rdg、その他:±2%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±5dgt、電圧計:AC±1%rdg±4dgt /DC ±1%rdg±8dgt 定格電流(mA)(絶縁抵抗計)1~1.2 測定電圧(V)(定格)50/125/250/500 短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内 使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧の100~120% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなボディに使いやすさを追求した複合測定器 小型軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利 手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備 応答時間が早く、スピーディーな絶縁測定で効率アップ リモートスイッチ付測定プローブによる簡易測定で接地測定が簡単 交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定 さまざまな警告機能が安全正確な測定をサポート(活線警告、補助接地OKなど) 暗所での作業をサポートするバックライトや蓄光式操作ボタン 悪天候下の測定でも平気な防塵防滴構造IEC60529(IP54) オートディスチャージ機能付
仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V) 付属品7243A(L型プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、9172(保管用ケース)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付き))、9156A(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書 質量(g)約900(電池を含む) 電源単3乾電池 適合規格JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2 使用電池単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6 測定レンジ(オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定) 測定電流(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133 確度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt 測定電圧(V)(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000 短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)DC1.5以下 使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V) 有効測定範囲絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
1セット
88,980 税込97,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地棒のいらない簡易測定がスマホとの接続でさらに作業効率アップ Bluetooth Smart搭載 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器! 100Ω以下をブザーでお知らせ 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能) AC/DC電圧測定(ACは真の実効値) 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定) 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯) バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗い場所では ほのかに光る蓄光式操作ボタン 使いやすさを追求したスマートなデザイン
質量(g)約220(電池を含む) 規格IEC_61010-1_CAT_III_300V_汚染度2、IEC_61010-031、IEC_61326-1、2-2_(EMC) 電源単3乾電池 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC) 対応OSAndroid(TM)5.0以上、iOS 10.0以上 交流電圧(V)5~300(45~65Hz) 直流電圧(V)±5~300 インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回) 動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時) 確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt) Bluetooth4.0LE
1セット
53,980 税込59,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FT6380-50の、ワイヤレスアダプタZ3210セット品
仕様最大許容入力(電流測定):AC 100 A 連続、AC 200 A 2分間 (50 Hz/60 Hz)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能) 付属品携帯用ケース×1、動作確認用抵抗(1Ω、25Ω)×各1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1 質量(g)約620(電池除く) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 動作方式電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算(一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用、接地極が多いほど正確な値になります ) 表示液晶、最大2000カウント 表示更新レート 約2回/秒 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×218×43 連続使用時間(時間)約40(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210未装着)/約35(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210装着、無線通信時) その他の機能データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(Z3210装着時のみ) 接地抵抗測定レンジ(Ω)0.2(分解能0.01)~1600(分解能20)、10レンジ、0.02未満ゼロサプレス 防塵防水性能IP40(EN60529)ただしクランプセンサを閉じた状態 メモリー機能メモリ保存数2000個 測定可能導体径(Φmm)32 クレストファクタ50以下 (60 Aレンジは17以下) 電流レンジ20mA(分解能0.01mA)~60A(分解能0.1A)、5レンジ、0.05mA未満ゼロサプレス アラーム[機能]抵抗/電流アラーム: しきい値未満または超過でビープ鳴動 基本確度[接地抵抗レンジ]±15%rdg±0.02Ω、[電流レンジ]±20%rdg±0.05mA(30Hz~400Hz、真の実効値整流) 最大定格電圧(V)[対地間]AC600測定カテゴリIV(予想される過渡過電圧8000)
1個
189,800 税込208,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。 ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途接地抵抗測定 仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時) 測定範囲20Ω(0~20Ω)、200Ω(0~200Ω)、2000Ω(0~2000Ω) 電圧許容知:25Vrms 質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く) 抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着) 適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557 測定方式2電極法 (D種測定対応)/3電極法 (A~D種測定対応) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44 測定周波数範囲(Hz)128±2 機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター 測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内 使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40℃~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと) 測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下 地電圧測定:0~30Vrms 保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと) 防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529) 確度±1.5%rdg±0.08dgt、±1.5%rdg±0.04dgt、±1.5%rdg±0.04dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±0.08dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±0.04dgt(DC) 使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで RoHS指令(10物質対応)対応 測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)接地抵抗計
4電極法に対応。多彩な測定機能。接地極を切り離さずに測定できるMEC機能。防塵防水IP67, 動作温度-25℃~65℃, ドロッププルーフ。接地網モジュールで補助接地棒を挿す必要なし。作業時間を短縮。測定時間6秒、測定コードの設置、巻き取りも楽々。狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー(オプション)。ワイヤレス化に対応。スマホやタブレットに測定値を転送 (オプションのZ3210装着時)。現場に強い、仕事が速い。6つの測定機能。用途に合わせて最適な測定法を選べる 多彩な測定機能。4電極法(ウェンナーの4電極法):接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定に。3電極法:接地抵抗の精密な測定に。MEC機能:接地極を切り離さずに接地抵抗を測定。4端子測定による3電極法:数Ω以下の接地抵抗測定に。クランプ式測定法(2クランプ):多重接地の接地抵抗測定に。低抵抗測定:測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認に。接地極を切り離さずに測定できるMEC機能。3電極法にクランプセンサによる電流測定を追加します。測定したい接地極に流れる電流のみを測定するので、他の接地の影響を受けません。大幅な作業工数の削減ができます。※MECはMeasuring Earth using a Clampの略です。4電極法による測定で、接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定。建築物建設前の接地設計のために大地抵抗率を測定します。大地抵抗率は土壌の性質によって変化します。大地抵抗率を把握し適正な接地ポイントや接地極の形状、寸法などを設計します。また、構造体接地の評価のための大地抵抗率にも利用できます。「電気設備の技術基準の解釈」第 18 条第 1 項、または「高圧受電設備規程(JEAC8001)」を参照してください。過酷な現場で使えるタフ設計。土、砂、雨に強い 防塵防水等級IP65, IP67(EN60529)。粉塵が筐体内に入らない設計なので、泥や埃を気にせず現場で使えます。汚れても水で洗うことができます。動作温度範囲-25℃~65℃。炎天下でも寒冷地でも使え、長時間の外作業でも誤作動がありません。接地抵抗測定や保守点検に。プロテクター装着でドロッププルーフ1m。1mの高さからコンクリート上へ落下しても耐える耐衝撃性能があります。ノイズに強い。地電圧30.0Vrms。ノイズ環境下でも安定した測定ができます。作業時間を短縮。作業者の負担を軽減。測定スピードが速い!からまない、ねじれないコード巻き取り。測定値が表示されるまでわずか6秒(3電極法)のスピーディーな測定と楽々コード巻き取り器で、作業時間を短縮します。許容抵抗は最大100kΩ補助接地棒の挿し込みは一回でOK。高い許容抵抗で、乾燥土壌で補助接地棒を何度も挿し直していた不便を解消します。作業時間を短縮します。コンクリート上でも測定できる新設計の接地網モジュールL9846。コード巻き取り器と一体化できる接地網モジュール。水をかけて濡らすことで、補助接地極を挿し込まなくても接地抵抗を測定できます。狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー。奥まった箇所にある接地極や、太いバスバーの接地極。それらの箇所を挟むことができるクランプセンサーCT9848を使用可能。薄くて広い口径のジョーで、スムーズに接地極を挟めます。ワイヤレス化に対応 スマートフォンやタブレットにデータを転送できる。測定器本体にワイヤレスアダプタZ3210(オプション)を装着すると、Bluetooth®通信ができるようになります。Excel®で作成した帳票に測定値を直接入力できます。また、GENNECT Cross(無償アプリ)へデータを転送し、レポート作成が簡単にできます。GENNECT Crossでは、測定結果の確認、管理、レポート作成ができます。測定現場で撮影した写真や地図および図面と連携することで、現場でスムーズにデータの管理ができます。
用途接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定(4電極法)、接地抵抗の精密な測定(3電極法)、多接地極の切断なしで接地抵抗測定(MEC機能)、多重接地の接地抵抗測定(クランプ式測定法)、測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認(低抵抗測定)
1セット
279,800 税込307,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)接地抵抗計セット
FT6041本体、付属品およびクランプセンサーのセット品。4電極法に対応。多彩な測定機能。接地極を切り離さずに測定できるMEC機能。防塵防水IP67, 動作温度-25℃~65℃, ドロッププルーフ。接地網モジュールで補助接地棒を挿す必要なし。作業時間を短縮。測定時間6秒、測定コードの設置、巻き取りも楽々。狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー(オプション)。ワイヤレス化に対応。スマホやタブレットに測定値を転送 (オプションのZ3210装着時)。現場に強い、仕事が速い。6つの測定機能。用途に合わせて最適な測定法を選べる 多彩な測定機能。4電極法(ウェンナーの4電極法):接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定に。3電極法:接地抵抗の精密な測定に。MEC機能:接地極を切り離さずに接地抵抗を測定。4端子測定による3電極法:数Ω以下の接地抵抗測定に。クランプ式測定法(2クランプ):多重接地の接地抵抗測定に。低抵抗測定:測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認に。接地極を切り離さずに測定できるMEC機能。3電極法にクランプセンサによる電流測定を追加します。測定したい接地極に流れる電流のみを測定するので、他の接地の影響を受けません。大幅な作業工数の削減ができます。※MECはMeasuring Earth using a Clampの略です。4電極法による測定で、接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定。建築物建設前の接地設計のために大地抵抗率を測定します。大地抵抗率は土壌の性質によって変化します。大地抵抗率を把握し適正な接地ポイントや接地極の形状、寸法などを設計します。また、構造体接地の評価のための大地抵抗率にも利用できます。「電気設備の技術基準の解釈」第 18 条第 1 項、または「高圧受電設備規程(JEAC8001)」を参照してください。過酷な現場で使えるタフ設計。土、砂、雨に強い 防塵防水等級IP65, IP67(EN60529)。粉塵が筐体内に入らない設計なので、泥や埃を気にせず現場で使えます。汚れても水で洗うことができます。動作温度範囲-25℃~65℃。炎天下でも寒冷地でも使え、長時間の外作業でも誤作動がありません。接地抵抗測定や保守点検に。プロテクター装着でドロッププルーフ1m。1mの高さからコンクリート上へ落下しても耐える耐衝撃性能があります。ノイズに強い。地電圧30.0Vrms。ノイズ環境下でも安定した測定ができます。作業時間を短縮。作業者の負担を軽減。測定スピードが速い!からまない、ねじれないコード巻き取り。測定値が表示されるまでわずか6秒(3電極法)のスピーディーな測定と楽々コード巻き取り器で、作業時間を短縮します。許容抵抗は最大100kΩ補助接地棒の挿し込みは一回でOK。高い許容抵抗で、乾燥土壌で補助接地棒を何度も挿し直していた不便を解消します。作業時間を短縮します。コンクリート上でも測定できる新設計の接地網モジュールL9846。コード巻き取り器と一体化できる接地網モジュール。水をかけて濡らすことで、補助接地極を挿し込まなくても接地抵抗を測定できます。狭い箇所も広いバスバーも挟めるクランプセンサー。奥まった箇所にある接地極や、太いバスバーの接地極。それらの箇所を挟むことができるクランプセンサーCT9848を使用可能。薄くて広い口径のジョーで、スムーズに接地極を挟めます。ワイヤレス化に対応 スマートフォンやタブレットにデータを転送できる。測定器本体にワイヤレスアダプタZ3210(オプション)を装着すると、Bluetooth®通信ができるようになります。Excel®で作成した帳票に測定値を直接入力できます。また、GENNECT Cross(無償アプリ)へデータを転送し、レポート作成が簡単にできます。GENNECT Crossでは、測定結果の確認、管理、レポート作成ができます。測定現場で撮影した写真や地図および図面と連携することで、現場でスムーズにデータの管理ができます。
用途接地設計の調査に必要な大地抵抗率測定(4電極法)、接地抵抗の精密な測定(3電極法)、多接地極の切断なしで接地抵抗測定(MEC機能)、多重接地の接地抵抗測定(クランプ式測定法)、測定後、接地極を再接続した時の抵抗確認(低抵抗測定)
1セット
459,800 税込505,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器アースクランプ
RoHS
多重接地の接地線をクランプするだけで測定可能 0.05~1,500Ωの接地抵抗測定が、接地線をクランプするだけでOK! (多重共用構造体接地で可能) 1mA~30Aの漏れ電流および交流電流の測定が可能 『真の実効値表示』 接地抵抗測定時に影響を及ぼす電流を自動検出し、 ノイズマークを表示するノイズチェック機能 100件のデータを格納可能なメモリー機能 バックライト/データホールド/ブザー/オートパワーオフ機能 国際安全規格IEC61010-1CATIV300V準拠
付属品8304(動作確認抵抗)、9166(ハードケース)、単3形乾電池R6×4、取扱説明書 質量(g)約780(電池含む) 電源単3乾電池 適合規格IEC61010-1(CAT Ⅳ 300V 汚染度2) 動作方式接地抵抗ファンクション:電圧注入・電流検出法(周波数約2400Hz)2重積分方式、 交流電流ファンクション:逐次比較方式 表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示 連続使用時間(時間)約12(R6使用時) 応答時間(秒)約7(接地抵抗)、約2(交流電流) 交流電流(A)100m/1000m/10/30 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×4 被測定導体径最大約Φ32mm オートパワーオフボタン操作後約10分後にオートパワーオフ 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)246×120×54 接地抵抗(Ω)20/200/1500 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート約1回/秒 過負荷保護AC120A/10秒間
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)クランプオンセンサ
FT6041検出用
質量(kg)0.62 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×35×225
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FT6041注入用 動作確認用抵抗付属。測定器ではないため、校正書類はございません。ただし、検査に合格していることを示すものとして、検査成績表の発行は可能です。
質量(kg)0.61 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×35×225 校正証明書付き
1個
72,980 税込80,278
6日以内出荷