カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • 汎用圧力計(1)
さらに商品を絞り込む
  • カスタム(1)
  • 気体(1)
  • 付き
  • その他(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「空気圧力計」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
アルティメット絶対圧計 カスタムアルティメット絶対圧計カスタム
21,980税込24,178
1台ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
設備機器の空気圧の圧力測定が可能 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に測定流体圧縮空気付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバートラスコ品番449-2323質量(g)約119(保護カバー装着時、電池含む)種類汎用圧力計精度±3.0hPa寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.1hPa使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約600(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(Pa)300~1200
水用圧力計特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら