43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
種類ロック付 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 爪部0点補正移動爪
1個
949 税込1,044
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープ採用(メーカー比)。コンパクトなケースを採用。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース採用。鉄にガッチリ付く、マグ爪採用
用途長さ測定用 種類ロック付 テープ長さ(m)5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー 取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内 イエローテープ 爪部0点補正移動爪、マグネット爪 外形寸法(mm)縦86×横73×奥64 本体質量(g)363
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺 仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.55 材質(テープ)ガラス繊維 テープ幅(mm)13 JIS規格1級 標準張力(N)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引き出したら止まるオートストップ 押せば引き込む、離せば止まる安全設計 握り易く、衝撃に強いラバーグリップ 摩耗に強いナイロンコートテープ
種類ロック付 目盛種別片面
1個
529 税込582
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等 付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V)500/250/125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M 使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下 絶縁抵抗(Ω)100M 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA)1~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付 関連資料単品カタログ(0.44MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズの小型・軽量モデル アナログ2レンジ式タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7149A(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9123(肩掛ベルト)、単3形乾電池(R6)×4、取扱説明書 適合規格JIS C 1302:2002準拠(15V/20MΩレンジは適用外)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V/CAT Ⅱ 600V 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×4 測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1mA 0~20%以内 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)90×137×40 確度標準状態における確度:指示値の±5%、標準状態における確度:指示値の±10%、0及び∞目盛の確度:目盛長の0.7%以下、電圧計確度:最大目盛値の±3% 短絡電流(mA)DC2.2以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC3700/1分間
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) 共立電気計器 動画あり
一目でわかる見やすいスケール目盛 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JISC1302:2018に準拠した設計
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書 適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5% 定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2 短絡電流(mA)1.5以下 使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) 共立電気計器 動画あり
現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計 スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース 直流交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5% 定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2 短絡電流(mA)1.5以下 使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等 付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 種別アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V)1000/500/250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ)1000V:0.5~2~1000~2000M 500V/250V:0.02~0.1~50~100M 使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下 絶縁抵抗(Ω)1000V:2000M 500C/250V:100M 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V 定格電流(mA)1~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付 関連資料単品カタログ(0.42MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)4レンジ【DC125、DC250、DC500、DC1000】 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度表示値の±5% 抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5、1000V/1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC125V)100MΩ、(DC250V)100MΩ、(DC500V)100MΩ、(DC1000V)2000MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC660V(10s)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本 タイプスイッチなしリード 適合規格JIS C1302:2018 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度表示値の±5% RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

共立電気計器高圧絶縁抵抗計
変電設備や高電圧機器電路の絶縁抵抗測定や診断に 測定コード脱着可能 堅牢なハードケース標準装備 少々の雨がかかっても大丈夫な防滴構造 自動レンジ切換え付き2重目盛スケール板
1個ほか
99,980 税込109,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)3レンジ【DC125、DC250、DC500】 目盛2MΩ(中央目盛値) 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度表示値の±5% 抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値100MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アナログ3レンジ式で、MAX AC600V測定可能。暗所での作業に便利なスケール板LED照明付。移動に便利なキャリングケース付。IEC61010-1、CATⅢ600V、IEC61010-031、IEC61557に関する国際安全規格に適合
用途屋内電気工事・電気設備の工事、メンテナンスに 仕様開放回路電圧:定格測定電圧値の0%~+20% 機能活線警告LED搭載、バッテリーチェック機能付 測定電流1mA 0%~+20% 許容差電圧測定/最大目盛値の±3%(AC V)、最大目盛値の±5%(AC V以外) 確度(0及び∞目盛)目盛長の±0.7%以下 短絡電流(mA)DC1.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

読み取りやすい単一スケールです。 フタが底部に収納可・コンパクトです。
付属品単3マンガン乾電池×6、ラインコード×1、アースコード×1、コード収納ケース×1、ベルト×1、取扱説明書×1
1個ほか
33,980 税込37,378
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 タイプスイッチ付きリード 適合規格JIS C1302:2018 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度表示値の±5% RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)4レンジ【DC50、DC125、DC250、DC500】 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 最大表示100MΩ(有効値) 確度表示値の±5% 絶縁抵抗有効測定範囲/0.1MΩ~50MΩ、許容差/表示値の±5%有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満、許容差/表示値の±10%有効測定範囲/50MΩを超え~100MΩ、許容差/表示値の±10% 抵抗値(MΩ)50V/0.05、125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC660V(10s)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ! 従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。 スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。 ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-01×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 タイプスイッチ付きリード 最小表示0.1MΩ 適合規格JIS C1302:2018 目盛2MΩ(中央目盛値)/250・500V、50MΩ(中央目盛値)/1000V 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度表示値の±5% RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共立電気計器アナログ絶縁抵抗計(単レンジ)
エコ商品
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し・収納が簡単な携帯用ケース 直流・交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JIS C 1302:2014に準拠した設計
仕様(抵抗状態 LED緑/赤 判別基準値)1MΩ 付属品リモートスイッチ付測定プローブ(7260)、ワニグチコードセット(7261)、携帯用ケース(9173)、先端金具・ロング(8017A)、肩掛けベルト(9121)、単3形乾電池×4、取扱説明書 測定範囲【絶縁抵抗計】(第1有効)1~1000MΩ、(第2有効)0.5~1MΩ/1000~2000MΩ、【電圧計】AC0~600V (45 ~ 65Hz)/DC0~600V 適合規格JIS C 1302:2018 認証、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)4本 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度【絶縁抵抗計】(標準状態)指示値の±5%以内、指示値の±10%以内、(0及び∞目盛)目盛長の0.7%以下、【電圧計】最大目盛値の±5% 定格電流(mA)1~1.2(a)1MΩ 測定電圧(V)1000 短絡電流(mA)1.5以内 使用回路電圧(開放)定格測定電圧の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値2000MΩ
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器Bluetooth搭載アナログ絶縁抵抗計
エコ商品
IoT時代のアナログメガ! 面倒な本体設定は不要。アプリだけで簡単接続! Bluetooth Smart搭載 125V、250V、500V、1000Vの4レンジメガ 片手で持てる軽量コンパクトサイズ スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し収納が簡単な携帯用ケース JISC1302:2018に準拠した設計
測定電圧(V)125/250/500/1000 短絡電流(mA)1.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ付きリード付属 堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード 確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き JIS認証
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 質量(g)420(電池含む、テストリード含まず) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 適合規格JIS C1302:2018 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(125Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能 抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる抵抗:0.02/0.05/0.125 確度表示値の±5% 測定電圧(V)DC25/DC50/DC125 交流電圧測定0~150V(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示 有効最大表示値20MΩ 有効測定範囲【第一有効】(DC25V)0.02MΩ~10MΩ、(DC50V)0.1MΩ~50MΩ、(DC125V)0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC150V(絶縁抵抗レンジは10s)
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらサイズの小型軽量2レンジメガ 安全規格IEC/EN61010-1CATIII600Vに準拠、CEマーキング品 わずが340gの超小型絶縁抵抗計 オートディスチャージ機能付-測定が終ると自動的に充電した電圧を放電 衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用 暗い場所に便利なスケール照明付 リモートスイッチ付プローブ標準装備 (切り忘れ防止の電源カット機能付) 両手で作業ができる首かけベルト付
1個ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共立電気計器アナログ絶縁抵抗計(単レンジ)
エコ商品
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し・収納が簡単な携帯用ケース 直流・交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JIS C 1302:2014に準拠した設計
仕様(抵抗状態 LED緑/赤 判別基準値)0.5MΩ 付属品リモートスイッチ付測定プローブ(7260)、ワニグチコードセット(7261)、携帯用ケース(9173)、先端金具・ロング(8017A)、肩掛けベルト(9121)、単3形乾電池×4、取扱説明書 測定範囲【絶縁抵抗計】(第1有効)0.1~100MΩ、(第2有効)0.5~0.1MΩ/100~200MΩ、【電圧計】AC 0~600V(45~65Hz)/DC0~600V 適合規格JIS C 1302:2014準拠、JIS C 1010-1 CAT III 600V 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)4本 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度【絶縁抵抗計】(標準状態)指示値の±5%以内、指示値の±10%以内、(0及び∞目盛)目盛長の0.7%以下、【電圧計】最大目盛値の±5% 定格電流(mA)1~1.2(a)1MΩ 測定電圧(V)500 短絡電流(mA)1.5以内 使用回路電圧(開放)定格測定電圧の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値200MΩ
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチなしリード付属 堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード 確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き JIS認証
付属品テストリードL9787 ×1 , 携帯用ケースC0100 ×1 , 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4 質量(g)420(電池含む, テストリード含まず) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×4 適合規格JIS C1302: 2018 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40 測定回数1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20 (250 Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告,放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能 抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる抵抗:0.05 MΩ / 0.125 MΩ / 0.25 MΩ 測定電圧(V)DC50 / DC125 / DC250 交流電圧測定0~600 V (50~60 Hz), 最大表示値の ±5 %, 入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示 有効最大表示値100MΩ / 100MΩ / 100MΩ 有効測定範囲0.1 MΩ~50 MΩ / 0.1 MΩ~50 MΩ / 0.1 MΩ~50 MΩ 過負荷保護AC 600 V (絶縁抵抗レンジは10 s)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチなしリード付属 堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード 確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き JIS認証
付属品テストリードL9787×1、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 質量(g)420(電池含む、テストリード含まず) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 適合規格JIS C1302:2018 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(125Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能 抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる抵抗:0.02/0.05/0.125 確度表示値の±5% 測定電圧(V)DC25/DC50/DC125 交流電圧測定0~150V(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示 有効最大表示値20MΩ 有効測定範囲【第一有効】(DC25V)0.02MΩ~10MΩ、(DC50V)0.1MΩ~50MΩ、(DC125V)0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC150V(絶縁抵抗レンジは10s)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受変電設備や高電圧機器・電路の絶縁抵抗測定や診断に CVケーブルや受変電設備・高電圧機器の絶縁測定に最適 オートレンジ方式の2重目盛りのスケール板を採用
付属品7165A (ラインプローブ)、7264 (アースコード)、7265 (ガードコード)、9196 (ハードケース)、8019 (先端金具・フック)、単2形アルカリ乾電池LR14×8、取扱説明書 質量(kg)約1.7(電池含む) 適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT Ⅲ 600V汚染度2、IEC 60529(IP40) 使用電池単2形乾電池LR14(1.5V)×8 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100 確度指示値の±5%、その他測定範囲:指示値の±10%または目盛長の0.5% 測定電圧(V)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値2重目盛メータ:5GΩ/200GΩ(自動切替)、第1:0.2~100GΩ
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器アナログ式絶縁・接地抵抗計
エコ商品
絶縁抵抗計の定番3レンジ式タイプ及び簡易接地測定が可能な複合タイプ 電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用 スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品7103A(リモートスイッチ付測定プローブ)、7161A(フラットテスト棒/黒)、7131B(安全ワニグチクリップ)、8017(先端金具・ロング)、9092(コードケース)、9121(肩掛けベルト)、単3乾電池(R6P)×8本、取扱説明書 質量(g)約1000(電池含む) 適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61557、JIS C 1302:2002 準拠 使用電圧(V)1.5(単3乾電池R6P×8) 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8 接地抵抗簡易測定機能(0~12Ω、0~120Ω、0~1200Ω) 抵抗測定絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応、接地/D種接地工事(2極法)に対応 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×183×100 確度絶縁抵抗計:指定値の±5%、指定値の±10%・接地抵抗計:最大目盛値の±3%・電圧計:最大目盛値の±3% 接地抵抗(Ω)0~12、0~120、0~1200(簡易測定)(精密測定) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC5550/1分間
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共立電気計器高圧絶縁抵抗計 KEW3124A
エコ商品
定格測定電圧の可変が可能!(1k~10kV) オートディスチャージ機能 2重目盛りスケール 低圧用1000V/100MΩ絶縁抵抗計 3電源方式(内蔵電池、AC100V、車載バッテリー) 記録計出力端子
出力電圧DC0~10kV ±2%rdg±2dgt 使用電池ニッケル・水素電池(1.2V)×8 測定確度指示値の±10%または目盛長の1% 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×140×80 確度開放回路電圧:設定電圧の±2%/定格測定電圧の±10% 測定電圧(V)(高圧)1k~10k、(低圧)1000※10V単位で可変 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値1.6GΩ/100GΩ(自動切替)(1k~10kV)、100MΩ(1000V)、第1:0.05~50GΩ(1k~10kV)、1~100MΩ(1000V)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品テストリードL9787・携帯用ケースC0108・取扱説明書・単3形アルカリ乾電池LR6×4本 質量(g)420(電池含む・テストリード含まず) タイプスイッチなしリード 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 最小表示0.1MΩ 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)3レンジ【DC250、DC500、DC1000】 目盛2MΩ(中央目盛値)/250・500V、50MΩ(中央目盛値)/1000V 交流電圧(V)0~600(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 最大表示250・250V/100MΩ(有効値)、1000V/2000MΩ(有効値) 確度表示値の±5% 絶縁抵抗有効測定範囲/0.1MΩ~50MΩ(250・500V)・2MΩ~1000MΩ(1000V):許容差/表示値の±5%、有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満・50MΩを超え~100MΩ(250・500V)・2MΩ~1000MΩ・1000MΩ超え~2000MΩ(1000V):許容差/表示値の±10% 抵抗値(MΩ)250V/0.25、500V/0.5、1000V/1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効測定範囲【第一有効】(DC250V)0.1MΩ~50MΩ、(DC500V)0.1MΩ~50MΩ、(DC1000V)2MΩ~1000MΩ 過負荷保護AC660V(10s)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地抵抗計(2極法簡易測定)・絶縁抵抗計(3レンジ:125V、250V、500V)「ひとつ」になっても、このサイズ! 小型・軽量ボディ420g 見やすいすっきりスケール。 耐衝撃設計ドロッププルーフ(万一コンクリート上1mの高さから落としたとしても十分耐える設計配慮)。 2極法によるD種接地抵抗測定。
用途戸建/集合住宅・家庭用太陽光発電、施工検査の効率化に貢献。 付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1 測定範囲2~110Ω、20~1100Ω 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)DC125、DC250、DC500 目盛(絶縁抵抗測定部)中央/2MΩ 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)15(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 測定レンジ×1、×10 使用温湿度範囲0~40℃、90%rh以下(結露無きこと) 測定電流2.36mArms、575Hz、開放回路電圧:38Vpk以下 許容差±3Ω、±30Ω 確度保証温湿度範囲23±5℃、90%rh以下(確度保証期間1年) 確度表示値の±5% 抵抗値(MΩ)(絶縁抵抗測定部)定格電圧が維持できる値/0.125(125V)、0.25(250V)、0.5(500V) RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値100MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ 過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で! 絶縁入力で安全測定 瞬時波形を現場でモニター 商用電源ラインの変動をモニター 三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期
仕様記録印字:プリント機能なし 付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、測定ガイド実効値編×1、ACアダプタZ1005×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、CD-R(8870専用ウェーブプロセッサ)×1、保護シート9809×1 電源ACアダプタZ1005:AC100~240V(50/60Hz)、30VA(ACアダプタ使用し、9780を本体で充電している場合)/バッテリパック9780:3VA、連続使用時間約2h(25℃参考値、Z1005併用時はZ1005優先)、ACアダプタによる充電時間200分(25℃参考値)/外部DC電源:DC10~16V、10VA(接続コードはご相談、配線は3m以内) 表示43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット) チャンネル数アナログ2ch+ロジック4ch(アナログのch間と本体間は絶縁、ロジックGNDは本体と共通) 機能数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値) 周波数特性DC~50kHz(-3dB) インターフェース[外部]USB:USB20準拠 シリーズミニBレセプタクル × 1/機能:PCと接続してCFカード内部のファイルをPCへ転送、PCからの制御不可 測定機能メモリレコーダ (高速記録)、実効値レコーダー(50/60Hz/DC専用) データメモリ容量12ビット×2Mワード/ch 測定レンジ10mV~50V/div (10divフルスケール)、 12レンジ、分解能 : レンジの1/100 サンプリング周期1MS/秒(1μs 全ch同時) 充電時間(分)約200 (25℃参考値)/バッテリパック9780装着状態でACアダプタを接続することにより充電可能※充電時間は電池仕様に応じて変わる ※充電可能温度範囲5~30℃ 時間軸レンジ[メモリ時]100μs~5min/div、 20レンジ、時間軸分解能100ポイント/div、時間軸拡大:×2~×10の3段、 圧縮:1/2~1/1000の9段 最大入力電圧DC400V 外部端子端子台:外部トリガ入力・トリガ出力 言語表示日本語、 英語 (パネル表記は日本語) RoHS指令(10物質対応)対応 外部記憶装置CFカードTYPEIスロット×1、最大2GBまで 記録間隔[実効値時]1 ms~1 min、16設定、サンプリング周期: 200 μs固定 (交流電圧/電流は1000実効値データ/s)、エンベロープモード常時ON ※記録間隔ごとの最大値と最小値のみを記録する 最大定格電圧(V)端子間:DC400、対地間:AC/DC300測定カテゴリII
1台
139,800 税込153,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メモリハイコーダ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)メモリハイコーダ
コンパクトサイズで、高電圧から微小信号まで簡単操作の本格派レコーダ。 CAT III 600Vの絶縁性能、480V系ラインを直接測定可能。 4ch絶縁入力(三相電源ライン+1chを同時記録可能)。 過酷な環境に耐える、使用温度範囲:-10℃~50℃、。 耐衝撃性&耐振動性(プロテクタ標準装備)、自動車振動規格に準拠し車載でのデータ収集も安心。 設定ナビ機能で、簡単に設定できる
用途起動時の瞬時波形や、突発的に発生する異常波形の測定。電源ラインの実効値変動などの長期間記録。計装信号、各種センサの出力 など微小信号の変動の確認 付属品取扱説明書×1、ACアダプタZ1002×1、アルカリ乾電池ボックス×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションディスク(波形ビューワWv/通信コマンド表)×1 質量(kg)1.66(バッテリパック含む)/2.16(バッテリパック含む) 電源(V)【ACアダプタZ1002】AC100~240(50/60Hz)、45VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存時)、107VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存、プリンタ使用時)【バッテリパックZ1000】※ACアダプタと併用時はアダプタ優先、ACアダプタによる充電3h/連続使用時間3h(バックライトON時)【単3型アルカリ乾電池】(LR6)×8/連続使用時間40分(バックライトON時、プリンタ使用不可)【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします) 電源【ACアダプタZ1002】AC100~240(50/60Hz)、45VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存時)、107VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存、プリンタ使用時)【バッテリパックZ1000】※ACアダプタと併用時はアダプタ優先、ACアダプタによる充電3h/連続使用時間3h(バックライトON時)【単3型アルカリ乾電池】(LR6)×8/連続使用時間40分(バックライトON時、プリンタ使用不可)【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします) チャンネル数アナログ4ch+ロジック標準8ch(※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×199×67【プリンタ装着時】303×199×67 表示部57型VGA-TFTカラー液晶(640×480ドット) 分解能(10divフルスケール)レンジの1/640、実効値:30Hz~10kHz、クレストファクタ2 周波数特性DC~100kHz(±3dB) インターフェース(通信)USB20ミニB×1、CF/USBメモリ内のファイルをPCへ転送、PC制御 測定機能ハイスピード(高速記録)、リアルタイム(実時間記録) メモリー容量14ビット×1Mワード/ch(1ワード=2バイト) 測定レンジ(10divフルスケール)瞬時値、実効値をchごと選択可能、10mV~100V/div、13レンジ 記録紙[プリンタユニットMR9000をドッキング、オプション]:112mm×18m、ロール型感熱記録紙、記録速度:10mm/s(アルカリ乾電池使用時は印字不可) 時間軸レンジ(ハイスピード時)100μs~100ms/div、10レンジ、サンプリング周期:レンジの1/100 言語表示日本語、英語、中国語 外部記憶装置CFカードスロット×1(2GBまで)、USB20メモリ×1 記録間隔(リアルタイム時)100μs~1min、19設定(全ch同時サンプリング) チャネル数アナログ4ch+ロジック標準8ch(※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通) 最大定格電圧(V)端子間:AC/DC600V、対地間:AC/DC600V測定カテゴリIII、AC/DC300V測定カテゴリIV
1個
369,800 税込406,780
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オシロと同じ波形観測と実効値変動の記録をこの1台で! 絶縁入力で安全測定 瞬時波形を現場でモニター 商用電源ラインの変動をモニター 三相ラインなど、3ch以上の測定は2台同期。
機能数値演算、 カーソル測定、 スケーリング、 画面コピー、 ゲージ表示、 波形データ/設定をバックアップ、 スタート状態保持、 自動保存、 数値表示 (瞬時値または実効値) 測定機能メモリレコーダ (高速記録)、実効値レコーダー(50/60Hz/DC専用)
1セットほか
189,800 税込208,780
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80 保護構造IP64
1台ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80 保護構造IP64
1台ほか
48,980 税込53,878
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80
1台ほか
63,980 税込70,378
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80 保護構造IP64
1台ほか
57,980 税込63,778
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準でケーブル3メートル。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80 保護構造IP64
1台ほか
48,980 税込53,878
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80
1台ほか
63,980 税込70,378
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準でケーブル3メートル。IP67対応。センサ、アンプ一体型で4~20mA出力する汎用型の低価格振動センサです。ローコストでシンプルな振動監視用センサで、回転機の制御、監視用に最適。変位測定・速度測定・加速度測定の3タイプがあります。出力が4-20mA DCのため、直接レコーダや指示計、シーケンス回路などに接続できます。センサ・アンプ一体型のため、別に振動計アンプは不要です。電源線・信号線を合わせて2線式であり、しかも接続の極性を問いません。専用モニタやメータリレーなどに接続することにより、振動計または振視計として使用できます。富士電機(株)のMVMタイプと互換性があります。
用途モータ・ポンプ・ブロアなど、回転機械などへの組み込み用として。自動検査システムの振動センサとして。簡易タイプの専用振動計として。工作機械・化学・製造プラントの設備診断に。その他の振動測定および監視に。 温度範囲(℃)-20~80
1台ほか
73,980 税込81,378
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)