64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)57 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.2
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク、赤数字入 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 JIS規格適合
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質ステンレス JIS規格取得取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き 形状同厚 質量(g)88 直角精度100mmで±0.1mmを超えない 測定範囲(cm)0~50 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm 表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm 裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm JIS規格取得取得済
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。 長枝(mm)170 短枝(mm)85 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 形状同厚 直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない 目盛表裏同目、8段目盛 寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0 測定範囲(cm)0~15 長さ公差(mm)150±0.2 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 目盛上下1mmピッチ 目盛間隔上下段1mmピッチ JIS規格1級 JIS規格取得取得済
1本
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)105 短枝(mm)55 幅(mm)10 厚さ(mm)1.2 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)14 直角精度100mmにつき0.1mm以下 測定範囲(cm)0~10 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付
材質ステンレス 幅(mm)20 厚さ(mm)2 目盛表裏同目
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 形状角厚 目盛表裏同目 JIS規格適合 JIS規格取得取得済
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 短枝(mm)630 幅(mm)35 厚さ(mm)2.5 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)1102 目盛表裏同目 精度直角度/100mmにつき±0.1mm以下長さの許容差/±0.5mm 測定範囲(cm)0~100 表目盛 長枝(外)1m 表目盛 短枝(外)60cm 裏目盛 長枝(外)1m 裏目盛 短枝(外)60cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×30×2.5
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)18 台の長さ(mm)94 台の厚さ(mm)8 台の幅(mm)18 目盛裏面角目 形状直角平型 種類完全スコヤ 直角精度±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.5以下
1本ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺です。本体材質は、ステンレスです。
長枝(mm)160 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×10×1.2 厚さ(mm)1.2 短枝(mm)80 幅(mm)10 材質ステンレス 質量(g)20 測定範囲(cm)15 長さ許容差(mm)±0.2 直角度100mmにつき0.1mm以下
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。 外角基点の内側目盛が付いています。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)160 短枝(mm)80 幅(mm)15 厚さ(mm)1.0 形状同厚 質量(g)26 目盛表裏同目 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)160(80)×15×1.0 長さ許容差(mm)±0.2mm
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。 シルバー 目盛表裏同目 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。 シルバー 目盛表裏同目 8段目盛 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質ステンレス鋼 厚さ(mm)2 タイプ厚手広巾 目盛仕様両面四段 JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.5以下
1セットほか
18,980 税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 形状同厚 直角度(mm)100mmにつき0.1以下 長さ許容差(mm)±0.2
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)330 短枝(mm)165 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 形状同厚 質量(g)57 目盛裏面角目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)角目 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)丸目 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.2
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常の曲尺よりも厚みがあるため、丈夫です。小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途材料に正確な直角をケガク為の定規 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)320×160×2.6 質量(g)116 直角精度100mmにつき0.1mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木材・石材・金属などの曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキ作業が出来ます。筋交いが、落下などの衝撃から精度を守ります。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 長枝(mm)1030 短枝(mm)630 幅(mm)35 厚さ(mm)2.5 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)1030×630×2.5 質量(g)1700 測定範囲(mm)1000 目盛表裏同目 直角精度100mmにつき0.1mm以下 表目盛 長枝(外)1m 表目盛 短枝(外)60cm 裏目盛 長枝(外)1m 裏目盛 短枝(外)60cm 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×35×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.5以下
1本
35,980 税込39,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲尺同厚 ホワイト 表裏同目 名作 シンワ測定 動画あり
ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。 見やすい白地黒目盛です。 角部は竿と同じ厚さです。 外側基点の内目盛が付いています。
幅(mm)15 材質ステンレス 厚さ(mm)1.4 目盛表裏同目 名作 直角度(mm)100mmにつき0.1mm以下
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質ステンレス(SUS402J2) タイプ同厚 目盛仕様両面四段 JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
1本
11,900 税込13,090
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外目盛と同じ外側基点目盛が内側にも付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状角厚 寸法(mm)520×260×1.4 質量(g)91 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大きく読み取りやすい目盛数字です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 仕様JISマーク、赤数字入、十二支付 形状角厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)等厚曲尺(同目50cm)
コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付
厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 幅(mm)15 短辺(mm)265 長辺(mm)520 目盛仕様表/センチ目1段50cm 裏/センチ目1段50cm 製品質量(g)76
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)等厚曲尺(同目30cm)
コーナーが他の部分と同じ厚さ コーナーが厚くないのでけがきがしやすい 大きく鮮明な目盛数字 TIG溶接により強度アップ 読みやすい外基点・内目盛採用 名前が彫れるネームスペース付
測定範囲30cm 材質ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 短辺(mm)165 長辺(mm)320 目盛表裏同目 目盛仕様表/センチ目1段30cm 裏/センチ目1段30cm 製品質量(g)45
1本
9,198 税込10,118
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角が薄くケガキやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)57 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.2
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内目盛付で作業性アップ。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 長枝(mm)600 短枝(mm)300 材質ステンレス 形状同厚 寸法(mm)630(330)×30×2 質量(g)430 目盛裏表 目盛(mm)外目盛 300 内目盛:250 (表裏同目) 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)630(330)×30×2.0 長さ許容差(mm)±0.5
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。強力磁石で鉄骨などにしっかり固定できます。高所作業に便利なフック穴つき。
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×20×2.0 材質ステンレス 質量(g)142 呼び寸法(mm)300
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の巾が19mmなので、2×4工法に最適です。勾配が一目で測れる勾配目盛付きです。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 仕様赤数字入、十二支付 形状同厚 寸法(mm)520×260×1 質量(g)115 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)520(260)×19×1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 金尺