7種類の測定モード切替(異なる5つの判定基準と任意設定、業務用厨房機器用モード搭載)
3種類の警報動作切替(ブザー+ランプ/ランプのみ/警報無の3種類の警報動作切り替え可能)
大型LCD画面(画面の大型により見易い濃度表示、判定結果、測定対象機器の種類を表示)
一般・業務用燃料器具を1台で測定可能(業務用厨房機器にも対応した測定範囲/0~0.500vol%)
ガス導入パイプの延長可能(ガス導入パイプの延長により、麺ゆで器、大型オーブン等の業務用厨房機器の測定も安全)
検知対象ガス一酸化炭素(CO)
仕様各種表示:電池残量表示/対象燃焼器表示/判定結果表示
付属品ガス採集チューブ(0.75m)、ドレントラップ、ガス導入パイプA(SUS)、サンプリングフード、ガス導入パイプB(Cu・片側継手付)、ガス導入パイプC(Cu・両側継手付)、単3形アルカリ乾電池(4本)、キャリングケース、判定早見表
質量(g)約260(乾電池除く)
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源単3形アルカリ乾電池×4本
表示濃度/LCDデジタル(7セグメント)
表示分解能0.001vol%(0.000~0.200vol%)/0.005vol%(0.200~0.500vol%)
連続使用時間(時間)100以上(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)
機能測定モード切替、平均値/最大値/瞬時値切替、警報表示切替(ランプ+ブザー/ランプのみ/警報無)
検知原理定電位電解式
検知範囲0~0.500vol%
測定時間(秒)約25(瞬時値測定を除く)
吸引流量0.3L/min以上
指示精度±0.003vol%(0.000~0.030vol%)、±10%(0.030~0.200vol%)、±20%(0.200~0.500vol%)
検知方式ポンプ吸引式
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示湯沸器・風呂釜測定時:青ランプ点灯(注意)/橙ランプ点灯(危険)/赤ランプ点灯(禁止)及びブザー業務用厨房機器測定時:橙ランプ点灯(注意)/赤ランプ点灯(危険)及びブザー
グリーン購入法適合
CO2 アラーム設定。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告します。データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能。温度・湿度測定可能。RS-232Cシリアルインターフェース機能搭載。
測定範囲CO2/0~4000ppm温度/0~50℃湿度/10%~95%
付属品CO2プローブ×1本単4電池×6個ハードケース取扱説明書
質量(g)約470(電池含む)
電源単4電池×6個、ACアダプター(別売)
分解能CO2/1ppm温度/0.1℃湿度/0.1%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×42×178
応答時間2分以内に63%応答
インターフェースUSB/RS-232Cインターフェース対応(別売)
測定機能CO2・温度・湿度
校正外気を使った校正
使用温湿度範囲0~50℃、0~80%RH
検知方式NDIR式
補正機能無
ダクト挿入型CO2計です。
経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO2センサーが採用され、汚染にも強く長期的な安定した測定ができます。
湿度検知部は独自のセンサーコーティングにより、埃、汚れ、腐食から保護されています。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途換気装置やビルオートメーションなどに利用されています。
出力0-10V
測定ガスCO2
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)(CO2)0~2000
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
供給電源15~35VDC
校正証明書一般校正
1個
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
室内空気質を管理・確認できますので、適切な換気を行うのに役立ちます。データーロガー機能付きです。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:1点(指定なし25℃)CO2:(0/1000/2000)●型番:ZG106●測定方法:NDIRセンサ●測定対象:CO2@・温度・換気率●温度測定範囲:0~50℃●分解能:CO2/1ppm(0~1000ppm)・5ppm(1000~2000ppm)・10ppm(2000~3000ppm)、温度/0.1℃●反応時間:2分以内(63%応答)●電源:単3アルカリ乾電池×4本(別売)またはACアダプター(付属)●サイズ:165×22×80mm●重量:181g●測定範囲:0~3000ppm●精度:±50ppmまたは±5%rdg
対象ガスCO2
アズワン品番64-3729-37
校正証明書一般校正
1台
¥71,980
税込¥79,178
22日以内出荷
温度・湿度の測定も可能です。測定に便利なデータホールド・Max/Min表示機能が付いています。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:1点(指定なし25℃)CO2:1点(3000ppm)●測定項目:CO2・温度・湿度●<CO2>●▼測定範囲:0~4000ppm●▼分解能:1ppm●▼精度:0~1000ppm:±80ppm、1001~4000ppm:±10%rdg●<温度>●▼測定範囲:0~50℃●▼分解能:0.1℃●▼精度:±0.8℃●<湿度>●▼測定範囲:10~95%●▼分解能:0.1%●▼精度:±3%rdg+1%RH(70%RH以上)●センサー:CO2/NDIRセンサー、温度/サーミスタ●応答時間:2分以内に63%応答●サイズ:68×42×178mm●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプターDC9V(別売)●重量:約470g●付属品:CO2プローブ・温度プローブ×各1本、ハードケース
対象ガスCO2
アズワン品番64-3729-39
校正証明書一般校正
1台
¥129,800
税込¥142,780
22日以内出荷
ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。センサー交換・電池交換が可能です。吸引ユニット(オプション)使用により遠隔測定(5m延長ホース付き)とガス校正が可能です。
校正証明書一般校正
関連キーワード