こんなお得な商品も!
デジタルカードテスター
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。
フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。
Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃~65℃と広い使用温度範囲
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1
直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)
表示LCD、max 4199dgt
連続使用時間(時間)120
機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える
表示更新レート400ms
防塵防水性能IP40
導通(Ω)50±40以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)対応
測定データをUSBメモリに記録し、手軽にPCに持っていくことができます!長期間に渡る測定は、信頼のCFカードに安心記録!
リアルタイム記録中にメディア交換可能
熱電対測定の確度アップ (例:50℃水温測定時、従来機±3℃が±1.5℃)
アナログ入力10ch絶縁
全チャネルで10msの最高サンプリングが可能
ノイズに強い測定回路で耐ノイズ性向上
持ち運び楽々小型軽量ボディに、ワイド&高輝度液晶を搭載
仕様デジタルフィルター:OFF/50Hz/60Hz(カットオフ周波数を自動設定)パルス積算:0~1000Mパルス(無電圧a接点、オープンコレクタまたは電圧入力)最高分解能 1パルス、回転数変動;0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s) ※nは1回転当りのパルス数で1~1000、表示体:43型WQVGA-TFTカラー液晶 (480 × 272ドット)
付属品測定ガイド×1、CD-R(データ収集アプリソフトLoggerUtility、取扱説明書PDF版)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1005×1
電源[ACアダプタ]Z1005(AC100~240V、50/60Hz)、30VAMax(ACアダプタ含む)10VAMax(本体のみ)、[バッテリパック]9780/連続使用時間25h(25℃参考値)、3VAMax、[外部電源]DC10~16V、10VAMax(接続コードはご相談、配線は3m以内)
測定範囲(℃)【アナログ入力部】熱電対:200~1800(使用センサにより異なる)熱電対(K、J、E、T、N、R、S、B)最高分解能0.1℃
定格電圧【アナログ入力部】入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧【パルス入力部】非絶縁
表示43型WQVGA-TFTカラー液晶(480×272ドット)
チャンネル数【アナログ入力部】アナログ10chスキャニング絶縁入力(2極M3ネジ締め端子台)【パルス入力部】パルス入力4ch(パルス入力は専用コネクタ、本体とGND共通)
機能CFカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値演算、他
インターフェース【外部】USB20シリーズミニB ×1、機能:PCからの制御、CFカード内の測定データをPCへ転送(USBメモリ内のデータをUSB通信でPCへ転送不可)CFカード/USBメモリのドライブ間コピー可能
データメモリ容量内部35Mワード、CFカード/USBメモリ(HIOKI純正CFカードのみ動作保証)
回転数0~5000/n(r/s)、分解能1/n(r/s)、nは1回転当りのパルス数で1~1000
測定範囲(mV)【アナログ入力部】(電圧)±100~±60V、1-5V、最高分解能5μV
最大入力電圧【アナログ入力部】AC30VrmsまたはDC60V【パルス入力部】DC0~10V
RoHS指令(10物質対応)対応
記録間隔10ms~1時間、19設定(記録間隔ごとに全入力chを高速スキャン)
抵抗体[湿度]機能なし(測温)
最大電圧(V)【アナログ入力部】(CH間)AC30VrmsまたはDC60V(入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧)【パルス入力部】非絶縁
最大定格電圧(V)【アナログ入力部】(対地間)AC30VrmsまたはDC60V(入力ch-筐体間、入力ch間に加えても壊れない上限電圧)/【パルス入力部】非絶縁
豊富な測定機能を搭載、マルチに活躍するDT4256は4-20mA信号の測定も可能。
DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)
-10℃~50℃と広い使用温度範囲。
仕様交/直電圧自動判別:〇
付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ
周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.
連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時)
機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ(相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)
その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用)
表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)
交流電流(ACクランプ測定/40~1kHz)10A~1000A、7レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)(直結測定/40~500Hz)600mA~10A、3レンジ、基本確度:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性:40Hz~1kHz)
ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V
静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.
導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上
検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V
RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1
測定方式(交流電流)平均値整流
連続使用時間(時間)約60
機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ
周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hz
その他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A)
サンプルレート(回/s)約2.5
導通50Ω±40Ω以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売)
短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護。
付属品テストリードL9207-30×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2、取扱説明書×1、携帯用ケース9390×1
種別その他
抵抗(kΩ)0~3k、R×1/×10/×100/×1k、中央目盛値:30Ω
温度範囲(℃)注意:温度目盛り(TEMP)はありますが、サーミスタ温度プローブ9021-01の生産終了により、ご使用いただけなくなりました
電池チェック0.9~1.8V、負担抵抗:10Ω
許容差[直流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内、[交流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内・12Vレンジは±4%以内、[直流電流レンジ]最大目盛値の±3%以内、[抵抗レンジ]目盛長(振れ角)の±3%以内、[電池チェック]最大目盛値の±6%以内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ。
最大定格電圧(V)[直流電圧レンジ]DC600、[交流電圧レンジ]AC600
センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群。
高調波成分まで含めて指示する真の実効値型。
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1
表示LCD、max:4199dgt
連続使用時間(時間)70
機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ:コンクリート上1 mの落下に耐える
表示更新レート400ms
直流電圧420m~600V、5レンジ、基本確度:±1%rdg、±3dgt
導通(Ω)50±40以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタ2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。RMS-真の実効値型(3287)。
左右独立開閉できる両レバー・両開き構造。
用途交直AC・DC100A・RMS
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1
測定方式(交流電流)真の実効値
表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒
連続使用時間(時間)約25
機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ
周波数特性【電流】DC10Hz~1kHz、【電圧】DC30Hz~500Hz
サンプルレート(回/s)約2.5
クレストファクター(波高率)(CF)2.5以下(150A、1000Vmax.)
導通50Ω±40Ω以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)対応
小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録
付属品温湿度センサ(LR9504)×1、スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド
トラスコ品番408-4195
質量(g)105
電源電池残量が少ない場合、電池交換時に記録を中断します。電池交換後、自動的に記録を再開します。電池交換により交換前のデータが消えることはありません。
測定項目温度1ch、湿度1ch
測定精度温度/±0.5~±2.0℃、湿度/±5%RH~±10%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28
温度測定範囲(℃)-40~85
記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×28×57
使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP54(防滴構造)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約3ヶ月(記録間隔1分/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)、約20日(記録間隔1秒/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防滴防塵
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
RoHS指令(10物質対応)対応
PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。
PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定。PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒。JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載。1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載。コンパレータ機能搭載。コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。
適合規格JIS C1302:2018
定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000
表示半透過型FSTN液晶、バックライト
連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)
機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
応答時間絶縁抵抗レンジ1秒、PVΩファンクション4秒(メーカー規定の条件にて)
抵抗(MΩ)【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限/0.05、0.125、0.25、0.5、1
確度【絶縁抵抗測定】±4%rdg.
直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし)
交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし)
抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護AC660V(10s)、DC1200V(10s)
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。
温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。
温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。
機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ
質量(g)256
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172
温度表示0.1℃(最小)
放射率0.10 ~ 1.00
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
小型で簡単で安心できるロガー(センサ別売)です。電流データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録
省エネ活動やトラブル解決に
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×2、取扱説明書×1、操作ガイド×1
トラスコ品番753-8715
測定範囲AC 500mA~1000A rms、5レンジ※測定範囲はクランプセンサによって異なります
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
測定項目交流電流2ch(オプションのクランプオンセンサの種類により、負荷電流2ch、漏れ電流2ch、負荷電流と漏れ電流各1ch等の測定可能)※間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません
記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
測定レンジ(9669使用時)1000Aレンジ、(CT6500使用時)50A/500Aレンジ、(9695-02使用時)5A/50Aレンジ、(9675使用時)500mA/5Aレンジ、(9657-10使用時)500mA/5Aレンジ
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能なし
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約1年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約1か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録:60000データ/ch、統計値記録:15000データ/ch
記録間隔1~30秒、1~60分、15設定
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
基本確度±2.0%rdg.±0.13%f.s.(本体+CT6500センサ確度、5000Aレンジ、50/60Hzにて)※基本確度は代表値を掲載、本体のみでは±0.5%rdg.±5dgt.、クランプセンサ確度は別途加算、詳しくは単品カタログをご確認ください
光る矢印でより分かりやすく
金属非接触で安全作業
作業がはかどるマグネット付き
単3電池2本で70時間使用可能
急な電池切れを防ぐ電池チェック機能
電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書
トラスコ品番778-1334
電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)
適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326
ケーブル長(m)0.7
表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音
連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)
機能検相機能(正相、逆相)
使用周波数(Hz)45~66
使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)
電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅
オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
暗い場所でも使用できるペンシルタイプ
テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMM
黒リード棒を背面に収納、本体先端を保護するキャップ付き
Ω、導通レンジはAC600Vまで過電圧。
保護
表示ディジタル/LCD、max 4199 dgt
連続使用時間150h(DCV測定時)、30h(ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDCV測定時)
サンプルレート(回/s)2.5
確度保証期間1年
ダイオード順方向判定のみ、開放端子電圧 : 3.4V以下、測定電流 : 800μA以下
オートパワーセーブあり(キャンセル可能)
挟みやすいジョーでらくらく作業。センサー部を挟みやすい形状にしたことで、安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。
漏れ電流から負荷電流まで測定。0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台で、さまざまな現場に対応できます。
コンパレータ機能で探査時間を短縮。しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に
仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能
付属品携帯用ケース×1、ストラップ×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1、単4アルカリ乾電池(LR03)×1
使用温度範囲(℃)-10~65
適合規格安全性:EN61010 A タイプ電流センサ、測定カテゴリ:CAT Ⅲ 300 V、EMC:EN61326
測定方式真の実効値方式(True RMS)
連続使用時間(時間)32h(Z3210未装着時)、16h(Z3210装着時、無線通信)
測定周波数範囲(Hz)40~999.9
その他の機能コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定
表示範囲ゼロ表示:5カウント以下
表示更新レート5回/秒
外部磁界の影響AC400A/mの外部磁界において:最大70mA(6000Aレンジ以下)、最大40A(6000Aレンジ以上)
保存温度範囲(℃)-10~65
確度範囲:0.6mA~600A
電圧レンジ(V)[交流]機能なし
使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで
測定可能導体径(Φmm)24以下
RoHS指令(10物質対応)対応
特性フィルター特性:180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時)
出力機能機能なし
クレストファクタ4000カウント以下 4.5 、4000カウント超、6000カウント以下 3
ピーク検出2ms以上(フィルター機能OFF時)
電流レンジ[交流]60mA、600mA、6A、60A、600A、5レンジ、真の実効値整流
基本確度[交流電流レンジ]45-66Hz:±1.5%rdg±5dgt(60.00mA~6.000A)±2.5%rdg±5dgt(60.00A~600.0A)
使用湿度範囲(%RH)-10~40℃:80以下、40~45℃:60以下、45~65℃:50以下
パッと判定 一目でわかる! コンパレータ機能搭載の高速タイプ
JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計
パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能)
安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒
ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明
200mAによる導通チェック機能
スイッチ付きリードL9788-10を使用すればリードで測定の開始と停止が可能です。
手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。
ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能。
用途電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査
仕様【低抵抗レンジ】接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ
適合規格JIS C1302:2018
表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ
連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)
機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間:約0.3(メーカー規定の条件にて)
測定電流200mA以上(6Ω以下のとき)
抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1
確度±4%rdg.
直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上
交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示
RoHS指令(10物質対応)対応
入力抵抗直流・交流電圧:100kΩ以上
有効測定範囲【第一有効】0.2~10MΩ、0.2~25MΩ、0.2~50MΩ、0.2~500MΩ、0.2~1000MΩ
過負荷保護AC660V(10s)
基本確度±3%rdg.±2dgt.
定格測定電圧(V/MΩ)【有効最大表示値】DC50/100、DC125/250、DC250/500、DC500/2000、DC1000/4000
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
用途接地抵抗測定
仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)
電圧許容知:25Vrms
質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)
抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)
適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44
測定周波数範囲(Hz)128±2
機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター
測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内
使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)
測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下
地電圧測定:0~30Vrms
保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)
防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)
確度±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)
使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用)
高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠
コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。
電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面
自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。
電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート
波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認
突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。
用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認
仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能
寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:75×20
連続使用時間(時間)48(Z3210未装着時)、30h(Z3210装着時、無線通信)
測定周波数範囲(Hz)15~2000
その他の機能最大/ 最小/ 平均/ 波高値最大/ 波高値最小値の表示、 表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定
通信方式Bluetooth(オプションZ3210が必要)
測定機能交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT)
表示更新レート5回/秒
検波方式真の実効値整流(RMS)
確度規定範囲:0.06mA~200A
最大カウント数6000
電圧レンジ(V)[交流]機能なし
測定可能導体径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタ3 (200A レンジ以外)、15 (200A レンジ)
周波数レンジ15Hz~2000Hz
電流レンジ[交流]6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A、6レンジ、真の実効値整流
基本確度[交流電流レンジ]45-400Hz:±1%rdg±5dgt(6mA~6A)±1.5%rdg±5dgt(60A、200A)/15Hz-45Hz:400Hz-2kHz:±2%rdg±5dgt
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。6A、10Aレンジ、コンタクタンス測定搭載で多様な測定を求める方向けです。
用途ラボ、研究機関等
付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
タイプ10A端子搭載
温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算
周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.
その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト
交流電流(A)600μA~10A 6レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)
表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)
交流/直流電圧6V~1000V 4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)
測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)
ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種
静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.
導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上
液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度(DC-V)±0.025%
f特性(AC-V)20~100kHz
基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃~65℃と広い使用温度範囲
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品ACフレキシブルカレントセンサCT6280×1、取扱説明書×1、携帯用ケースC0205×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、ACクランプメータ3280-10F×1台(※ただし付属の携帯用ケース9398は付きません)
直流電圧(V)419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)
表示LCD、max 4199dgt
連続使用時間(時間)120
機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える
表示更新レート400ms
防塵防水性能IP40
導通(Ω)50±40以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)対応
1000Aまで測定可能な真の実効値タイプ。小型ながらAC/DC電流、電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備。
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1
表示LCD、max.4199dgt.、表示更新レート2.5回/秒
機能導通(50Ω ±40Ω)以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ(DC A)
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタ3以下(1000Aレンジは2、電圧は1.5)
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。
使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。
測定項目は直流電圧・交流電圧・抵抗・静電容量・周波数・導通・ダイオード・温度・レンジ・クランプ。
従来機比較、約15倍のノイズ耐性。ノイズの多い環境で活躍。
ローパスフィルタ100Hz/501Hzでノイズ除去。導通チェック、過負荷警告で役立つ赤色LED。
デュアル表示/バーグラフ表示。パソコンへデータ転送(USB2.0)。
高精度600mVレンジ。6A、10Aレンジ搭載。多様な測定を求める方向け。
用途計装、空調、ガス機器測定に
付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
タイプACクランプ対応(別売)
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.
温度測定範囲(℃)-40~400(オプションのK熱電対DT4910を使用)、温度プローブ許容差を加算(オプションのK熱電対DT4910を使用)
周波数AC V/AC Aにて: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHzの3レンジ、 AC Vのみ: 99.99 kHz、 基本確度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt.
その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)
交流電流(A)10~1000、7レンジ、基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算 (実効値整流、 クレストファクタ3以下)
直流電流(A)60μ~60m、4レンジ、基本確度: ±0.8 % rdg. ±5 dgt.
表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)
抵抗600Ω~60MΩ、6レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±5dgt.
ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V
静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.
保存温度範囲(℃)-30~60
導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音、赤色LED点灯)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上
液晶表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ
保管温度範囲(℃)-30~60
RoHS指令(10物質対応)対応
高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター
交流/直流を自動判別
ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能
(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
防じん防水性能:IP54
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能
付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1
電圧(V)(交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.)
温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算
測定方式(交流)真の実効値測定方式
周波数9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.)
機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他
周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)
交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)
導通範囲(ブザー)(Ω)導通ONしきい値:25Ω±10Ω導通OFFしきい値:245Ω±10Ω
防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時)
ダイオード1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.)
静電容量1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.)
安全規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V
検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
CAT6Aに対応!
ネットワークの敷設工事に便利な簡易チェッカー。
断線/短絡位置がわかるケーブル長測定。
スプリットペアも検出可能なワイヤマップ。
最大21本のケーブルが識別できるディレクションチェック機能。
用途3つのチェックで確実に敷設
質量(g)160(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、1.4VAmax.
連続使用時間(時間)50(1分間に1回測定)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×130×33
RoHS指令(10物質対応)対応
測定可能コネクタRJ-45コネクタ
ワイヤマップ測定オープン、 ショート、 リバース、 トランスポーズ、 スプリット、 その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能)
ケーブル長測定2~300m、測定確度:±4%rdg.±1m(規定条件:単線)、表示分解能:0.1m
ディレクション測定ターミネータ9690(付属品)および9690-01~9690-04(オプション)を使用して21本のケーブルを識別可能
高い安全性と信頼性のスタンダードDMM!
豊富な測定機能の汎用タイプテスター
DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz
直接入力10A測定
電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)
付属品テストリードL9207-10 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×4
質量(g)390 (電池, ホルスタ含む)
電源単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×4
表示4桁液晶表示, max. 6000 dgt., バーグラフ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×174×52
連続使用時間(時間)130 (バックライト消灯時)
機能フィルタ, 表示値ホールド, オートホールド, 最大/最小/平均値表示, リラティブ表示, オートパワーセーブ, USB通信 (オプション使用)
周波数特性交流:40 Hz~1 kHz
表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s, 周波数: 1~2回/s, 温度: 1回/s)
抵抗600.0 Ω~60.00 MΩ, 6レンジ
ダイオードテスト開放電圧: 5.0 V以下, 測定電流: 0.5 mA, 順方向しきい値: 0.15V~1.5V
静電容量1.000 μF~10.00 mF, 5レンジ
導通チェック導通ONしきい値: 25 Ω 以下 (ブザー音, 赤色LED点灯),導通OFFしきい値: 245 Ω 以上
電圧レンジ(V)直流:600.0mV~1000, 5レンジ、交流:6.000~1000, 4レンジ
電流レンジ直流:6.000 A/10.00 A, 2レンジ、交流:6.000 A/10.00 A, 2レンジ
基本確度直流電圧:±0.3 % rdg. ±5 dgt. / 交流電圧:40 - 500 Hz:±0.9 % rdg. ±3 dgt. (実効値整流, クレストファクタ3以下) / 抵抗:±0.7 % rdg. ±5 dgt. / 直流電流:±0.9 % rdg. ±5 dgt. / 交流電流:40 - 500 Hz : ±1.4 % rdg. ±3 dgt.(実効値整流, クレストファクタ3以下, 周波数特性: 40 Hz~1 kHz) / 静電容量:±1.9 % rdg. ±5 dgt. / 周波数:±0.1 % rdg. ±1 dgt.
応答時間(ms)導通チェック:0.5
現場作業を安全に行えるDT4255は限流抵抗と速断型ヒューズで短絡事故防止
DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz1kHz ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)
-10℃50℃と広い使用温度範囲。
付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ
周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.
連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時)
機能交/直電圧自動判別、フィルタ、 表示値ホールド、 オートホールド、 最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、 オートパワーセーブ、 USB通信 (オプション使用)
その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用)
サンプルレート(回/s)テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)
交流電流(ACクランプ測定;別売)40~1 kHz:10.00 A~1000 A、 7レンジ、 基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、 クレストファクタ3以下)
ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V
静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.
導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上
検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V
RoHS指令(10物質対応)対応
主幹から分岐回路まで用途に応じて選べるセンサ。負荷電流用電圧出力型。
仕様防じん防水性:規定なし
コード長さ(m)3
周波数特性40Hz~5kHzで±1.0%(振幅確度からの偏差)
使用温湿度範囲0~50℃、80%rh以下(結露しないこと)
出力端子BNC端子
RoHS指令(10物質対応)対応
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A
非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計
交流/直流を自動判別
ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能
(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様●交流測定方式:真の実効値測定方式(True RMS)●高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能
付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1
寸法ジョー断面最小寸法:9.5mm (寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値)
使用温度範囲(℃)-25~65
温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算
連続使用時間連続使用時間:約40時間(Z3210未装着)、約20時間(Z3210装着かつ無線通信)
機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他
周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)
交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)
交流/直流電流1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A)
防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時)
測定可能導体径(Φmm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタ1000Aレンジ:1.5
直流電力(VA)0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt.
静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途計装信号、センサ出力や機器のアナログ出力計測に
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9802×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×1
測定項目直流電圧1ch
記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
その他の機能プレヒート出力機能あり (機能使用時は外部電源必要)、常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約2年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約2か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて)
確度±0.5%rdg.±5dgt.
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録:60000データ、統計値記録:15000データ
記録間隔1~30秒、1~60分、15設定
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
日射計や熱流センサの微小電圧からパッテリ電圧まで1台で測定
設置スペースを気にしない小型2chモデル
測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能
3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)
記憶容量 1chあたり50万データ。
付属品CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
測定範囲[電圧] ±50 mV~ ±50 V 、最高分解能0.01 mV、[熱電対] -200℃~999.9℃、熱電対 (K、T)、最高分解能0.1℃
電源ACアダプタZ2003(AC100~240V、50Hz/60Hz)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、外部電源DC5V~135V(USBバスパワーから供給可能、変換ケーブル必要)
チャンネル数2ch(電圧・熱電対についてchごと設定可能、ch間絶縁)
対応機種【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)・AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末(ソフト Google playから無償ダウンロード)※通信距離は、PCやタブレットの性能による (目安 見通し30 m)/【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m
連続使用時間約2.5か月(記録間隔1分、Bluetooth(R)OFF)、約7日(記録間隔1秒、Bluetooth(R)ON)、約2日(記録間隔0.1秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)[(単3アルカリ乾電池使用)(23℃参考値)]
機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン
測定対象電圧、熱電対(K、T)による温度測定
測定確度[電圧]±0.05mV(50mVレンジ)、[熱電対]±0.8℃(熱電対K-100℃~999.9℃)※基準接点補償:内部/外部切替可能(熱電対測定時)※基準接点補償確度:±0.5℃(内部時、熱電対測定確度に加算)※温度特性:(測定確度×0.1)/℃を測定確度に加算
記憶容量1チャネルあたり50万データ
表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など
入力端子M3ネジ端子台
最大入力電圧DC±50V、チャネル間最大電圧DC60V
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モード瞬時値記録
記録間隔0.1秒~30秒、1分~60分、16切替
仕様環境影響・経年変化:下記を湿度測定確度に加算±12% RH(10% RH≦湿度<30% RH)/±6% RH(30% RH≦湿度<40% RH)/±3% RH(40% RH≦湿度<90% RH)
適合本体LR8514、LR8520
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度[温度]±0.5℃(10℃~60℃)※上記温度範囲から外れる場合0.015℃/℃を加算(-40℃~10℃)、0.02℃/℃を加算(60℃~80℃)、[湿度]±3%rh(20℃~30℃、20%rh~90%rh)、ヒステリシス±1%rh(湿度測定確度に加算)
温度変化のある場所でもゼロずれせずに測定
ディスプレイユニットにより現場で測定値の確認ができます
メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力 (ディスプレイユニットと併用)。波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力。
使用温度範囲(℃)-25~65
ケーブル長(m)2.5
周波数帯域(kHz)DC~5(-3dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
交・直負荷電流/交流漏れ電流測定に
選べる電流センサ8種類
配電盤の中に入れ、扉を閉めても外で測定値をモニタできる
電圧と力率を設定し簡易的な電力測定が可能
設置スペースを気にしない小型2chモデル
測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収 LR8410またはLR8416でリアルタイム収集も可能
3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)
記憶容量 1chあたり50万データ。
仕様実効値演算:ソフトウェアによる真の実効値演算
付属品CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
チャンネル数2ch(GND共通)
適合機器【スタンドアロンで使用(手動データ回収)】Windows PCまたはWindowsタブレット (ソフトCD-R付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末【ユニットとして使用(リアルタイム測定)】LR8410またはLR8416のユニットとして使用し、リアルタイムにデータ収録・表示、最大7台まで制御可能、通信距離:見通し30 m
連続使用時間約3か月(記録間隔1分、BluetoothOFF)、約10日(記録間隔1秒、BluetoothON)、約5日(記録間隔0.5秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)単3アルカリ乾電池使用時
機能警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン
測定対象AC負荷電流、DC負荷電流、AC漏れ電流(電流センサによる)
測定レンジAC500mA~2000A、DC10A~2000A (電流センサによる)(間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません)
測定確度±0.5%rdg.±5dgt.(DC、AC50Hz/60Hz)(電流センサ接続時はセンサ確度を加算)
記憶容量1チャネルあたり50万データ
表示内容測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値 など
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モード瞬時値、平均値、最大値記録
記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計
抵抗レンジに誤って電圧を入力しても、漏電ブレーカの誤遮断やアークの発生による事故を防止
抵抗レンジ、静電容量測定、ダイオードテスト搭載でより便利なDT4224
1mの落下に耐える堅牢設計
テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します
DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
-10℃~65℃の広い使用温度範囲
表示バックライト
CAT IV 300 V, CAT III 600 V
付属品テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1
周波数(Hz)AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)~9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.)
機能漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ
表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)
ダイオードテスト開放電圧:2.5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V
静電容量1.000μF~10.00mF、5レンジ(基本確度:±1.9 % rdg. ±5 dgt.)
導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上
液晶表示4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品携帯用ケースC0205×1、アタッチメント
交流電流(A)419.9/4199
ケーブル長(mm)(出力)800
測定可能導体径(Φmm)130(ケーブル断面径:5mm、先端キャップ径:7mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
光る矢印でより分かりやすく
金属非接触で安全作業
作業がはかどるマグネット付き
単3電池2本で70時間使用可能
急な電池切れを防ぐ電池チェック機能
電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書
トラスコ品番778-1342
電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)
適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326
ケーブル長(m)0.7
表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音
連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)
機能検相機能(正相、逆相)
使用周波数(Hz)45~66
使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)
電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅
オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
現場でのトラブル解析に貢献。
作業効率アップ!デジタル管理で測定作業を省力。(Z321装着で0Excel直接入力機能)
テストリードの誤挿入を防止し、安全安心。(端子シャッター)
テストリードとキャップを一体化。
高い防じん防水性能。(国際規格IP54対応)
用途電気設備の保守・メンテナンス、電気工事、DMMを用いた各種トラブルシュート
仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能
付属品テストリードL9300×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×3、使用上の注意×1
電圧(V)【LoZ V】600/1レンジ
表示4桁液晶表示、max.6000dgt.(周波数測定を除く)、バーグラフ
連続使用時間(時間)130(Z3210未装着)、70(Z3210装着、無線通信)
機能誤挿入防止シャッター、ヒューズチェック機能、ユーザー設定維持機能、フィルター機能、ゼロアジャスト、表示値ホールド、オートホールド、最大値/最小値表示、瞬時値 (PEAK)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプションの通信パッケージ DT4900-01装着時のみ)、無線通信(オプションのワイヤレスアダプタ Z3210装着時のみ)
周波数特性【電圧レンジ】[交流]40Hz~1kHz、[直流+交流]DC40Hz~1kHz、【LoZV】DC40Hz~1kHz、【直流電流レンジ】[交流]40Hz~1kHz、【周波数レンジ】[電圧]99.99Hz~99.99kHz/4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、[電流]99.99Hz~9.999kHz/3レンジ(最小感度電流による制限あり)
交流電流(A)0.6~10/3レンジ、[クランプ測定]10~1000/7レンジ
直流電流(A)0.6~10/3レンジ
表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)
交流/直流電圧[直流+交流]6V~1000V/4レンジ
ダイオードテスト開放電圧:2V以下、測定電流:0.2mA、順方向しきい値:0.15V~1.8V
静電容量【静電容量レンジ】1μF~10mF/5レンジ
導通チェック導通ONしきい値:25Ω、導通OFFしきい値:245Ω、応答時間:0.5ms以上
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度【電圧レンジ】[直流]±0.15%rdg.±2dgt.、[交流]40Hz~500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、[直流+交流]DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【LoZV】DC、40Hz~500Hz:±1.0%rdg.±13dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下)、【抵抗レンジ】±0.7%rdg.±3dgt.、【直流電流レンジ】[直流]±0.5%
安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計
抵抗レンジに誤って電圧を入力しても、漏電ブレーカの誤遮断やアークの発生による事故を防止
抵抗レンジ、検電機能搭載でより便利な4223
1mの落下に耐える堅牢設計
テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します
DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
-10℃~65℃の広い使用温度範囲
表示バックライト
CAT IV 300 V,CAT III 600 V
付属品テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1
周波数(Hz)AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)~9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.)
機能漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ
検電範囲(V)AC80~600(50/60Hz)
導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上
液晶表示4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフ
RoHS指令(10物質対応)対応
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。インバータ装置の測定にローパスフィルタ630Hzで高周波カット。赤色画面で過負荷警告。内部メモリ搭載(400データ保存可能)。オプションの通信パッケージDT-4900-01使用でパソコンデータ転送できます。A端子なし、クランプセンサ接続端子ありです。安全性を求める方向けです。
用途電工現場、工場大電力ラインに
付属品テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
タイプACクランプ対応(別売)、A端子なし
温度測定範囲(℃)-40~800(オプションのK熱電対DT4910を使用)確度±0.5%rdg.±3+温度プローブ許容差を加算
周波数AC V、DC+AC V、AC A測定、1μs以上(Duty比50%)のパルス幅にて99.999Hz(0.5Hz以上)~500kHz、5レンジ、±0.005%rdg.±3dgt.
その他の機能フィルタ機能(高調波ノイズ除去、AC600V/1000Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ表示、最大/最小値表示、測定値メモリ、USB通信(オプション)、パーセント換算表示(4-20mA/0-20mAを0~100%)、バックライト
交流電流(A)600μA~600、mA、4レンジ、基本確度(45~65Hz) ±0.6%rdg.±5dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)、周波数特性20Hz~20kHz(600μA~600mAレンジにて)
表示更新レート5回/s(静電容量測定値により0.05~2回/s、温度1回/s)
交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、周波数特性:20Hz~100kHz、基本確度(45~65Hz) ±0.2%rdg.±30dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下)
測定内容<PEAK測定>DCV測定信号幅4msec以上(単発)、1msec以上(繰返し)、ACV、DC/ACA測定など信号幅1msec以上(単発)、250μsec以上(繰返し)
ダイオードテスト開放電圧:4.5V以下、測定電流:1.2mA以下、順方向しきい値:0.15V~3V、7種
静電容量1nF~100mF、9レンジ、基本確度±1%rdg.±5dgt.
導通チェック導通しきい値:20/50/100/500Ω、応答時間:10ms以上
交流電流測定※別売クランプ使用時(ACクランプ測定40~1kHz)10.00A~1000A 7レンジ基本確度:±0.6%rdg.±2dgt.にクランプオンプローブの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)
液晶表示5桁液晶表示、max.60000dgt.
RoHS指令(10物質対応)対応
基本確度(DC-V)±0.025%
f特性(AC-V)20~100kHz
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ