小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)105
短枝(mm)55
幅(mm)10
厚さ(mm)1.2
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)14
直角精度100mmにつき0.1mm以下
測定範囲(cm)0~10
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.2以下
こんなお得な商品も!
曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
仕様JISマーク、赤数字入
形状同厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
JIS規格適合
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330
短枝(mm)163
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)57
目盛表裏同目
測定範囲(cm)0~30
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)±0.2
目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
幅(mm)15
厚さ(mm)1.4
形状角厚
目盛表裏同目
JIS規格適合
JIS規格取得取得済
こんなお得な商品も!
曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。
鉄工・土木作業に適しています。
8つの測面全てに目盛が入っています。
金属にケガく時、大変便利。
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
ストラップ穴付です。
赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。
長枝(mm)170
短枝(mm)85
幅(mm)20
厚さ(mm)2.0
精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm
形状同厚
直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない
目盛表裏同目、8段目盛
寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0
測定範囲(cm)0~15
長さ公差(mm)150±0.2
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)520
短枝(mm)260
幅(mm)15
厚さ(mm)1.4
仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き
形状同厚
質量(g)88
直角精度100mmで±0.1mmを超えない
測定範囲(cm)0~50
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm
表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm
裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ
裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm
JIS規格取得取得済
小さいながら本格的な曲尺です。
ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。
深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。
フック穴付。
材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
台付スコヤ 目盛付
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿長(mm)177
竿厚さ(mm)1.5
竿幅(mm)18
台の長さ(mm)94
台の厚さ(mm)8
台の幅(mm)18
目盛表裏同目
形状直角平型
質量(g)114
種類完全スコヤ
目盛範囲15cm
直角精度±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。
対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。
材質ステンレス鋼
厚さ(mm)2
タイプ厚手広巾
目盛仕様両面四段
JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
サイズも大きく重量もあるので、木材や石材、金属などの、曲尺では困難だった大きな物の測定やケガキに便利です。
赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
短枝(mm)630
幅(mm)35
厚さ(mm)2.5
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)1102
目盛表裏同目
精度直角度/100mmにつき±0.1mm以下長さの許容差/±0.5mm
測定範囲(cm)0~100
表目盛 長枝(外)1m
表目盛 短枝(外)60cm
裏目盛 長枝(外)1m
裏目盛 短枝(外)60cm
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)1040(630)×30×2.5
こんなお得な商品も!
曲尺 厚手広巾
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
コーナーが他の部分と同じ厚さ
コーナーが厚くないのでけがきがしやすい
大きく鮮明な目盛数字
TIG溶接により強度アップ
読みやすい外基点・内目盛採用
名前が彫れるネームスペース付
材質ステンレス
幅(mm)20
厚さ(mm)2
目盛表裏同目
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
関連キーワード