11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330 短枝(mm)163 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)57 目盛表裏同目 測定範囲(cm)0~30 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm)±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
639 税込703
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)105 短枝(mm)55 幅(mm)10 厚さ(mm)1.2 材質ステンレス 形状同厚 質量(g)14 直角精度100mmにつき0.1mm以下 測定範囲(cm)0~10 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本
669 税込736
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク、赤数字入 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 JIS規格適合
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カーペンターミニ快段目盛 SK(新潟精機) 動画あり
小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。 長枝(mm)170 短枝(mm)85 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 形状同厚 直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない 目盛表裏同目、8段目盛 寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0 測定範囲(cm)0~15 長さ公差(mm)150±0.2 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げです。(艶消し) 読み取りやすい大きな目盛数字となっています。墨付けの時ににじまず、指で押さえやすい形状になっています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 形状角厚 目盛表裏同目 JIS規格適合 JIS規格取得取得済
1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿長(mm)177 竿厚さ(mm)1.5 竿幅(mm)18 台の長さ(mm)94 台の厚さ(mm)8 台の幅(mm)18 目盛表裏同目 形状直角平型 質量(g)114 種類完全スコヤ 目盛範囲15cm 直角精度±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角が薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすく測りやすくなっています。外側基点の内側目盛が付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)520 短枝(mm)260 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き 形状同厚 質量(g)88 直角精度100mmで±0.1mmを超えない 測定範囲(cm)0~50 公差(mm)全長±0.2mm 表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm 表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm 裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ 裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm JIS規格取得取得済
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃に強く角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 仕様JISマーク 材質ステンレス 形状同厚 直角精度100mmにつき0.1mm以下 長さ許容差(mm)±0.2以下
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 対象物にフィットしてケガキやすい、竿部同厚・広巾タイプ。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 材質ステンレス鋼 厚さ(mm)2 タイプ厚手広巾 目盛仕様両面四段 JIS規格JIS B 7516(金属製長尺)、JIS B 7534(金属製角度長尺)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)