質量(g)110
電源電圧(V)DC5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
高速フレームレート
BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。
USB3.0 インターフェース
映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
USB3 VisionTM準拠
国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。
※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。
GenICam Ver2.3 準拠
国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。
IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠
国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。
e-CON規格コネクタ採用
センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。
※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。
スケーラブル機能
映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。
カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF)
RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。
カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF)
Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。
全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF)
全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF)
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。
正方格子配列
画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。
ランダムトリガシャッタ機能
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
走査方式プログレッシブ
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200
種類カメラ本体
消費電力(W)0.35
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)1.8
センサータイプ1/2.5型
有効画素数最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタUSB 2.0(出力)
撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームスピード(fps)最大30
レンズマウントCマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
トリガー入力でトリガー前後の音と映像をロック保存が可能です。
小さなボディで現場の「カイゼン」を支援します!
仕様(録画ファイル)MOV形式、(AV記録フォーマット)MPEG-4 AVC/H.264、(イメージセンサ)約1676万画素 1/2,3型CMOSセンサ、(リアルタイムクロック内蔵)日付・時間・月差±90秒、(時計バックアップ)内蔵2次電池バックアップ時間30、(充電時間)完全放置状態から24時間連続通電、(推奨PCスペック)IE11以上が動作するPC
材質(本体)PC/ABS
質量(g)約78
種類カメラ本体
電源(V)DC5~48
定格電力(W)2.5
適合規格VCCI CLASS B
センサータイプ1/2.3型
表示【本体】2色LED×2(表示色:赤、橙、緑)、エラー及びステータス表示、【UI】本機にPCを接続し、ブラウザ上で表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×55.4×34(本体のみ、突起含まず)
ねじ規格(本体固定)1/4-20UNC
レンズF=2.0 FOV=180° 等距離射影フィッシュアイレンズ
機能各種設定、ファイル操作、状態表示、撮影中画像表示、録画済動画簡易再生
適合端子本体側端子型式:XW4A-04B1-H1/適合コネクタ型式:XW4B-04B1-H1(付属品)
保存温湿度範囲-20℃~60℃/10%RH~80%RH
トリガー【入力】ドライ接点(無電圧接点)入力および、ライブビューよりトリガー入力
通信機能RJ45コネクタ 100BASESE-TX
コネクタ(入力)メーカー:オムロン株式会社
動作温度、湿度範囲-10℃~45℃/10%RH~80%RH
耐振動TBD
撮影距離(cm)24~∞
カラーモードカラー
マイク/スピーカーモノラル(無指向性)/モノラル
言語表示日本語/英語
画素数約1676万画素
対応メモリーカード【推奨microSDカード】メーカー:ハギワラソリューションズ株式会社・MSDB-032GS(NOOMZS 産業用microSDカード/MSDB-032GS(NOOMZS 産業用microSDカード(高信頼性タイプ)
記録メディアmicroSDHC(Max32GB)Class10以上(別売り)・動作温度補償85℃以上
最低被写体照度(Lux)4.3(暗闇での撮影は、動画の品質を確認の上ご使用ください)
耐衝撃TBD
音声48kHZ 16bit モノラルPCM方式
画角水平180°/水平110°/垂直未
フレームスピード(fps)30
対応ブラウザ【Windouws】Chrome、InternetExplorer11、【Android】Chrome、【IOS】Safarl
1台
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
関連キーワード