商品豆知識
高精度バイメタル式サーモスタットで温度調節していますので、デジタル方式に比べて機械寿命が長く「耐久性と安全性」に卓越しています。
本体容器は軽くて丈夫なポリエチレン製で、「耐薬性」に優れています。
わずか500Wの電力で、水や薬液を温めることができます。
適度な圧力で目的部位に噴射させて、洗浄・治療することができます。
用途産婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科などの医療用洗浄として。
便秘・宿便による腸の老廃物を取り除き、腸内環境を整える健康洗浄として。
床ずれの予防やオムツ交換時の排泄介助・ストーマケアなど、老人医療・在宅介護用の衛生・洗浄として。
容量(L)5
セット内容本体(容器)、フタ、吊し金具、ホース(エクセロンチューブ)、アース付電源プラグアダプタ
質量(kg)1.6
電源(V)AC100(500W)
寸法(Φ×高さH)(mm)155×415
安全装置高温防止ヒューズ・空焚き防止機能
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X1000377CK01
松吉医科器械コード02-4370-03
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
関連キーワード